電源が確保できない場所でも使用できる充電式。コードを気にせず、取り回しの良い作業ができます。安全ボタンを握らないと電源が入らない安全設計。丸太(薪)切りや枝打ち等に最適です。刃を当てるだけで楽々切断。大容量の18V 4.0Ahリチウムイオン電池で、長時間運転が可能。
用途チェーンソーとして。切断 伐採 剪定などに。丸太 枝 エンジン音なし 排気ガスなし 充電式
付属品ソーチェーンカバー×1、充電器(BC18V4A)×1、バッテリー(BP18LI4A)×1、チェーンソーオイル×1
材質樹脂/スチール
質量(kg)3.4
切断有効長さ(mm)約220
チェーンスピード(m/s)3.5
連続使用時間(分)無負荷:約30(満充電時)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
保証期間1年
モーター電圧(V)DC18
充電器出力DC23V 1500mA
充電器入力AC100V 50/60Hz 50VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×24×24.5
充電時間(時間)約1.5、満充電:約3
バッテリー容量(mAh)4000
ソーチェーンE50S-40E(刃ゲージ(インチ):0.05、刃ピッチ(インチ):3/8LP、刃コマ数(枚):40)
ガイドバー長さ(mm)250(10インチ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。