家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。
質量(kg)8.5
排気量(mL)32.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240
使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1
騒音値(dB)97
燃料タンク容量(L)0.8
エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン
回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000
始動方式ダンパー付リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500
点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)
オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)
取付軸径(Φmm)【ドリル】200
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜
減速比30:1
質量(kg)8.5
排気量(mL)32.6
使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)
騒音値(dB)約97(1m四方平均値)
適合ドリル径(mm)Φ20~150
燃料タンク容量(L)0.8
回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)
エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24
出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1
点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)
オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90
取付軸径(Φmm)ドリル:20
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。