アニマルトラッププラスワンスタイル株式会社(1件のレビュー)当日出荷
丈夫なバネで小型、軽量。
用途有害動物の捕獲に。仕様ソフトキャッチ付付属品取扱説明書、タグ材質鉄(塗装仕上げ)作動方式バネタイプ
動物捕獲器 ブラックBOXプラスワンスタイル株式会社当日出荷
エサは置くだけ簡単設置。
用途有害動物の捕獲に。仕様後扉開閉方式付属品取扱説明書、タグ、保護カバー材質鉄(塗装仕上げ)作動方式シーソータイプ
動物捕獲器ジャンボ ブラックプラスワンスタイル株式会社8日以内出荷から10日以内出荷
大きな動物も逃がさない
用途有害動物の捕獲に。仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ材質鉄(メッキ仕上げ)作動方式吊りエサタイプ
動物捕獲器ジャンボプラスワンスタイル株式会社8日以内出荷
大きな動物も逃がさない
用途有害動物の捕獲に。仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ材質鉄(メッキ仕上げ)作動方式吊りエサタイプ
捕獲器 踏板式 D type No.404プラスワンスタイル株式会社翌日出荷
大切な家族と一緒にすごせる幸せ。1日でも早く戻ってこられるように。動物がケガをしにくい踏板タイプです。保護目的での設置に適しています。
用途細かいエサも使用できる・軽い作動・安全に配慮した踏板対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式付属品保護カバー、スペアバネ、タグ材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)9.8線径(Φmm)3.0作動方式踏板タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×350×1100メッシュ寸法(mm)23×23フレーム高さ(mm)400
捕獲器 踏板式 D type No.304プラスワンスタイル株式会社翌日出荷
大切な家族と一緒にすごせる幸せ。1日でも早く戻ってこられるように。動物がケガをしにくい踏板タイプです。保護目的での設置に適しています。
用途細かいエサも使用できる・軽い作動・安全に配慮した踏板対象動物イタチ(オス)、タヌキ仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式付属品保護カバー、スペアバネ、タグ材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)3.8線径(Φmm)2.0作動方式踏板タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×780メッシュ寸法(mm)18×29フレーム高さ(mm)335
ねずみ捕獲器ブラックBOX A type No.103プラスワンスタイル株式会社当日出荷
安心して眠れる、朝の目覚めが変わる。ネズミの騒音に悩まされない快適な生活へ。特殊なシーソータイプの仕掛けでたくさんのネズミが一度に入ります。仕掛けにくい屋根裏や、ネズミの多い場所での設置に適しています。
用途エサは置くだけ・ネズミがよろこぶ遊び場付き・続けてたくさん入る対象動物ソブネズミ、クマネズミ仕様後扉開閉式付属品保護カバー、タグ材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)1.6線径(Φmm)1.6作動方式シーソータイプ金網ピッチ(mm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×265×445
箱罠1800(両開) E type No.604プラスワンスタイル株式会社翌日出荷
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・組立後、軽トラックで運搬可能・高い安全性対象動物サル、イノシシ、シカ仕様本体6分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み込み防止装置付付属品部品箱材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)75線径(Φmm)6.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×850×1800メッシュ寸法(mm)100×100フレーム高さ(mm)1300
箱罠1800(片開) E type No.603プラスワンスタイル株式会社4日以内出荷
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・組立後、軽トラックで運搬可能・高い安全性対象動物サル、イノシシ、シカ仕様本体6分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み込み防止装置付付属品部品箱材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)67線径(Φmm)6.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×850×1800メッシュ寸法(mm)100×100フレーム高さ(mm)1300
箱罠2号(片開) E type No.601プラスワンスタイル株式会社翌日出荷
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・動きを制限する・高い安全性対象動物サル、イノシシ、シカ仕様本体10分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み防止装置付、抑制板挿入口付、クマ脱出口付付属品部品箱材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)100線径(Φmm)6.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1000×2000メッシュ寸法(mm)100×10、(天・底板)150×150フレーム高さ(mm)1500
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
サブゾーン日産化学税込¥4,838¥4,398