曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。
用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。
仕様グランドグリッド(TM)スターター/エッジガイド /アスファルト見切
セット内容高さ50mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
1セット(3本)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
上下が丸い形状をしているため、砂利の散らばりを抑え、砂利の植栽帯への混入を防ぎます。
用途防草シートと使用することで、雑草を抑制しつつ植栽帯と砂利敷きとの境界を綺麗に描きます。
セット内容本体3本、コ型止めピン20cm9本、ストレートジョイント3本
長さ(m)2
植栽帯や芝生などの根切り、また敷き詰めた砂利の植栽帯への混入を防ぎ、綺麗な景観を保持します。
用途耐熱にも優れているため、アスファルト舗装の路盤の見切としても使用されています。
セット内容本体3本(約2m×3本)、30cmアンカーピン10本、ストレートジョイント(細:3本・太:3本)
高さ(mm)130
長さ(m)2
曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。
用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。
仕様植栽帯/天然芝見切
セット内容高さ100mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
1セット(3本)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。