伸縮式高枝切鋏 剪定刃E-Value3日以内出荷
高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業。材質刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ質量(g)約1050切断能力(mm)【生木】8全長(cm)約199~327
高枝切鋏グラスファイバーE-Value(3件のレビュー)翌日出荷
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)刃長(mm)300切断能力(mm)(生木)25仕様W滑車付材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン幅(mm)180高さ(mm)1470質量(g)1410奥行(mm)30加工刃部:フッ素加工使用目的剪定、収穫作業、整枝
伸縮式高枝切鋏(鋸付き)E-Value(11件のレビュー)翌日出荷
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏刃長(mm)55(のこぎり 300)全長(m)1.8~3m(5段階調節)切断能力(mm)(生木)10仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ使用目的高枝切
伸縮式強力型刈込鋏E-Value当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏全長(mm)最短650、最長1000刃長(mm)165切断能力(mm)(生木)最長時10/最短時15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)980使用目的刈込
伸縮式刈込鋏E-Value翌日出荷
軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。
用途剪定・整枝作業用切断能力(mm)(生木)最長時8・最短時10材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ幅(mm)220高さ(mm)770質量(g)1020奥行(mm)50使用目的剪定、整枝作業
園芸用万能鋏E-Value(6件のレビュー)当日出荷
園芸作業全般用です。万能タイプで多用途に使えます。段ボール、PPバンド、アルミ線も切断。
用途園芸鋏全長(mm)200刃長(mm)95切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼質量(g)200材質(グリップ)樹脂使用目的園芸鋏
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
サブゾーン日産化学税込¥4,838¥4,398