農業資材・園芸用品 :「仕切」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘビーデューティーのチルトピボットがついたウルトラワイド湾曲ディスプレイ用HXモニターアームです。Samsung G9ゲーミングモニターのような12.7~19.1kg、湾曲深度が15~30cmのモニターに適しています。モニターの仕様をよくご確認ください。ゲームはもちろん、オフィス用途にも適しています。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能。モニター位置を調節することで、没入感が深まります。ベースには回転ストップがついており、壁やパーティションにぶつかることを防ぎます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能です。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途ゲーミング、オフィス、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容アーム、エクステンション、ヘビーデューティーピボット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 ホワイト 取付方式クランプ・グロメット(付属) 本体質量(kg)6.9 荷重範囲(kg)12.7~19.1 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)45 モニターサイズ49インチ 昇降範囲(mm)290 可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方15前方5
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷