農業資材・園芸用品 :「屋外 水 栓」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モダンなデザインの水栓柱(高さ1000ミリ・対辺70ミリ)です。 正面はステンレス素材、側面・背面はガルバリウム素材に黒木目調の印刷を施しています。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ガルバリウム/ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-55
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。 高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様 付属品ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-59
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 埋没での設置ができます。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40VU管に接続して排水工事を行ってください。
材質ポリプロピレン ミカゲ 使用温度範囲(℃)1~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×170×510
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

シンプルな丸型デザインのステンレス水栓柱(高さ1120ミリ)です。 鏡面の光沢のある仕上がりでスタイリッシュかつ高級感を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-58
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

シンプルな丸型デザインのステンレス水栓柱(高さ920ミリ)です。 鏡面の光沢のある仕上がりでスタイリッシュかつ高級感を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-57
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

モダンなデザインの水栓柱(高さ1000ミリ・対辺70ミリ)です。 正面はステンレス素材、側面・背面はガルバリウム素材にブラウン木目調の印刷を施しています。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ガルバリウム/ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-56
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

お好きな場所に自由に設置することができる移動式水栓柱です。 上部はおしゃれなテラコッタ風植木鉢として使用できます。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様 付属品給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個 材質陶器、青銅 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-60
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ700ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-61
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-62
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ1200ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-63
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-64
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。 水栓柱パン用台座(GA-RW012)を使用して高さを上げることができます。
材質ポリプロピレン ミカゲ 使用温度範囲(℃)1~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×180×500
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。 水栓柱パン用台座(GA-RW011)を使用して高さを上げることができます。
材質ポリプロピレン ミカゲ 使用温度範囲(℃)1~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×160×445
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ1200ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-65
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 埋没での設置ができます。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40VU管に接続して排水工事を行ってください。
材質ポリプロピレン ミカゲ 使用温度範囲(℃)1~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×170×510
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
829 税込912
6日以内出荷

◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
479 税込527
6日以内出荷

蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができるノズルです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。
材質黄銅、ステンレス 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 取付ねじR1/2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。 蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。 取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 付属品シールテープ(1m)1個
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。 蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。 取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 付属品シールテープ(1m)1個
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができる常圧式噴霧セットです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 高さ2.5m、幅2m以上にする場合は、必ず配管を壁に固定してください。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 噴霧ノズルにはストレーナーが内蔵されています。
付属品噴霧ノズル4個、HI管(500ミリ)3本、HI管(250ミリ)2本、バルブソケット2個、シールテープ(5m)1個 材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~40 呼び径20 使用圧力(MPa)0.2~0.6 取付ねじR3/4(バルブソケット)
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷