農業資材・園芸用品 :「水栓取り外し」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13。◆取付ネジ径:W20山14。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆金属製なので、景観を損ねず耐久性に優れます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途TOTO製のカップリングつき蛇口、散水栓にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
◆万能口金はビス止め式で外径18~23ミリのパイプや角型の吐水口に取付できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆万能口金とホーセンドはワンタッチで取外しができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途大きい蛇口(呼20)にホースをつなぐためのビス止め式ジョイントセットです。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.1~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと、雨センサーと保護カバーのセットです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。
雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。
雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。
保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅
使用温度範囲(℃)6~40
使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと雨センサーのセットです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。
雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。
雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅
使用温度範囲(℃)6~40
使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)6~40
使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと保護カバーのセットです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
潅水コンピューター本体から設定ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。
保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)6~40
使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーとホースのセットです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。
1m幅の花壇を25mまで水やりできます。
付属の継手を使えば、様々な形の花壇に対応できます。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
30m2までの敷地面積に潅水することができます。
埋設施工の場合:GLより100ミリ以内
使用圧力(MPa)0.1~0.3
付属品ドリップチューブ(50m)、リサールホース(5m)、エルボ10個、チーズ13個、ソケット2個、プラグ2個、アダプター2個、45°エルボ2個、135°エルボ2個、Uターン接手2個、クリップバンド(ドリップチューブ用)40個、クリップバンド(リサールホース)1個、固定金具25個
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリエチレン
使用温度範囲(℃)6~40
1セット
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。