超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。
頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。
負担軽減のため、クッションゴム付き。
滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に
材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ
幅(mm)235
全長(mm)655
質量(g)580
刃長(mm)165
切断能力(mm)12
使用目的剪定、刈込
切断対象生木、庭木
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定
仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】。高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!。取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定。
全長(mm)200
刃長(mm)72(ネジの中心から)
切断能力(mm)生木:15
使用目的剪定、枝切り
切断対象庭木、果樹
アズワン品番64-8284-64
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定
仕様ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定
仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
用途刈込鋏
全長(mm)660
刃長(mm)170
切断能力(mm)10
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)600
使用目的刈込
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
通常のハサミでは切りにくいリアル人工芝や厚手の防草シートのカットに便利です。R刃とギザ刃が対象を逃さずカットします。女性の方や手の小さな方にもお使い頂けるように、グリップの開き幅を調整できるスイッチ付です。人工芝や防草シートなどの地面に合わせた状態で切る事が多い対象物に最適です。通常のハサミでは刃や手が、開いた際に地面に接触し切りにくいですが、刃とグリップに角度が付いていて切断しやすいです。
用途リアル人工芝、防草シートの切断。
切断能力(mm)アルミ・アルミ線・銅線まで1.0、銅板・トタン板・ブリキ板・針金0.5まで、ステンレス板0.3まで、電気コード10まで、プラ板2.0まで・皮革4.0・ゴム板5.0、アルミ線・銅線・針金2.5まで
材質刃部:ステンレス(420J2) グリップ:PP+TPR
刃部硬度HRC53±2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×220×25
切断対象リアル人工芝、防草シート
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです
刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
刃は食い込みが良く、切断物が逃げにくい仕様です。携帯、保管に便利なストラップ付
用途庭木・果樹園の剪定に
全長(mm)185
刃長(mm)45
切断能力(mm)(生木)約12
材質(刃先)スチール/(握り部)樹脂
質量(g)130
使用目的剪定
切断対象庭木、果樹園
1丁
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです
刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途細い枝の剪定、芽切作業に
全長(mm)190
刃長(mm)45
切断能力(mm)(生木)約8
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂
質量(g)135
使用目的切作業、剪定
切断対象細い枝、芽
1丁
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ブレードを閉じた状態でロックする安全ラッチ付き。直径16mmまで切断可能です。
用途耐久性のある硬化鋼ブレードの剪定ばさみです。快適なゴム製ハンドグリップ。
使用目的剪定
最大切断径(Φmm)16
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
庭木の(直径15ミリ以下の小枝の)剪定作業にご使用下さい。無駄な枝を取り除いて、木の成長を促す。老化したり枝を新しい枝と更新させ、木を若返らせる。日当たり、風通しを良くし、開花や結実を促す。病害虫防除のために。刃は幅広く開くので、太い枝等いろいろな剪定作業に使用できます。又、ゴムクッション付きですので、切った瞬間の手や腕への衝撃が軽減され長時間使用しても疲れません。グリップ形状も程よい肩の張りが有り、手になじみやすく作業性が良い。サイズも通常200mmの所、柄を10mm長くすることにより力が入りやすく、楽に切る事が出来ます。
質量(g)299
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
【果樹・庭木の剪定や枝切りに! 最高級刃物鋼使用 天寿 本鍛造 剪定鋏200】。 刃には最高級刃物鋼を使用し、鍛造手研ぎ仕上げを行っています。 新機構の緩み止めナットを採用し、簡単に分解と微調整が可能です。 取り外し可能なクッションゴムが付いており、手首への負担が軽減されます。 ハンドルには、滑りにくい安全グリップを使用しています。 原料から加工まで、安全・安心の日本製です。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。
切断能力(mm)生木:15
使用目的剪定、枝切り
切断対象庭木、果樹
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ステンレス製なので錆びにくく長持ちします。熱い物、汚れ物、危険なもの等の移動や除去に。
材質ステンレス鋼板・合成ゴム
サイズM
質量(g)約185
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×30×45
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
全長(mm)175
質量(g)100
刃長(mm)40
切断能力(mm)クッションフロア:1.8、竪樋:1.1、より線:VCT4×1.25、スリットチューブ:15、結束バンド:1.25、アルミ板:0.8、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0
材質(刃)高炭素刃物鋼材(ハードクローム仕上げ)
アズワン品番64-2221-36
1丁
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
握りやすく力の入れやすいアルミダイキャスト剪定鋏。持ちやすく、力の入りやすいアルミダイキャストハンドルです。軽く握るだけでロックが解除できるワンタッチ仕様です。使用後のお手入れが簡単なフッ素加工刃です。切断時の衝撃を吸収する両側クッションゴム付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業。
材質上刃;SK5,下刃;S50C
切断能力(mm)生木(目安):約10
材質(刃)(上刃&下刃)フッ素加工刃
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
握りやすく力の入れやすいアルミダイキャスト剪定鋏。持ちやすく、力の入りやすいアルミダイキャストハンドルです。軽く握るだけでロックが解除できるワンタッチ仕様です。使用後のお手入れが簡単なフッ素加工刃です。切断時の衝撃を吸収する両側クッションゴム付きです。アンビル刃仕様です。
用途枝葉の剪定・整枝作業。
材質上刃;SK5,下刃;S50C
切断能力(mm)生木(目安):約15
材質(刃)上刃:フッ素加工刃、下刃:ハードクロームメッキ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ZE/ZSシリーズ(旧)/ポールチョキスタンダードシリーズ/ライトチョキWズーム用の打ち合いゴムです。
仕様●対応品番:160ZE-3.0-3D/190ZS-3.1-3D/160-0.6R/160-1.2R/160-1.8R/160-2.1R/160-2.4R/180-0.6R/180-1.2R/180-1.8R/180-2.1R/180-2.4R/150ZZ-2.8-6D/150ZZ-4.1-6D●対応品番/部品番号:160ZE-3.0-3D/10、190ZS-3.1-3D/10、160-0.6R/15、160-1.2R/15、160-1.8R/15、160-2.1R/15、160-2.4R/15、180-0.6R/15、180-1.2R/15、180-1.8R/15、180-2.1R/15、180-2.4R/15、150ZZ-2.8-6D/19、150ZZ-4.1-6D/19
アズワン品番68-0767-56
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
切り刃を保護する舌状押え、衝撃を吸収するゴムクッション付き。
切れ味鋭い薄刃仕様。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。
全長(mm)195
刃長(mm)50
切断能力(mm)15
仕様ネジ式
材質全身焼入
質量(g)230
使用目的剪定、枝切り
切断対象庭木、果樹
アズワン品番64-8284-61
1丁
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
アンビル型。左右兼用。フッ素樹脂加工。安全ストッパー付。スプリング付。ブレードは替刃式。約50%握力軽減(メーカー製品比較)のユニバーサルデザイン。より軽く楽に切れるアンビル設計の剪定鋏です。高齢の方や女性にオススメです。打ち合いゴムで衝撃吸収
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:133DX-W●全長:184mm●刃長:44mm●切断能力:Φ15mm●重量:160g●刃厚:2.5mm●材質:高炭素刃物鋼●注意:・ストッパーを外す時はグリップを握ってから行ってください。 ・使い始めは、軽く切れるものからならしてください。
アズワン品番65-5663-45
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
一度にたくさん刈り込める長刃タイプ 。角度付だから地面に手が当たらない 。サビに強いステンレス製 。クッションゴムで衝撃吸収 。メーカー従来品より約13%重量ダウン(約570g)
用途芝の刈込に
1個(1個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。切って掴めるカットキャッチ機構:あり。伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)
用途高枝の剪定、採集に。
材質刃部/高炭素刃物鋼
全長(mm)1257~2003
質量(g)760
刃長(mm)50
使用目的高枝の剪定、採集に
切断対象高枝
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:12
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:227mm●刃長:60mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:310g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型
アズワン品番65-9263-55
1丁
¥7,960
税込¥8,756
翌日出荷
切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:180mm●刃長:48mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:250g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型
アズワン品番65-9263-53
1丁
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:200mm●刃長:54mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:265g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型
アズワン品番65-9263-54
1丁
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。
新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。
1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。
ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。
ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
用途庭木・果樹の剪定に
材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム
使用目的剪定
切断対象庭木、果樹
切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
剪定鋏用の替ゴムです。交換・補修用パーツです。
用途GF剪定鋏用のクッションゴム。
適合機種SGFP-5/SGFP-6
材質(本体)ゴム
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
CC-18用の替ゴムです。交換・補修用パーツです。
用途CC-18用の先端ゴムキャップ。
適合機種CC-18
材質(本体)樹脂
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。