14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)390 使用時寸法(mm)6330×230×50 質量(g)3280 収納時寸法(mm)2420×235×50 切り幅(mm)2.3 目数6.5枚目/30mm
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

Silky(ユーエム工業)ハヤテ4段セット
はやうちにないものプラスしてグレードアップさせて出来上がったのがハヤテです。 ポールをさらに強度を増したものにし、刃は420mmという大型のカーブソーを採用しました。 さらにそのブレードの鎌刃と鋸刃はセパレートタイプになっておりますので、交換時にとても便利です。 黄色がメイン色になっていますので、森の中にいても警告色となり目立ち安全です。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定、造園の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)420 使用時寸法(mm)6260×210×70 質量(g)3930 収納時寸法(mm)2420×210×70 切り幅(mm)1.75 目数6.5枚目/30mm
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。 刃長(mm)390 最大切断径(Φmm)約130 切り幅(mm)1.5 ピッチ(mm)5.0 材質(本体)アルミ合金 刃厚(mm)2 材質(刃)SK鋼
1本
19,880 税込21,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)390 種別替刃 質量(g)280 収納時寸法(mm)475×130×2.3 切り幅(mm)2.3 目数6.5枚目/30mm
1枚
8,498 税込9,348
当日出荷

Silky(ユーエム工業)はやうち3段セット
速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)390 使用時寸法(mm)4940×230×50 質量(g)2650 収納時寸法(mm)2380×235×50 切り幅(mm)2.3 目数6.5枚目/30mm
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

伸縮式高枝鋸ズームソー アルス 動画あり
簡単伸縮”ガチャロック機構”で長さ調節が自由自在!最長5.1m。 長さのあるズームソーは森林での作業におすすめ。 刃がカーブしているため、枝にくい込みやすくザクザクと切断できます。 また、ガチャロック機構を採用し、簡単操作で長さの調節が自由に行えます。 最長5.1mタイプ。
用途高所の枝打ち 刃長(mm)370 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

255Z-2.7L 伸縮式高枝鋸2.7m アルス 動画あり
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に 刃長(mm)300 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ トラスコ品番396-5708 材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 全長(mm)1800~2700 質量(g)1030 ピッチ(mm)(刃)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃255L-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18 最大切断能力(mm)(木材)Φ170 チェーンスピード(m/s)1.9 チェーン長(mm)200 使用チェーン90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオン バッテリー数1 質量(kg)3.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ 作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本 トラスコ品番769-7678
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い枝・太い枝もラクに処理する切断力! カーブ形状で刃が食い込みやすくスムーズに切断できます。 5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できます。 「ハードインパルス加工 」により、約3倍永切れします。 無電解ニッケルメッキを施し、ヤニやサビにも強い鋸刃です。 替刃式でいつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です コンパクトに折りたためるので車での移動でも便利です。
刃長(mm)390 全長(mm)1198~3000 質量(g)約1540
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

Silky(ユーエム工業)ハヤテ3段セット
はやうちにないものプラスしてグレードアップさせて出来上がったのがハヤテです。 ポールをさらに強度を増したものにし、刃は420mmという大型のカーブソーを採用しました。 さらにそのブレードの鎌刃と鋸刃はセパレートタイプになっておりますので、交換時にとても便利です。 黄色がメイン色になっていますので、森の中にいても警告色となり目立ち安全です。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定、造園の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)420 使用時寸法(mm)5070×210×70 質量(g)3170 収納時寸法(mm)2420×210×70 切り幅(mm)1.75 目数6.5枚目/30mm
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷

伸縮式高枝切鋏(鋸付き) E-Value 動画あり
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏 刃長(mm)55(のこぎり 300) 全長(m)1.8~3m(5段階調節) 切断能力(mm)(生木)10 仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 使用目的高枝切
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)はやうち2段セット
速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)390 使用時寸法(mm)3665×225×45 質量(g)2100 収納時寸法(mm)2315×240×45 切り幅(mm)2.3 目数6.5枚目/30mm
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。 独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。 レザーソースーパー剣龍高枝切は高所の枝切りをする商品です。
ピッチ(mm)4.0(寸8枚目) 板厚(mm)1.1
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

おすすめ人気ランキング