太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。
アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。
切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット
切断対象太い枝
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイカストハンドル仕様!
ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい!
丈夫で滑りにくいラバーグリップ付!
反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ!
高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
用途バラや果樹類など太い枝や茎の剪定に。
生花、盆栽、草花のカットやお手入れに。
使用目的カット、剪定、手入れ、生花
切断対象バラ、太い枝や茎、果樹、盆栽、草花
花や若木だけでなく、直径18mmまでの小さな幹も切断可能。片手用安全ロック - 片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管。切断動作 - 軟質プラスチック部品によるエルゴノミクスデザインのグリップにより楽なカットをサポート
用途花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/直径/負担/バイパス/ステンレススチール製/切断仕様/切断/下刃/園芸仕事/幹/鋏/グリップ/エルゴノミクスデザイン/手/組み合わせ/若木/花/植物/オールラウンダー/実現/手首
材質プラスチック、鉄
質量(g)128
使用目的花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝の切断に
切断対象花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×1.8×6.1
刃型バイパス型
最大切断径(Φmm)18
切断目安(Φmm)18
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アンビル型の切断原理により、太い枝や乾燥した木の切断に最適。片手用安全ロック - 片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管。エルゴノミクスデザインのグリップで、2つのグリップ位置
用途太い枝や乾燥した木の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/アンビル/切断原理/切断/園芸仕事/直径/枝/手首/手/エルゴノミクスデザイン/負担/力/切り口/木/グリップ
材質プラスチック、鉄
質量(g)175
使用目的太い枝や乾燥した木の切断に
切断対象太枝
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.7×2.2×6.1
刃型アンビル型
最大切断径(Φmm)18
切断目安(Φmm)18
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用、直径の大きな枝の切断が可能。精密研磨し付着防止コーティングがされた刃、耐錆で洗浄も容易。安定したアンビル刃は、堅木や乾燥材に最適、切断時に枝を支持し、樹皮の損傷を防止。角度の曲がった切断ヘッド。柔軟素材が採用され、握りやすい形状の柄、柄の位置は2箇所で設定可能
用途太枝や乾燥材のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ラチェット機構/柄/力/ラチェット機構搭載/刃/利用効率/太枝/精密刃/切断/乾燥材/切断形状/アンビル/アルミ製/実現/滑り/グリップ/作業/直径/位置/手/カット
材質アルミ、鉄
質量(g)300
使用目的太枝や乾燥材のカットに
切断対象太枝や乾燥材
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×2.2×7.3
刃型アンビル刃
最大切断径(Φmm)25
切断目安(Φmm)25
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏
刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です
女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル
手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途ツルの太い作種の剪定作業に
全長(mm)182
刃長(mm)40
切断能力(mm)(生木)約12
トラスコ品番868-2236
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂
質量(g)146
使用目的剪定作業
切断対象ツルの太い作種
1丁
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。
刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
剪定刃タイプなので切り口がきれいです。
刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に
全長(mm)600
刃渡り(mm)75
切断能力(mm)(生木)約30
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ
質量(g)750
全幅(mm)220
使用目的切断、剪定作業
切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
高枝鋏専用のこぎりです。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に
全長(mm)230
刃長(mm)180
質量(g)102
使用目的剪定
切断対象鋏では切れない太い枝
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鋏では切れない高所の太い枝を切るのに最適な高枝鋏ズームチョキチルトR用の鋸刃です。 対応品番160ZTR-2.0-3D、160ZTR-3.0-5D、180ZTR-2.0-3D、180ZTR-3.0-5D、190ZTR-2.1-3D、190ZTR-3.1-5D
用途鋏では切れない太い枝の剪定に
全長(mm)293
刃長(mm)250
トラスコ品番824-9190
適合機種160ZTR-2.0-3D180ZTR-2.0-3D190ZTR-2.1-3D160ZTR-3.0-5D180ZTR-3.0-5D190ZTR-3.1-5D160ZT-2.0-3D180ZT-2.0-3D190ZT-2.1-3D160ZT-3.0-5D180ZT-3.0-5D190ZT-3.1-5D160ZK-3.0-5D180ZK-3.0-5D183ZK-3.0-5D184ZK-3.0-5D190ZK-3.1-5D
質量(g)60
使用目的剪定
切断対象鋏では切れない太い枝
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,895
税込¥3,185
当日出荷
直径40mmまでの枝のカットに適した太枝切りばさみ。アルミニウム製の頑丈なアーム。取替可能なステンレスの刃。最大25年保証
用途剪定および整枝に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 枝 太枝切り鋏 GARDENA太枝切り
材質アルミ、鉄
質量(kg)1.253
刃形バイパス型 (切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確できれいな切断が可能)
使用目的太枝切りばさみ
切断対象太枝
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×19.2×3.2
最大切断径(Φmm)40
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。