太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。
アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。
切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット
切断対象太い枝
RoHS指令(10物質対応)対応
柄の支点に「特別な工夫」が施され
テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず
「1/3の握力」で
固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」
樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち
全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能
高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で
人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
刃物の自然な動きを再現!!
楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
1/2の力で切る!!
全長(mm)170
セット内容切刃、アンビル、センターネジ・ナット、ゆるみ止め金具・ネジ、刃止めネジ・ナット、アンビル固定ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用しており、硬さ、耐摩耗性に優れています。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
用途収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。
トラスコ品番149-5947
全長(mm)157
材質/仕上刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂
質量(g)52
刃長(mm)35
切断能力(mm)5
使用目的お手入れ、収穫、園芸、農作業
切断対象花
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。