注ぎ口、ホース固定用穴がついて使いやすい!
容量(L)10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×235
ごみ、落ち葉集めなどの家庭から農業用にも色々使えます。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色グリーン
ベルト付の収穫かごです。
野菜、果実をいためにくい工夫がしてある収穫かごです。
なす、ピーマンなどの小物野菜の収穫に最適です。
水中ポンプのゴミよけにも最適。
あらゆる用途にご利用できます。
材質PE
色オレンジ
底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます
用途育苗
材質R-PP
長さ(mm)約372
幅(mm)約576
色黒
高さ(mm)約50
便利なてみ 取手付なので片手で塵取り代わりにも使える。 水抜き穴付きで濡れ落ち葉や水洗い後の収穫物の水切りにも便利です。
用途落ち葉、ごみ拾い
材質R-PP
高さ(mm)約170
色ダークブラウン
ホース用固定穴、目盛、注ぎ口付。
容量(L)10
色(本体)透明
材質PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×235
1個
¥749
税込¥824
欠品中
体にピッタリフィットするので、長時間のご使用でも疲れません。
広口で目盛付なので肥料散布に便利です。
ベルトの取付場所、長さ調整が可能です。
さびず、くさらない収穫にも適した万能容器です。
叩いても落としても凹みにくいです。
寸法(縦×横×高さ)(mm)310×430×213
質量(g)600
容量(L)17
野菜づくりに最適です。
従来品(メーカー製品)より肉厚になっており丈夫です。
通気性・排水性に優れたスノコを使用しています。
材質R-PP
使いやすいプレーンタイプです。
底に穴が開いています。
材質容リ材(PP・PR混合再生材)
安心の日本製。深型タイプのプランター トマト ナスなどの夏野菜や大根 ジャガイモなどの根野菜類にも適しています。
用途家庭菜園にぴったり
材質R-PP
長さ(mm)約309
幅(mm)約550
高さ(mm)約350
ベーシックなボールプランターです。
寄せ植えに最適です。
底に穴が開いているので排水性に優れています。
材質R-PP
容量(L)5
質量(g)365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×180
規格(型)250型
底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます
用途育苗
内寸法(mm)約610×370×45
材質R-PP
長さ(mm)約400
色黒
高さ(mm)約50
支柱の頭部に取り付ける枝受材。軽くて丈夫
用途枝の保護・育成
材質PP
色黒
花壇の縁をシックに彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽チン。
使用方法中が空洞で軽めの設計になっております。根元部分を土に埋めていただき、固定して使用して頂くことをおすすめします。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色ブラウン
白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
家の壁やガレージ、植物などを暴風から守るネットです。
強風を和らげて、簡易フェンスや細かい網目を利用した虫よけ、鳥よけと小動物よけなどにも幅広く使用できます。
ネット留めをボタンホールで留めやすくしてます。
長さもカット品で扱いやすい長さにしてます。
用途風対策用品として。虫よけ、小動物除けネットとして。
線径(Φmm)0.2
薬品を使わずハトやカラスなどの害鳥を撃退!猫対策にも効果的です。設置したい場所に合わせて並べて、接着剤や両面テープ等で固定してご使用ください。結束バンドで連結可能
用途ベランダやエアコンの室外機付近、軒下など鳥が止まりやすい場所に設置し鳥のフン害を予防に。
材質PP
寸法(mm)430×40×高さ35
色ブラウン
対象動物ハトやカラスなどの害鳥
1セット(12枚)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
酸性白土が切り口の水分を素早く吸着し、早く乾かします。
ゼオライトが土中の水分を浄化し、種イモの腐敗を抑えます。
微酸性資材なので、土をアルカリ性にしません。
土壌有効菌が土壌の微生物相を豊かにし、連作障害を軽減します。
天然素材を100%使用しています。
【配合原料】酸性白土(シリカ)、ゼオライト(シリカ)、土壌有効菌
土に混ぜれば連作障害軽減効果や保肥力アップ効果があります。
配合酸性白土、ゼオライト、土壌有効菌
pH6.6
名称なし
登録保証なし
直射日光を遮ることで、作業者の負担軽減
ピーチパラソルタイプの日よけ用パラソルです。
高さが2段階で調整(2270mm、2400mm)できます。
ダブル骨仕様で耐久性をアップしています。
シルバーコーティング仕様により軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。
トラスコ品番836-6954
材質本体生地:20tポリオックスフォード
寸法(mm)(開傘直径)1700、(帳部分)150
質量(kg)3.5
色黄/黒
高さ(mm)2270、2400(2段階調整)
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
安定感のある寸胴設計の為、土がたっぷり入り、家庭菜園にぴったりな鉢です。支柱を鉢の周囲に3本固定可能になってます。溝付きの上げ底構造になっておりますので、通気性と排水性に優れております。
用途家庭菜園にぴったり
材質R-PP
直径(Φmm)約325
高さ(mm)約280
号数10号
噴霧器 No.5501、5701、7400、7450、7500、7550、7560、7700、7710、7720、7760、7800用の自動安全弁セット部品です。
適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7450、No.7500、No.7550、No.7560、No.7700、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
野菜、果樹を育てるのに最適なプランター
用途野菜果樹の栽培
材質R-PP
色グリーン
噴霧作業時の薬品等から目を守ります。L型空気口に為、薬剤が目に入る心配が少なく安全です。くもり止め付きレンズ採用で快適な噴霧作業ができます。
用途噴霧器作業の目の保護。
寸法(mm)170×80×60
材質(本体)PVC・プラスチック
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ベーシックなボールプランターです。
寄せ植えに最適です。
底に穴が開いているので排水性に優れています。
材質R-PP
容量(L)4
質量(g)350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×167
規格(型)300型
【挿して、ひっかけ、刈払機に取付ける! 3ステップで手軽にスタート! 差し込み式ナイロンカッター 安全カッターE3】。殆どの刈払機にそのまま取り付けることができます。刈払機の刃を取り付ける取付ボルト(またはナット)をそのまま使用して取付けます。※刃押さえ金具は付属しません。作業や対象物などにより、コードの太さ・形状をその場で選択し取換えて、最適の作業効果が出せます。アルミ含有で、約1.5倍長持ちのアルエッジシリーズを付属。作業中コードが摩耗した時は、簡単に抜き差しするだけで取換えができます。20cmの長さのキャップ付き安全コードを使用します。安全コードの差込口は、ローター本体の底面(地面側)にあります。
用途ブロック塀、フェンスのキワ刈りに。ご年配や女性でも手軽に使えるナイロンカッター
付属品安全カッターE3本体:1個、付属ワッシャー:1個、アルエッジ3ツイスト 3.4mm×20cm:10本、アルエッジ4ストレート 2.4mm×20cm:10本
穴径(Φmm)25.4
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
温かみのある手作り風のデザイン。 土容量たっぷりの深さのあるボールプランターです。草花の寄せ植えにお勧めです。安全安心の日本製です。
用途家庭園芸におしゃれでぴったり
材質PP
直径(Φmm)約300
高さ(mm)約165
噴霧器 No.5200、8241、8261、8740、8744、8760、8766用の自動安全弁セット部品です。
適合本体No.5200、No.8241、No.8261、No.8740、No.8744、No.8760、No.8766
アズワン品番64-6731-92
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
トマト、ナスなどのつるもの野菜にぴったりの深型プランターです。貯水機能(底面給水)が付いており、水やり回数を軽減でき、お出かけも安心です。 安全安心の日本製 付属品 支柱フレームX1 支柱スタンドX6付き
用途家庭菜園にぴったり
材質R-PP
長さ(mm)約324
幅(mm)約600
高さ(mm)約324
菊の栽培に適した安定感のある寸胴設計で、通気性の良い底穴構造
用途菊の栽培
材質R-PP
色黒
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。