農業資材・園芸用品 :「木用」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い田畑の防猪に最適です。取付け釘付。
高さ(mm)約25 直径(mm)約17 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
719 税込791
当日出荷

末松電子製作所C2ガイシ(木杭用)
RoHS
木ねじ付。
長さ(mm)83 幅(mm)約49 厚さ(mm)約12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Y-2 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ)  ロングワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
寸法(縦×横)(mm)590×400(上)、380×290(下) 質量(kg)3.8(上)、3.76(下) ロングワイヤー1本:0.68kg×2本 使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 径(Φmm)200~330(木の使用径) 長さ(cm)78(ワイヤー)、29.5(ツノ) 穴数5(ツノ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Y-1 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本 径(Φmm)120~250(木の使用径) 長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ) 穴数5(ツノ) 寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Y-4 木登り器  大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)4.5(上)、4.2(下) 径(Φmm)300~480(木の使用径) 長さ(cm)110(ワイヤー)、45(ツノ) 穴数11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

YX-1 ショートワイヤー 450mm 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーションショートワイヤー 450mm
RoHS
径(Φmm)60~180(木の使用径) 長さ(cm)45(ワイヤー) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

YX-4 超ロングワイヤー 1100mm 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション超ロングワイヤー 1100mm
RoHS
径(Φmm)300~480(木の使用径) 長さ(cm)110(ワイヤー) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

YX-8 与作用大型ツノ 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション与作用大型ツノ
RoHS
質量(kg)1.32 長さ(cm)45(ツノ) 穴数11(ツノ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

YX-3 ロングワイヤー 780mm 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーションロングワイヤー 780mm
RoHS
径(Φmm)200~330(木の使用径) 長さ(cm)78(ワイヤー) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

YX-7 与作用標準ツノ 5穴 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション与作用標準ツノ 5穴
RoHS
長さ(cm)29.5(ツノ) 穴数5(ツノ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

YX-2 標準ワイヤー 610mm 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション標準ワイヤー 610mm
RoHS
径(Φmm)120~250(木の使用径) 長さ(cm)61(ワイヤー) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

KR-1000 替刃式軽量刈込鋏 アルス 動画あり
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに 全長(mm)653 刃長(mm)180 切断目安(Φmm)生木6以下 仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式 トラスコ品番440-0372 材質高炭素刃物鋼 質量(g)780 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的葉刈り 切断対象植え込み、生垣 適合替刃KR-1000-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススプリッティングアックス
RoHS
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。比較的小ぶりで使いやすい斧です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済みです。刃やハンドルなど交換時には既定のトルク(65Nm)を守ってください。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。 トラスコ品番480-4015 材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー 全長(mm)765 刃長(mm)100 適合ハンドル3244.75 適合替刃3210.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷

ダイトウテクノグリーンPEシートマルチ
RoHS
絶大な防草性、 抜群な乾燥防止効果、そして機能的な構造の苗木および中高木用マルチング。
用途防草・植栽の乾燥防止 寸法(mm)1000×1000 使用目的除草・草よけ/防乾燥 シート厚さ(mm)0.18 長さ(m)1 表:茶色、 裏:黒色 材質両面ポリエチレンラミネートクロスシート 耐候年数(年)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
659 税込725
3日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススプリッティングアックス 刃幅41mm
RoHS
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。硬い木材用にも使用出来ます。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済です。比較的小ぶりで使いやすい斧です。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。 トラスコ品番135-3682 材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー 長さ(mm)765 全長(mm)765 刃長(mm)100 対象仕様:広葉樹など硬い木材用 適合ハンドル3244.75 適合替刃3210.751 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
29,980 税込32,978
翌々日出荷

150mmのガイドバー採用により幅広い切断作業に対応します。コンパクトなので持ち運びもラクラクです。チェーンとガイドバーは簡単に取り付けが可能、チェーンのテンション調整もツールいらずで手間なくカンタンです。付属のチェーンテンション調整ガイドで最適な張り具合に。不意の動作を防ぐ2ステップスイッチで、安全な作業を実現します。ボッシュDIYガーデンツール共通のリチウムイオンバッテリー採用です。ブラシレスモーターを採用しています。3段階のバッテリー残量表示ランプでバッテリー残量の確認ができます。
用途木の枝・幹の切断、剪定 仕様●ドライブリンク厚さ:1.1mm(0.043インチ)●最大切断可能幅(mm):130 質量(kg)1.3 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×259×385 チェーンスピード(m/s)6.95 チェーン形式325''-80BX RoHS指令(10物質対応)対応 ガイドバー長さ(mm)150 1充電当たりの作業量ひば材50mm×約160本(2.5Ahバッテリー使用時目安)
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・スプリッティング・アックス用斧刃
RoHS
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。比較的小ぶりで使いやすい斧です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。硬い木材用にも使用出来ます。
用途シンプレックススプリッティングアックス用替斧。 仕様交換用斧刃 トラスコ品番135-3681 適合本体3007.751 材質熱処理鋼 刃長(mm)100 適合ハンドル3244.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

ダイトウテクノグリーンPEシートマルチ(集水機能付き)
RoHS
絶大な防草性、 抜群な乾燥防止効果、そして機能的な構造の苗木および中高木用マルチングに集水機能が付きました。砂質やレキ質盛土のり面などの保水性が乏しい植栽地に。
用途防草・植栽の乾燥防止 寸法(mm)1000×1000 使用目的除草・草よけ/防乾燥 シート厚さ(mm)0.18 長さ(m)1 表:茶色、 裏:黒色 材質両面ポリエチレンラミネートクロスシート 耐候年数(年)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
699 税込769
3日以内出荷

石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途草刈用ナイロンコード 材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末 形状四角型・スパイラル型 太さ(mm)対角3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(0.22m×30本)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途草刈用ナイロンコード 材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末 形状四角型 太さ(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(0.22m×30本)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈から山林用までこなす! T型チップでチップがはずれにくい! 3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。 柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。 プロの山師に人気です。
仕様軽量メッシュ 材質SKS5 シルバー 刃の種別チドリ刃(あさり出し) JIS規格B9212(JQ509015) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収・静音、樹脂入レーザースリット。3種類の刃で切れ味アップ。太い草も細い草も両方刈れる。刃の隙間に入る草も残さず刈り取る。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途一般草刈、笹・竹・雑木用 仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈から山林用までこなす! T型チップでチップがはずれにくい! 3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。 柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。 プロの山師に人気です。
仕様軽量メッシュ 材質SKS5 シルバー 刃の種別チドリ刃(あさり出し) JIS規格B9212(JQ509015) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体に安全性の高い殺虫成分配合の「南洲香」がリニューアル新登場
成分除虫菊抽出粕粉末、タブ粉、木粉、防腐剤、着色剤 有効成分dl・d-T80-アレスリン 32.5mg RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
429 税込472
当日出荷

枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個) ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12 付属品非常用携帯ケース・緊急呼子 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
29,980 税込32,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。 一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。 落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。
用途高所枝打ち作業 付属品非常用携帯ケース・緊急呼子 ロープ仕様(mm)ワイヤー入りランヤードロープ16 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1組
49,980 税込54,978
27日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)プラントスタンド
RoHS
適合受け皿 丸型7号対応 材質本体:木製・エンボス加工レザー張り・収納部/ポリエステル化粧板・木縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング