農業資材・園芸用品 :「果樹」の検索結果

関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1丁ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SG-21 果樹剪定鋸 魁 21 アルス 動画あり
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定 刃長(mm)210 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm)341 質量(g)本体:10/サヤ:70 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 適合替刃SG-21-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

SG-24 果樹剪定鋸 魁 24 アルス 動画あり
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
用途生木の剪定 刃長(mm)240 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm)371 質量(g)本体:110/サヤ:75 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 適合替刃SG-24-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1丁ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

果樹剪定鋸魁24 SG-24用の替刃です。 対応品番SG-24。
用途生木の剪定 刃長(mm)240 全長(mm)292 質量(g)40 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 対応商品SG-24 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
当日出荷

アルス果樹剪定鋸 魁 21 替刃
エコ商品
果樹剪定鋸魁21 SG-21用の替刃です。 対応品番SG-21。
用途生木の剪定 刃長(mm)210 全長(mm)262 質量(g)35 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 対応商品SG-21 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷

田畑、果樹園、ビニールハウスなどの農耕地で使える速効性の野ネズミ駆除剤。広い面積でも使いやすいボトルタイプ。
対象動物ネズミ 成分リン化亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 農林水産省登録第(号)8971 毒劇区分普通物
1本(300g)
1,098 税込1,208
当日出荷

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途摘果・採収作業など 全長(mm)190 刃長(mm)46 トラスコ品番249-3802 質量(g)115 材質(グリップ)塩化ビニール(PVC) 使用目的採収作業、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1丁
799 税込879
当日出荷

超軽量で作業が楽々です。 ふわっとかぶせて作物を蝶や鳥から守ります。 切ってもほつれないので、お好きサイズでの使用が可能です。
用途防鳥・防虫用(果樹園用)。
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透光性に優れ果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。
用途果樹棚用資材。雹害やカメムシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります。 開口率(%)81 防除対象オオタバコガ、コナガ、防雹
1巻
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)ダイオサンシャイン
透光性に優れ果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。
用途果樹棚用資材。雹害やカメムシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります。 開口率(%)73 防除対象オオタバコガ、コナガ、防雹
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅周りや家庭菜園で気軽に使える16mm目の鳥よけネット。使いやすい角目のネットです。透明なので目立ちにくい。
用途園や庭の果樹 ベランダ他住宅周りから 工場の軒先などまで 手軽に使える防鳥対策用ネット。 仕様長さ方向、上中下段にPEロープ入り RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)ミニフック
パイプと番線などを交差させる部品。 果樹用、棚線用として。 ボルト・ナット付き。
用途自在接続金具。
1パック(300個)ほか
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ぶどうの摘果・収穫に最適!ステンレス。
用途果樹 切断対象果樹 材質(刃部)ステンレス、(グリップ)PP RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NK-24 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 アルス 動画あり
果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途生木の剪定 刃長(mm)240 仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー トラスコ品番396-5821 全長(mm)386 質量(g)本体:115、サヤ:105 ピッチ(mm)6 表面処理特殊表面処理 板厚(mm)0.7 対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1 適合替刃NK-24-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番396-5651 全長(mm)折込時/198使用時/350 質量(g)135 ピッチ(mm)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃211 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長46mmのロングタイプ。
用途摘果・採収作業に 仕様板金+ビニールコーティンググリップ トラスコ品番752-4714 材質高炭素刃物鋼 レッド 質量(g)115 使用目的採収作業、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6 全長×刃長(mm)190×46
1個
859 税込945
当日出荷

イノベックス(ダイオ化成)収穫袋
エコ商品
農園芸のみならず、幅広く活躍する収穫袋。経済的で手軽に使える口紐付きで2kg~20kg用があります。野菜・果樹の収穫・保管・運搬に最適です。
用途・キャンプ、潮干狩り、釣りその他レジャーに。・家庭菜園などで球根の分別保管や収穫作業などに。・資源ごみ回収、分別回収に。 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先が反っている為、柿・梨・蜜柑の収穫に最適! デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途果実の収穫作業に 全長(mm)160 刃長(mm)26 仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)90 使用目的収穫作業 切断対象果実 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

アルスカーボンチョキ
エコ商品
究極の軽さを実現!アルスのカーボン製高枝鋏。
用途果樹・庭木 切断対象庭木、果樹 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最速で散布翌日から枯れ始め、根までしっかり枯らす、水で薄めて使う除草剤。 畑や果樹園、あぜ道にも使える。スギナや竹を枯らしたい時にも。広範囲の雑草を枯らすのに最適。 丸めて捨てられる軟包材入りの大容量サイズ。
成分グリホサートイソプロピルアミン塩(アミノ酸系)、ピラフルフェンエチル(ダイアゾール系) 農林水産省登録第(号)21593 毒劇区分普通物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガーデニング鋏 アルス 動画あり
菜園・果樹・園芸など幅広い用途にお使い頂けます。 プロの摘果・採果鋏の切れ味をそのままに、手軽に楽しく使えるガーデニング用鋏として開発しました。 持ちやすい、使いやすい、おしゃれ、コンパクトなど、女性の手にフィットするさわやかな感触です。
用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに 仕様替刃式 使用目的剪定、収穫、手入れ 切断対象庭木 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GC-SE-30 ガーデニング鋏 アルス 動画あり
アルスガーデニング鋏
エコ商品
家庭菜園にオススメのガーデニング剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太めの枝までカットでき、果樹・野菜・花など幅広い用途で手軽に使えます。 切断作業がラクな「剪定刃」タイプ。
用途庭木の剪定に 全長(mm)160 刃長(mm)30 仕様専用キャップ付き、替刃式 付属品刃カバー 材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ 質量(g)82 使用目的剪定 切断対象庭木 アズワン品番65-0324-96 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

プロも愛用!デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長34mmのショートタイプ。
用途摘果や収穫など 全長(mm)175 刃長(mm)34 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)105 使用目的収穫、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1個
959 税込1,055
当日出荷

アルス採果鋏 BP
エコ商品
刃先が反っている為、柿・梨・蜜柑の収穫に最適! デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途果実の収穫作業に 全長(mm)160 刃長(mm)26 仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)90 使用目的収穫作業 切断対象果実 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

用途果樹剪定作業に最適 付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース 質量(g)1030(バッテリー含む) 開口寸法(mm)32 充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり) バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)14.4 電源タイプ充電式 入数1個 最大切断径(Φmm)30 使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり) RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPX4(生活防水)
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適 付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース 質量(g)1030(バッテリー含む) 開口寸法(mm)32 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)14.4 充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり) 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)30 使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり) RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPX4(生活防水)
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

散布後、2~3日で枯れ始め新たな雑草の発芽を約3ヶ月抑えます。 根からは吸収されない成分なので、庭木(食用果樹を除く)の下草除草にも使えます。 ※土壌に落ちた成分は種子の発芽を抑制する効果があるので、種をまく予定地での散布には向きません。植物特有の生理代謝に作用して雑草を枯します。成分は土壌微生物により分解されます。
用途上手な使い方:草丈が50cm以下の雑草生育期に、雑草の葉や茎に本剤がよく付着するように散布してください。 成分は茎葉から吸収され、根まで枯らします。 朝露がおりた時や降雨の後など、雑草の茎葉が湿っている状態で散布してください。 本剤がよく付着するので、効果が高まります。
1本(600g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロも愛用!デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長34mmのショートタイプ。
用途摘果や収穫など 全長(mm)175 刃長(mm)34 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)105 使用目的収穫、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
用途摘果や収穫など 全長(mm)200 刃長(mm)55 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)125 使用目的収穫、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

曲刃でキズを防いで根元までカット。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しています。
用途果実の収穫作業に 全長(mm)170 刃長(mm)26 仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)110 使用目的収穫作業 切断対象果実 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

200B 剪定鋸ブラック  本体 アルス 動画あり
アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番410-3246 全長(mm)折込時/198使用時/350 質量(g)135 ピッチ(mm)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃201 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

約4mmの防風ネット。
用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
1枚ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

基本的な防獣・獣害対策用ネット。畑、果樹園周り、他あらゆる場所へ設置できます。 比較的網目が大きいので、その他目の細かいネットなど複数のネットとの併用が効果的です。設置用ロープお取り付け済みで広げやすい、経済的な防獣用ネット。 約18cm菱目で中~大型の害獣に対応。
用途猪 鹿 キョン等 中・大型害獣の獣害を防ぐ防獣対策用本格防獣ネット 山間部 里山周辺 休耕地に出没しやすい鹿やイノシシ他の防獣対策に! 仕様設置用ロープ取付済み 寸法(m)2×20 商品サイズ(m)2×20 RoHS指令(10物質対応)対応 目合い(cm)18菱目
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

鳥インフルエンザ対策にも有効で、経済的に広い面積を覆う事ができる防鳥対策の決定版です。
用途農業用鳥よけ 水稲 果樹園 菜園 豚舎 牛舎 厩舎 管理釣り場 釣り堀 養魚場 工場 公園などの鳥対策 鶏舎の鳥インフルエンザ対策 ハト カラス カモ カワウ ムクドリ サギ対策
1枚ほか
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【オーダー】ダイオサンシャイン イノベックス(ダイオ化成) カスタマイズ可
イノベックス(ダイオ化成)【オーダー】ダイオサンシャイン
(S-2000)農菜園の防虫対策にはネットが効果的。 基本の1mm目で害虫から作物を守りましょう。 展張しやすく、一部の害虫が苦手といわれる銀糸入り。 小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。(6010S,9010) 透光性に優れ果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。
用途(S-2000)露地の小松菜ホウレンソウキャベツレタス白菜等葉物葉物アブラムシ青虫その他の害虫対策に!(6010S,9010)果樹棚用資材。雹害やカメムシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります 織り方(S-2000)平織、(6010S,9010)カラミ織 RoHS指令(10物質対応)対応 開口率(%)(S-2000)71、(6010S)81、(9010)73 防除対象(S-2000)オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類(6010S,9010)オオタバコガ、コナガ、防雹 サービス分類オーダー・加工
1巻
819 税込901
6日以内出荷

プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
用途摘果や収穫など 全長(mm)200 刃長(mm)55 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)125 使用目的収穫、摘果 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石 質量(kg)電池装着時間:約0.9 入力電圧(V)充電器:AC100 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC16.8 充電時間(時間)1~1.5 動作時間3~4時間 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)DC16.8
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

イノベックス(ダイオ化成)防獣ステン入りネット
ステンレス線を撚りこんで強化した、本格的な防獣・獣害対策用ネット。畑、果樹園周り、他あらゆる場所へ設置できます。 ステンレス線の効果で、通常のネットより引き裂き強度や噛み切りによる被害にも強くなっています。 比較的網目が大きいので、その他目の細かいネットなど複数のネットとの併用すればさらに効果的です。
用途イノシシ 鹿 キョン等 中・大型害獣の獣害を防ぐ防獣対策用ネット ステンレス入 で強力・丈夫な本格防獣ネット 山間部 里山周辺 休耕地に。
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロも愛用!摘果鋏エクストラロング、ガード付タイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 グリップガードが付いている為、手に持ったままで果実採収が可能で、効率がアップします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
用途摘果や収穫など 全長(mm)200 刃長(mm)55 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)130 使用目的収穫、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷