スムーズな切り始めでパワフルな切断力を発揮し、縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
用途枝木・樹木・果樹
刃長(mm)200
全長(mm)300
トラスコ品番769-1351
ピッチ(mm)2.6~3.5
板厚(mm)0.8
切り幅(mm)1.2
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
木鞘にはベルト通しがついているので、腰に下げることができるので携帯に便利です。
木柄はしっかり握るれるピストル型。
用途枝・生木の剪定に
刃長(mm)270
全長(mm)405
材質(刃)高炭素鋼
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途生木の剪定
刃長(mm)240
仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー
トラスコ品番396-5821
全長(mm)386
質量(g)本体:115、サヤ:105
ピッチ(mm)6
表面処理特殊表面処理
板厚(mm)0.7
対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1
材質(刃)高炭素刃物鋼
切り幅(mm)1
適合替刃NK-24-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
U窓効果でくずはけがいい!
滑らかな切り口
日本製
用途庭木の切断に
仕様衝撃焼入
材質SK-85
全長(mm)230
板厚(mm)0.9
刃渡り(mm)210
1枚
¥799
税込¥879
翌日出荷
ガーデニングや庭木の剪定に、軽くてコンパクトです。
用途剪定用。生木や細枝の切断に。剪定後の枝の処理に。アウトドアに。
SELECTシリーズの替刃が装着可能。工具不要の替刃システム。サビに強い特殊表面処理。耐久性抜群の衝撃焼入。
用途枝木・樹木・果樹
刃長(mm)200
トラスコ品番769-2145
ピッチ(mm)2.6~3.5
板厚(mm)0.8
突切り幅(mm)1.2
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途生木の剪定
刃長(mm)240
トラスコ品番396-5830
適合本体NK-24
全長(mm)300
質量(g)35
ピッチ(mm)6
表面処理特殊表面処理
板厚(mm)0.7
対応商品NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24
材質(刃)高炭素刃物鋼
切り幅(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定
仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
生木最大切断50mm
アンビルと4段ラチェット式、軽い力で切断可能
汚れが付きにくいフッ素樹脂加工
全長(mm)770
刃長(mm)約73
切断能力(mm)(生木)50
材質(グリップ)黒/TPR、黄/PP
材質(柄部)アルミ合金
材質(刃)炭素鋼 S50、フッ素樹脂加工(PTFE)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。
用途生木の剪定
質量(g)135
刃長(mm)43
仕様高炭素刃物鋼、エラストマーグリップ 打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
全長(mm)185
使用目的剪定
切断対象生木
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定
刃長(mm)150
仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式
トラスコ品番396-5651
全長(mm)折込時/198使用時/350
質量(g)135
ピッチ(mm)8
切り幅(mm)1.2
適合替刃211
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定
仕様ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
生木・生垣等に最適です
トラスコ品番117-4874
1枚
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。生木の剪定に。手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。切断能力:約8mm(生木)。
用途ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。
全長(mm)190
材質(グリップ)エラストマー樹脂
使用目的園芸用
材質(刃)S55C
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。生木の剪定、紐やビニール等の切断に。手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。切断能力:約8mm(生木)。
用途ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。
全長(mm)200
材質(グリップ)エラストマー樹脂
使用目的園芸用
材質(刃)S55C
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。
全長(mm)650
質量(g)640
刃長(mm)165
材質(グリップ)樹脂
材質(柄部)アルミパイプ
刃先スチール
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定
仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定
仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き
刃長(mm)78
表面処理ブラック仕上げ
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構採用で太い枝も軽い力で楽々切断。
5cmの生木の切断が可能
用途太枝切用刈込鋏
全長(mm)770
刃渡り(mm)95
質量(g)1200
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的切、刈込鋏
切断対象太枝
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
専用の替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など
ピッチ(mm)7
切り幅(mm)1.2
表面処理特殊表面処理
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式のラチェット剪定鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。
用途生木の剪定、整枝作業。
材質刃部:SK5 本体:アルミダイキャスト グリップ:TPR樹脂
寸法(mm)約205
質量(g)220
切断能力(mm)生木:20
使用目的剪定、整枝作業
切断対象生木
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
伝統の技 火造り鍛造。切断できる生木の目安は、8mm以下です。日本製。
用途小枝の手入れ・芽切り等に。
全長(mm)約200
使用目的小枝の手入れ・芽切り等に
切断対象小枝・芽・生木
切断能力(Φmm)生木:8以下
1丁
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。
最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。
3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整)
脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。
別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000
刃長(mm)54
切断能力(mm)15
トラスコ品番387-8121
質量(kg)1.2
材質(刃)アンビル刃
材質(ポール)アルミ合金
縮長(mm)1700
アズワン品番64-8901-44
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
力要らずでスパッと切れる。軽量720g 10mmの生木約300本切断可能
用途枝打ち後の小枝の細断や果樹、庭木の剪定作業に
質量(g)720
電圧(V)DC7.2
温度(℃)作動:-10~65
切断能力(mm)直径約15
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(時間)2~4
最大切断本数(本)約300(満充電時約1cmの枝の場合)
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
太い枝もらくらくカットできるラチェット機能付です。生木Φ20mmまで切断可能です。
用途草木の剪定に。
トラスコ品番817-9296
セット内容収納ケース
材質刃物用炭素鋼、アルミ、ポリエステル
長さ(mm)80
幅(mm)200
高さ(mm)20
最大切断枝径(Φmm)20
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プロが認めた本物の切れ味。力を逃がさず伝達するアンビル型。生木剪定用R刃。
用途生木・果樹の剪定用。
切断能力(mm)生木20
材質刃は刃物鋼(フッ素樹脂加工)/ハンドルは鋼板製(ソフトグリップ加工)
使用目的剪定用
切断対象果樹、生木
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途生木の剪定
全長(mm)185
刃長(mm)43
質量(g)135
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的剪定
切断対象生木
対応商品KC-VS
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定
刃長(mm)210
仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式
全長(mm)341
質量(g)本体:10/サヤ:70
ピッチ(mm)刃:6.0
表面処理刃:特殊
材質(刃)高炭素刃物鋼
切り幅(mm)0.9
適合替刃SG-21-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
生木(シラカシ)なら約140本切断可能!小さいけれど切れ味バツグン!有効切断直径:17cm。
用途果樹剪定、枝払い、枝木の細断、落とした枝のカットなどに!
セット内容ハンディ―ガーデニングソー本機×1、リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、プラスドライバー×1、ボックスレンチ×1、ソーチェーン×1、オイル×1、チェーンカバー×1、取扱説明書×1
長さ(mm)460
幅(mm)65
質量(kg)2.1(バッテリー装着時)
奥行(mm)175
切断可能範囲直径17cm
充電時間(時間)2~3
稼働時間(時間)バッテリー作動時間満充電時(無負荷状態)約:1
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。
仕様フッ素コート刃
材質ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5
質量(g)900
切断能力(mm)生木:約15まで
切断対象高枝
サイズ(mm)1800
伸縮サイズ(m)1.8~3(5段階調節)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。