絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • アルス(66)
  • 千吉(52)
  • 浅香工業(29)
  • ニシガキ工業(26)
  • 千吉 金(18)
  • Silky(ユーエム工業)(16)
  • 喜久和(12)
  • サボテン(10)
  • GARDEN FRIENDS(10)
  • 永吉(7)
  • E-Value(6)
  • エスコ(6)
  • ムサシ(6)
  • 金象印(4)
  • ツリー(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • フェルコ(4)
  • TAKAGI(高儀)(4)
  • sita(サイタ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
商品レビュー
  • 以上(109)
  • 以上(132)
  • 以上(136)
  • 以上(141)
価格
  • 1,500円以下(62)
  • 1,500-10,000円(234)
  • 10,000-50,000円(69)
  • 50,000-100,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

農業資材・園芸用品 :「生木」の検索結果

土壌分析サービス 注文ステップ
関連キーワード
  • のこぎり 生木
  • のこぎり 生木用
368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太丸剪定(本体のみ) ニシガキ工業太丸剪定(本体のみ)ニシガキ工業
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。
付属品充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース電圧(V)16.8
太丸剪定(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業太丸剪定(バッテリー、充電器付)ニシガキ工業
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。16.8V/2.5Ahバッテリーを2個付属で長時間の作業にも体操できいます。
付属品16.8Vバッテリー×2、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース電圧(V)16.8充電時間(時間)2
剪定鋏 千吉剪定鋏千吉
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。
用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約180切断能力(mm)生木切断目安:約12
芽切鋏 千吉芽切鋏千吉
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。
用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約190切断能力(mm)生木切断目安:約6
植木鋏 千吉植木鋏千吉
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。
用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約200切断能力(mm)生木切断目安:約8
ステンレス剪定鋏 千吉ステンレス剪定鋏千吉
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
サビに強く、メンテナンスが簡単なステンレス刃です。作業時・保管時に便利なストッパー付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。
用途剪定・整枝作業用。仕様ストッパー付材質刃部;ステンレス(420J2),グリップ;鉄(PVC樹脂コーティング),バネ;バネ材(5Mn)全長(mm)200切断能力(mm)生木切断目安:15
剪定鋏 MROCAT剪定鋏MROCAT
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
フッ素コーティングにより、ヤニや汚れが付きにくくお手入れも簡単です。開口幅を調整できるため、手の小さな方でも握りやすく快適に使用できます。滑りにくく手にフィットするPP+TPRグリップで、長時間の作業も快適。安全ロック機構付きで、使用後も安心して保管できます。
用途園芸、庭作業、家庭菜園などに。材質切り刃:SK85(SK5)炭素工具鋼(フッ素コーティング)、受け刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR質量(g)243刃長(mm)50最大切断能力(mm)半開:10 全開:15(生木)サイズ(mm)223×64×25
充電式ブラシレス剪定鋏 TAKAGI(高儀)充電式ブラシレス剪定鋏TAKAGI(高儀)
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
1回の充電でΦ7~16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます
用途庭木・果樹の剪定に付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む)電圧(V)DC10.8温度範囲(℃)充電:10~35定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC10.8充電時間(分)約60最大切断能力(Φmm)約25(生木)
24Vコードレス ブラシレスモーター搭載 3m高枝電動のこぎりPRO (日本製 枝切りブレード刃採用) YARD FORCE24Vコードレス ブラシレスモーター搭載 3m高枝電動のこぎりPRO (日本製 枝切りブレード刃採用)YARD FORCE
22,700税込24,970
1セット
3日以内出荷
もっとザクザクハードに、、もっと長い時間使いたい!というたくさんのユーザー様からのリクエストにお応えして、これまでの使いやすさに加えて「耐久性」「ストローク安定性」「長時間稼働性」を兼ね備えたプロ仕様モデルにグレードアップ!長時間使っても安定の動作と切れ味をお約束する小型で高性能ブラシレスモーターを搭載しパワーアップして新登場。ハイクラスモデルでも、とにかく軽くて長い!伸縮・接続式で延長ポール無しの場合は全長約162~209cmまで伸ばして使用可能、もっと長く、延長ポール接続の場合は全長約258~305cmに無段階調節で伸ばすことが可能なので、身長分も足せば、今まで届かなかった屋根の軒先近くに伸びた高枝が梯子を使って切っていた約4mの高さの枝にも届いて切断することができます。さらに小型で高性能ブラシレスモーターを採用して先端の軽量化にも成功、取り回し本体重量は約2.6kgと軽量です。新開発24Vバッテリー電力供給によるブラシレスモーターでは、1回80分の急速フル充電で45分も連続稼働(※無負荷作動時間)。コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。直径20mmの枝なら、なんと350本も切断できるパワーとスタミナがあります。とにかくよく切れる!先端ノコギリのブレード刃は、日本の刃物名産地として名高い兵庫県三木産ブレードを採用。日本の樹木を切断するにはやはり日本古来の伝統と技術が生かされたブレードが最適です。アサリ幅の広い精巧な横びき刃は生木の切断にうってつけ。細かい木屑をうまく外に逃しながら切り進められます。そして電動ノコギリとしても作業がラクなうえに時短にも繋がります。本体の操作ハンドル部分は3段階角度調可能で作業状態で切り替えられ、誤作動安全機能Wスイッチで安心設計にも充実しています。
用途充電式なので、電源コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。仕様搭載ブレード刃:日本製トリプル3D刃セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)(約)本体2.6、バッテリー440gストローク0~2700(回数)/分形式バッテリー:リチウムイオン(残量ゲージ付)サイズ(cm)延長ポール取付時:(約)奥行9×幅15×高さ258~305切断能力最大:Φ15cm(標準付属ブレード使用時)寸法(cm)組立時最小:(約)奥行9×幅15×高さ162~209充電時間フル:(約)80分急速充電バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24ストローク長(mm)20安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ稼働時間(分)(無負荷作動時)約45分連続作動
グリーンミル ディスク式 ゴールデンスターグリーンミル ディスク式ゴールデンスター
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
園芸用電気式粉砕機。大容量の枝もディスク式2枚刃で1/8に強力スピード粉砕。便利な収納ボックスタイプ。
用途剪定した枝木や葉を細かく粉砕し、ゴミとして処理したり、ウッドチップや堆肥の材料として再利用したりできる。付属品ゴーグル・手袋・押し込み棒寸法(mm)890×560×445質量(kg)11.7容量(L)収納ボックス:50電圧(V)100電力(W)1500電源コード(m)5(本体コード)周波数50/60Hz絶縁方式二重絶縁ブレード特殊鋼両刃カッター能力(mm)粉砕:~Φ35(生木の場合。木の種類、状態によって異なる)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])刃:4100定格時間連続安全機構モーター燃損防止機構・安全スイッチ(2カ所)
ガーデンソー 替刃 枝用 YAMAZEN(山善)ガーデンソー 替刃 枝用YAMAZEN(山善)
889税込978
1枚
6日以内出荷
ガーデンソー替刃 枝用
用途生木の切断、枝剪定などに。枝 剪定 切断 木 刃 園芸 庭 伐採タイプ枝用ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
バッテリー式電動剪定鋏 近正バッテリー式電動剪定鋏近正
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
軽量880gでパワフルな高速切断を実現します。高速切断機能で作業効率がアップします。刃とトリガーが連動する追従機能付きです。刃の開き幅の2段階切替機能付きです。電池残量LED表示機能付きです。
用途枝の剪定作業、伐採作業。材質刃:刃物鋼電圧(V)DC14.8本体質量(g)880切断能力(mm)直径25(生木の場合)
3m高枝電動のこぎりライト専用 純正替刃(枝切り用) YARD FORCE3m高枝電動のこぎりライト専用 純正替刃(枝切り用)YARD FORCE
1,598税込1,758
1本
10日以内出荷
YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。生木の剪定、枝・幹の伐採に最適です。適応機種:LSC21P-JP、Y3LS-C08-0000、LSA30P-JP、LSA30BN-JP
用途YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
伸縮式高枝切鋏 剪定刃 E-Value伸縮式高枝切鋏 剪定刃E-Value
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業。材質刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ質量(g)約1050切断能力(mm)【生木】8全長(cm)約199~327
竹内快速鋸 剪定目240mm TAKAGI(高儀)竹内快速鋸 剪定目240mmTAKAGI(高儀)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
木屑を排出しやすい特殊鋸刃形状(変形窓仕様) 刃先が薄く、木への食い込と切れ味が良い サビに強いクリアメッキ加工 日本製
用途生木の剪定に材質柄・サヤ:自然木材質(刃)SK-85切り溝幅(mm)1.20±0.05刃渡り(mm)240刃部加工表面処理:クリアコート刃ピッチ(mm)3.6
充電式電動ミニチェーンソー 平城商事充電式電動ミニチェーンソー平城商事
27,980税込30,778
1セット
6日以内出荷
初心者や女性でも使いやすく、静かな電動タイプです。ミニでも充実のパワー。バッテリー充電式電動ミニチェンソーです。
用途最大径10cmまで切断可能なミニチェーンソー。付属品バッテリー×2・ガイドバー用カバー・充電器・工具一式質量(kg)約2(バッテリー含む)質量(g)バッテリー:600定格電圧(V)DC18ドライブリンク数48コマチェーンスピード(m/s)11連続使用時間(分)60~90※生木の場合バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約1.5~2時間バッテリー容量(Ah)5.2潤滑油注入方式:自動給油ガイドバー長さ(mm)200チェーン1/4(6.35)
太丸ハンディー芽切(本体のみ) ニシガキ工業太丸ハンディー芽切(本体のみ)ニシガキ工業
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース定格電圧(V)DC14.4本体寸法(mm)320×100×50本体質量(g)約840(コード含む)定格消費電力(W)80コード長さ(mm)1300電源タイプ充電式切断速度約0.4秒/1サイクル最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
太丸ハンディー芽切(充電器、充電池付き) ニシガキ工業太丸ハンディー芽切(充電器、充電池付き)ニシガキ工業
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。付属品バッテリー・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース定格電圧(V)DC14.4本体寸法(mm)320×100×50本体質量(g)約840(コード含む)定格消費電力(W)80コード長さ(mm)1300電源タイプ充電式切断速度約0.4秒/1サイクル最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
太丸ハンディー芽切用替刃セット(上下刃セット) ニシガキ工業太丸ハンディー芽切用替刃セット(上下刃セット)ニシガキ工業
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いニッケルメッキ加工を施しています。
用途太丸ハンディ芽切(N-948・N-949)の替刃として。適合太丸ハンディ芽切最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼 金象軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼金象(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。
全長(mm)650質量(g)640刃長(mm)165材質(グリップ)樹脂材質(柄部)アルミパイプ刃先スチール
強力倍力 根切鋏 OWL強力倍力 根切鋏OWL
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
テコ応用の倍力構造システム採用で太い枝も楽々カットできます。スチール製の柄は頑丈で無理をしても折れません。重いので果樹や植木などの根切り用として。造園プロの愛用も一品です。刃研ぎが出来ます。
用途果樹や植木などの根切り用として。全長(mm)630質量(g)1712刃長(mm)85柄長さ(mm)530材質(柄部)スチール・樹脂グリップ材質(刃)スチール刃渡り(mm)65切断寸法(mm)目安:40※生木に限る
剪定鋸 ニューブランカ 折込式 BP 岡恒剪定鋸 ニューブランカ 折込式 BP岡恒
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
生木剪定用の携帯に便利な折込タイプの鋸です。徹底された品質管理の下で製作された鋸刃は切れ味抜群です。開閉ストッパー付の安全設計です。刃は簡単に交換できます。
材質刃/高級刃物鋼、柄/ABS全長(mm)390質量(g)135刃長(mm)170
軽量伸縮式高枝切鋏 アンビル刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き CLUB.J軽量伸縮式高枝切鋏 アンビル刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付きCLUB.J
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●アンビル刃付属品鋸刃材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:アルミダイキャストオレンジ/シルバー全長(m)約1.8~3.0切断径(mm)(生木)Φ15以下使用目的剪定、整枝、収穫作業の際に切断対象葉や小枝
軽量伸縮式高枝切鋏 長刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き CLUB.J軽量伸縮式高枝切鋏 長刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付きCLUB.J
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●長刃付属品鋸刃材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:ナイロン+グラスファイバーオレンジ/シルバー全長(m)約1.8~3.0切断径(mm)(生木)Φ5以下使用目的剪定の際に切断対象葉や小枝
持ちやすく切りやすい太枝鋏 千吉持ちやすく切りやすい太枝鋏千吉
1,698税込1,868
1個
当日出荷
握りやすく力の入れやすいアルミダイキャスト剪定鋏。持ちやすく、力の入りやすいアルミダイキャストハンドルです。軽く握るだけでロックが解除できるワンタッチ仕様です。使用後のお手入れが簡単なフッ素加工刃です。切断時の衝撃を吸収する両側クッションゴム付きです。アンビル刃仕様です。
用途枝葉の剪定・整枝作業。材質上刃;SK5,下刃;S50C切断能力(mm)生木(目安):約15材質(刃)上刃:フッ素加工刃、下刃:ハードクロームメッキ
持ちやすく切りやすい剪定鋏 千吉持ちやすく切りやすい剪定鋏千吉
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
握りやすく力の入れやすいアルミダイキャスト剪定鋏。持ちやすく、力の入りやすいアルミダイキャストハンドルです。軽く握るだけでロックが解除できるワンタッチ仕様です。使用後のお手入れが簡単なフッ素加工刃です。切断時の衝撃を吸収する両側クッションゴム付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業。材質上刃;SK5,下刃;S50C切断能力(mm)生木(目安):約10材質(刃)(上刃&下刃)フッ素加工刃
アルミ柄剪定鋏200MM 千吉アルミ柄剪定鋏200MM千吉
1,298税込1,428
1丁
翌々日出荷
軽くて丈夫なアルミダイキャスト剪定鋏。ハンドル外側のTPR樹脂が使用時のすべり止め、切断時の衝撃を軽減します。刃部にはハードクロームメッキが施されており、ヤニがつきにくくまた切れ味も抜群です。安全に収納・持ち運びできるストッパー付です。
用途枝葉の剪定・整枝作業。材質刃部;65Mn,グリップ;TPR全長(mm)約200質量(g)約185切断能力(mm)生木(目安):約15材質(刃)ハードクロームメッキ刃
充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎 アルミス充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎アルミス(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
力要らずでスパッと切れる。軽量720g 10mmの生木約300本切断可能
用途枝打ち後の小枝の細断や果樹、庭木の剪定作業に質量(g)720電圧(V)DC7.2温度(℃)作動:-10~65切断能力(mm)直径約15バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)2~4最大切断本数(本)約300(満充電時約1cmの枝の場合)
高枝切鋏 WIZ'A高枝切鋏WIZ'A
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
材質刃部:SK-5 パイプ:アルミ ハンドル:ナイロン+グラスファイバーオレンジ/シルバー使用目的剪定、整枝、収穫作業等に切断対象生木呼び寸法(cm)100
高枝鋸 WIZ'A高枝鋸WIZ'A
3,288税込3,617
1個
翌々日出荷
用途果樹や生木の剪定に材質刃部:SK-5相当 パイプ部:アルミ ハンドル部:エラストマーブラック/シルバー刃長(mm)300mm
ファミリーブラック アルスファミリーブラックアルス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルスが誇る軽量小型 刃長剪定はさみの決定版。真直ぐ伸びた刃は、草花の束ね切りに適しています。お花屋さんも愛用のロングセラー園芸用ハサミ。真刃タイプで刃が大きく、草花の束ね切りに最適。女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。用途に応じて開き幅を調整可能。長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。安心の日本製。
用途生木の剪定。材質高炭素刃物鋼質量(g)130刃長(mm)42表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木本体寸法(縦×横×高さHmm)65×192×20RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木直径/9
ミニチョキブラック アルスミニチョキブラックアルス
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
アルスが誇る軽量小型 剪定はさみの決定版。お花屋さんも愛用のロングセラー剪定用ハサミ。女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。用途に応じて開き幅を調整可能。長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。安心の日本製。
用途生木の剪定。材質高炭素刃物鋼質量(g)135刃長(mm)43表面処理【刃】ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木本体寸法(縦×横×高さHmm)65×185×20RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)(生木)15
丸刃又枝切 喜久和丸刃又枝切喜久和
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。刃の形状は球形でコブ切としても使用できます。切断能力は7mm以下の生木です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)165質量(g)125規格
別製 小枝切鋏 喜久和別製 小枝切鋏喜久和
5,188税込5,707
1個
3日以内出荷
細身に作られておるので奥まったところの剪定もできます。5mmほどの生木が刃元で切断可能です。鋼はSK5材を使用してます。盆栽などの小枝の剪定に最適です。
全長(mm)210質量(g)121刃渡り(mm)60
丸刃又枝切 喜久和丸刃又枝切喜久和
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。刃の形状は球形でコブ切としても使用できます。切断能力は10mm以下の生木です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)200質量(g)210規格
又枝切 喜久和又枝切喜久和
14,980税込16,478
1個
予約販売
切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。切断能力は15mm以下の生木です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)270質量(g)415規格特大
又枝切 喜久和又枝切喜久和
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。切断能力は5mm以下の生木です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)150質量(g)93規格
又枝切 喜久和又枝切喜久和
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。切断能力は7mm以下の生木でご使用ください。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)170質量(g)110規格
ステンレス 又枝切 大 喜久和ステンレス 又枝切 大喜久和
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。10mm以下の生木でご使用ください。サビに強いステンレス製です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)205質量(g)175
別製 足長盆栽鋏 喜久和別製 足長盆栽鋏喜久和
5,188税込5,707
1個
3日以内出荷
5mmほどの生木が刃元が切断可能です。盆栽などの小枝の剪定に最適です。
全長(mm)200質量(g)130刃渡り(mm)60
生木鋸特集
おすすめ人気ランキング
農業資材・園芸用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら