農業資材・園芸用品 :「自走式草刈機」の検索結果

関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり刈れる、作業はかどる。刈刃クラッチ連動機構で操作も簡単。
幅(cm)刈幅:約53
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

しっかり刈れる、作業はかどる。傾斜地での作業性を高めるブレーキ付。
幅(cm)刈幅:約61
1台
369,800 税込406,780
5日以内出荷

クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃 刃厚(mm)4 仕様4枚組 質量(g)170 穴径(Φmm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2
1セット(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

用途草刈フリー刃 対応機種オーレックWM・共立AZ(706/716/726/736) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
8,698 税込9,568
当日出荷

MLM001CZ 530mm 充電式芝刈機 マキタ 動画あり
広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン 質量(kg)46(集草カゴ含まず) 電源直流36V(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095 刈込み幅(mm)530 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃 刃幅(mm)45 刃厚(mm)4.5 穴径(Φmm)25
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OREC(オーレック)スパイダーモアー
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!。リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。
仕様能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時) 型式三菱/TLE33FA-355(蓄力式) 種類フリーナイフ×4枚 車輪特殊スパイク車輪(4輪) ハンドル4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°) ハンドル長さ(mm)1150~1600(4段階) 刈り幅(mm)300 刈込み高さ(mm)15~35(3段調整) 全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970 クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式 走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02 油量(L)1.2(混合50:1) 排気量(cc)32.6 走行タイプ前進2段後進2段
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

手押し式エンジン草刈機 工進 動画あり
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかり刈れる、作業はかどる。車速が選べる油圧式無段変速機付タイプ。
幅(cm)刈幅:約61
1台
369,800 税込406,780
5日以内出荷

OREC(オーレック)スパイダーモアー
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。軽くて操作性抜群の一台。フリーナイフでパワフルに。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!
仕様畜力式リコイル、能率(反/時間):【1】0.6、【2】0.9(直線刈時) 型式三菱/TLE48FD-353(蓄力式) 種類フリーナイフ×8枚 車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク) ハンドル5段伸縮1300~1900mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・211°) ハンドル長さ(mm)1300~1900(5段階) 刈り幅(mm)430 刈込み高さ(mm)30~67(3段調整) 全長×全幅W×全高(mm)1400×480×970 クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式 走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.0、後進【1】1.3、【2】2.0 油量(L)1.2(混合50:1) 排気量(cc)47.1 走行タイプ前進2段後進2段
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

用途草刈フリー刃 対応機種オーレックSP・共立AZ(50/550/650/850/851) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

ゴールデンスタースーパーモアー
エンジンリール式のエコノミータイプ。 小回りの利く300mmが新登場。 環境にやさしい4サイクルエンジン搭載。
用途エンジン式芝刈機 刈込み幅(mm)300 質量(kg)32.5 出力1.9(2.5)/1800 KW(馬力)/rpm 出力軸回転数 タンク容量(L)1.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×457×908 使用時間(分)約130(目安) 刈込み能力(m2/H)380 刈込み方式リール式・5枚刃 動力4サイクル0HV/99cm3 FJ-100G 刈高調整(mm)5~23(無段調整)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

ホームオーナーや、複雑な芝エリアの芝刈りのための理想的な、直感的操作が可能なバッテリー芝刈機です。自走式なので手押し式に比べ楽に、そして効率的に作業ができます。一回の充電で迅速かつ静かに庭の芝を刈ることができます。軽量かつコンパクトなデッキと人間工学に基づいたハンドルで、小回りも簡単。高性能で長寿命のリチウム電池は、ハスクバーナバッテリーシリーズで共通にご使用できます。
刈り幅(mm)410 刈込み高さ(mm)25-75 乾燥質量(kg)23.2 集草容量(L)(カゴ)50
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
用途スパイダーモア交換用替刃 刃厚(mm)2 仕様4本セット、オーレック社製対応商品 質量(g)615 穴径(Φmm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5
1セット(4本)
3,898 税込4,288
当日出荷

チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード 質量(kg)9.1 防振装置ハウジング防振 全長×全幅W×全高(mm)1240×560×935(ハンドル格納時530) 標準装備品保護メガネ エンジン型式メイキエンジンTS26
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。 仕様スパイダーモア用 適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等 材質SK-85
1セット(4枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

自走式二面草刈機用の替刃です。外周部分を直線にし切味の持続を維持、さらに効果を上げるために、材質にもこだわりました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途ウィングモア用替刃。 仕様ウィングモア用 適合機種WM/WMC/AZ736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P等 材質SK-85
1セット(4枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。
用途ウイングモア交換用替刃 適合【オーレック:WM604、606、616、624、626】
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TT-001 タマの手 平城商事 動画あり
立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ320×100(mm) 質量(g)800 耕うん幅(mm)約100 耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ツムラ(津村鋼業)ハイパースパイダー
自走式草刈機用バーナイフです。 全体を焼入れし、さらに刃先のみ衝撃焼入することにより、表面は非常に高い硬度になり、耐久性抜群で、中は割れを生じない高い靭性により安全性抜群です。 従来品に比べ、圧倒的なワイド2段刃と衝撃焼入れにより、耐久性がUPしています。 外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。 刃先をワイド刃にすることにより回転時に遠心力が加わり、低速でも切れ味抜群で、草がからみつきにくく、燃費もUPします。
用途自走式草刈機用替刃 厚さ(mm)2.8 適合機種オーレック・共立・AZ50、550、850 セット内容袋ナット、バネ座金×各2個 材質炭素工具鋼 全長(mm)265 質量(g)190 刃幅(mm)50 仕上メタリックゴールド塗装
1パック(4枚)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃 適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853 セット内容フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個 種別替刃セット 材質SUP10 厚さ(mm)3.2
1組(8枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
1セット(4枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃 適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853 セット内容フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個 種別1台分 材質SUP10 厚さ(mm)3.2
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

自走式草刈機用替刃 ウィングモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。巾広タイプで寿命アップ。
適合機種オーレック:WMC726AF/WM736BF/WMC736F/WM746F/WM747Pro/WM757Pro、共立:AZ736BF/AZ746F/AZC726AF/AZC736F/AZ757、ISEKIアグリ:WM746F/757P/757P-J/WMC736F セット内容フリーナイフ 8枚 / 本体取付ボルト 4ヶ / 取付ボルト 4ヶ / キャップ付き Uナット M10 4ヶ / ばね座金 8mm 4ヶ / 平座金 12.5×22×2.3mm 4ヶ 刃厚(mm)3.2
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

ISEKI自走式草刈機用の部品です。ISEKI自走草刈機VRM40用のナイフ刃です。
用途VRM40用ナイフ刃。 適合本体VRM40
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

長寿命なチタンコーディング仕上げのシャープナーです。 研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。 フラット形状で狭い部分に入りやすいです。対象が湾曲なものでも作業可能です。
用途自走式草刈機などの研磨しにくい刃物の刃砥ぎ作業。 形状フラット 粒度150
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用部品 取付袋ナット 適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853 セット内容取付袋ナット:2個入 種別取付袋ナット 材質SUP10
1セット(2個)
479 税込527
3日以内出荷

安全重視のエンジンブレーキ機構付(回転刃安全装置付)でブレーキレバーを離すとエンジンが止まります ハンドルの角度が5段階に調節可能 板状の一枚刃が水平に回転 伸びすぎたり雑草混じりの芝もカット 8段階レバーの刈り高さ調節
付属品布製集草器、工具 質量(kg)44 容量(L)キャッチャー:約70 出力2.7(3.7)/3600KW(馬力)/rpm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1405~1680×615×1280~900 刈込み幅(mm)530(740m2/H) 使用時間(分)60(満タン時より) 刈込み高さ(mm)18、23、30、37、46、54、64、75(ワンレバーワンタッチ8段調節) 機構エンジンブレーキ、ベルトテンション方式、オートチョーク 刈込み方式ロータリー式・1枚刃(530×57mm) 動力4サイクルOHV/161cm3 、B&S 750EX(タンク容量1.0L)
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

オーレック系バーナイフ 切れ味良し・長持ち・低価格
用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ 外径(Φmm)260 適合SP-50、550、850、851/AZ-550、850、851
1セット(4枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

オーレック系バーナイフ 切れ味良し・長持ち・低価格
用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品に比べ刃先をワイド(幅広)&扇刃にすることにより(特許取得済)、耐久力、切れ味が向上!
用途自走式あぜ草刈機用ブレード。 適合機種オーレック:SP(50.550.850.650.851)/共立:AZ(550.650.851)/アグリップ: SP(550.850.650.851) セット内容4枚組/ワッシャ/ロックナット 全長(mm)約260 穴径(Φmm)約10
1個(4本組)
4,288 税込4,717
3日以内出荷

従来品に比べ刃先をワイド(幅広)&扇刃にすることにより(特許取得済)、耐久力、切れ味が向上!
用途自走式あぜ草刈機用ブレード。 セット内容2枚組
1個(2本組)
5,088 税込5,597
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタ系バーナイフ 切れ味良し・長持ち
用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ
1枚ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツムラ(津村鋼業)ハイパーウィング355
自走式あぜ草刈機用バーナイフです。 刃は信頼の鍛造に小刃を採用し、切れ味、耐久性とも抜群です。 従来品に比べ、圧倒的なワイド刃で耐久性がUPしています。 外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。
用途自走式あぜ草刈機用替刃 直径(Φmm)(回転)358 厚さ(mm)4.5 適合機種オーレック・共立WM・AZ35、1107、1207、706、716、726、736 材質ばね鋼 全長(mm)352 質量(g)590 刃幅(mm)65 仕上メタリックゴールド塗装
1パック(2枚)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式斜面草刈機用のフリー替刃。 セット内容刃4枚・M10袋ナット3個・バネ座金1個・M8ナイロンナット4個 材質刃:SK-85 質量(g)(刃)62・(M10袋ナット)13・(直径10バネ座金)4・(M8ナイロンナット)6 奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×17×47 ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13 ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9 座金寸法(mm)直径10バネ:幅18×高さ5×奥行18
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。ウィングモア用極上フリー替刃。 セット内容替刃355mm×4枚入/M10袋ナット2個入 対応ハートフルジャパン:極上フリー700WM、オーレック/共立/ヰセキ:WM・AZ736BF・736F・746F・726F・747Pro・757P等
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。ウィングモア用・カルステージ主軸側用極上フリー替刃。 セット内容替刃310mm×4枚入/M10袋ナット2個入 対応ハートフルジャパン:極上フリー600WM、600GC・700GC(メインカッター):オーレック・共立・WM・AZ646F等
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。カルステージ側面側専用極上フリー替刃。 セット内容替刃410mm×4枚入/M10袋ナット2個入 対応ハートフルジャパン:極上フリー700GC
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ツムラ(津村鋼業)ハイパーフリー 替刃
切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。 セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個 材質刃:SK-85 質量(g)(刃)95・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6 奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13 対応材質・ツムラ ハイパーフリー 700WM・オーレック・共立WM・AZ/736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等(対応基盤) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×1×4 対応機種オーレック・共立WM・AZ/706・716・726・736・736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等 ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13 ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷