農業資材・園芸用品 :「草刈り」の検索結果

関連キーワード
4,052件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。 全長(mm)1400 質量(g)630 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)170
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷

雑草を刈る・削る・集める。土の凹凸に合わせて動く可動刃。刈り取った雑草を集めるレーキ刃。
全長(mm)220 材質(本体)ステンレス 質量(g)100 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

直刃で刈る、波刃で払う、台形爪で刈った草をかき集める 可動式グリップで腰を曲げずに作業ができる
用途草削り作業。 刃長(mm)175 全長(mm)1400 トラスコ品番783-2001 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミパイプ 質量(g)640 刃の種別全鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

らくらく除草シリーズ(800mm柄) 脚や腰によけいな負担をかけない、使う人にやさしい設計です サビにくいステンレス製 土に食い込ませて刈る・集める!
用途除草作業に。 寸法(mm)935×100×45 質量(g)340
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000 刈込み幅(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)3.8 消費電力(W)400 コード長さ(m)0.3 刈込み方式ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239 仕様ナイロンコード式 付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg)2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

ゴールデンスターパイプ柄 草削り 800ミリ柄
立ったままでの作業ができます
用途波刃で雑草をカット、らくらく草刈り作業。 パイプ柄で軽量、立って作業ができます 全長(mm)815 高さ(mm)55 質量(g)335 材質(柄部)スチールパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼 先幅(mm)105
1丁
1,798 税込1,978
3日以内出荷

草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの 草を払って切る・草を削り取る・裏返して、刈った草をかき集める・小さな草は除草爪で抜く
全長(mm)1280 質量(g)360 刃渡り(mm)120
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 刃長(mm)120 刃幅(mm)25 全長(mm)280 仕様鋼付 材質刃:刃物鋼、柄:木 幅(mm)120 質量(g)80 奥行(mm)30 刃の種別片刃
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

草刈り、草削りに 適合する草の種類:柔らかい草
用途土掘り、土寄せ、土ならし、土起し、溝掘り、うね作り、穴掘り。 頭部寸法(mm)180×80×104 柄長さ(mm)1200
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウ 動画あり
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m)70 形状丸型 材質PA6+PA66 オレンジ 太さ(mm)2.4
1巻
819 税込901
当日出荷

ナイロンコード 草刈り用 四角形 モノタロウ 動画あり
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m)70 形状四角型 材質PA6+PA66 太さ(mm)2.2
1巻
899 税込989
当日出荷

チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 材質PA66+チタン粉末配合 形状四角型 長さ(m)50
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 形状鋸刃型 長さ(m)30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状四角型 仕様雑草用
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
用途草刈り作業。 穴径(Φmm)25.4
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状スパイラル型 長さ(m)50 仕様雑草用 直径(mm)2.4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

刈払機に取り付けアスファルト、コンクリート、レンガ等の隙間から生える雑草を除去する工業用スチールブラシです。チップソーで刈れなかった箇所の雑草を除去できます。雑草のほか苔、シミ、汚れ落とし、錆取りにも使用できます。工業用スチールワイヤーにより長寿命です。ブラシ径Φ150で抵抗が少なく扱いやすいです。
用途雑草除去、苔除去、汚れ落とし、塗装剥がれ、錆取り 質量(kg)0.6 最大安全回転数(min-1[r.p.m])10000 取付穴径(Φmm)25 ブラシ径(Φmm)0.5、150 関連資料※メーカーチラシ(0.46MB) トリム(mm)(長さ)22
1個
6,598 税込7,258
欠品中

原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。 材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。 耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 断面タイプ四角 太さ(mm)2.2 長さ(m)250 材質共重合ナイロン タイプフランジボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(250m)
4,898 税込5,388
欠品中

AK-3710 刈払機(ナイロンカッタ専用) 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
ワンタッチで長さ調節ができる伸縮機能付 ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式 消費電力(W)400 回転数(min-1[回/分])6400 ハンドル形状ループハンドル 付属品保護めがね・飛散防護カバー・延長コード(10m)・エッジガイド(ネジワッシャ付) トラスコ品番379-8372 長さ(mm)1256 ※メインパイプ最長のときは1336mmです。 寸法(mm)刈刃/Φ1.65(1回の刈幅250) 電流(A)4.3 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])11000 コード長さ(m)0.25 刃の種別ナイロンカッタ 延長コード(m)10
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

強力斜め埋め込みのため耐久性抜群!。刃先全面研磨により切れ味抜群!。刃が左右交互のデザインで切断能力UP!!。窓穴付きで軽量で疲れ知らず!
用途雑草・山林・竹・笹・雑木等の下刈りまで対応 寸法(mm)外径230×刃数54P(内径:25.4・板厚:1.25・刃厚:2
1セット(5枚)
3,890 税込4,279
3日以内出荷

防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。防災面は装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。
用途草刈用保護具。 セット内容刈払用防災面(KB-13-2)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2) 材質サロペットパンツ:ポリエステル100%
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

強力斜め埋め込みのため耐久性抜群! 刃先全面研磨により切れ味抜群!。窓穴付きで軽量で疲れ知らず!
用途雑草・竹・笹・雑木が良く切れる。
1セット(5枚)
2,990 税込3,289
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。
用途刈払機用 寸法(mm)138×25 質量(g)225 付属品スパイラルMAX2mがお試し用として付属 適合国内流通コード全て 仕様出口:4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状丸型 長さ(m)50 仕様雑草用 直径(mm)2.4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。熱中対策防災面は上から麦わら帽子などの帽子を被ることができるので、炎天下の刈払作業でも熱中対策を行いつつ安心して作業することができます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。
用途草刈用保護具。 セット内容刈払作業用熱中対策防災面(KB-45)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2) 材質防災面(メッシュ部):スチール サロペットパンツ:ポリエステル100%
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

らくらく除草シリーズ(1200mm柄) 脚や腰によけいな負担をかけない、使う人にやさしい設計です サビにくいステンレス製 疲れにくいスポンジグリップ(可動式) 直刃で払う・波刃で刈る!先端が作業性のよい角度・下刈りに便利
用途除草作業に。 材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/スチール、グリップ/ポリプロピレン 質量(g)480 サイズ(mm)1310×210×95
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。
用途草刈り作業。 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 材質台金:S-50C
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 形状四角型 長さ(m)50 太さ(mm)2.2 材質共重合ナイロン タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
1巻(50m×1巻)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刈払機専用。 雑木伐採などには使用しないでください。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 断面タイプ四角・スパイラル 太さ(mm)対角3.0 長さ(m)180 材質共重合ナイロン タイプフランジボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(180m)
5,998 税込6,598
当日出荷

草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃です。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心
寸法(mm)107×28×4.5 ボルト寸法(取付)M10×34 適合メーカーオーレック・共立 穴径10.2
1セット(32枚)ほか
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

97144 草刈りコードホルダー ガッツ コンビ 斎藤撚糸 動画あり
差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。
用途差込みコード専用、刈払機用 寸法(mm)117×12 質量(g)75 付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り 適合差込コード 仕様出口:2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

草刈りら~くの片手ミニタイプ 草刈り・草削り・草抜き・レーキと多機能に使える優れもの
全長(mm)385 質量(g)180 刃渡り(mm)120
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃厚(mm)2.2 材質特殊鋼 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈コード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせ、適度なしなやかを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。
用途草刈用ナイロンコード 形状四角型 太さ(mm)2.2 材質共重合ナイロン、ガラス繊維 タイプドーナッツ巻
1個(13m×1本)ほか
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質ナイロン製です 外周エッジが減っても、内周エッジで刈るため、切れ味が長く続きます
用途草刈用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)