絞り込み
ブランド
  • UVEX(ウベックス)(11)
  • HANVO(ハンボ)(5)
  • リーブル(4)
  • アンセル(4)
  • Weed(3)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • ミドリ安全(2)
  • ホーケン(2)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(2)
  • Star Field(星野商店)(2)
  • シモン(1)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(1)
  • 原田産業(1)
  • 勝星産業(1)
  • FALCON(ファルコン)(1)
  • 天牛(富士手袋工業)(1)
  • プロワーク(1)
  • ユニワールド(1)
耐切創性
  • レベル1(1)
  • レベル2(1)
  • レベル3(3)
  • レベル4(2)
  • レベル5(7)
  • レベルA(1)
  • レベルB(4)
  • レベルC(10)
  • レベルD(12)
  • レベルE(1)
  • レベルF(5)
  • レベルX(14)
機能
  • 機能タッチパネル対応(2)
  • 機能伸縮性・柔軟性(6)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能絶縁(1)
  • 機能耐久性(3)
  • 機能耐切創・耐突刺(36)
  • 機能耐摩耗性(12)
  • 機能耐油(4)
  • 機能耐熱(3)
  • 機能通気性・透湿性(2)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(1)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(11)
  • LL(28)
  • M(3)
  • S(2)
ゲージ数
  • ゲージ数10(4)
  • ゲージ数13(29)
  • ゲージ数15(2)
  • ゲージ数18(7)
材質
  • その他(3)
  • ケブラー・アラミド(3)
  • シリコーン(1)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(3)
  • ポリウレタン(2)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(26)
  • 合成繊維(6)
  • 綿(1)
その他・ケブラー・アラミド・シリコーン・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維・綿
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(12)
  • 色ブラック(15)
  • 色ブルー(10)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(2)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
入数
  • 1(33)
  • 10(1)
1・10
全長(cm)
  • 26
  • 17(4)
  • 18(6)
  • 19(9)
  • 19.5(8)
  • 20(13)
  • 20.5(8)
  • 21(24)
  • 21.5(28)
  • 22(66)
  • 22~27(6)
  • 22.5(31)
  • 22.7(5)
  • 23(92)
  • 23.5(40)
  • 24(94)
  • 24.5(29)
  • 25(86)
  • 25.5(21)
  • 27(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月6日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WORKS HOMME 安全手袋ニトリル ユニワールドWORKS HOMME 安全手袋ニトリルユニワールド(16件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。
用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひら材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル耐切創手袋 エッジ 48-705アンセル(5件のレビュー)
949税込1,044
1双
当日出荷
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
耐切創性手袋 カットガードF130 ミドリ安全耐切創性手袋 カットガードF130ミドリ安全
1,198税込1,318
1双
当日出荷
最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋仕様すべり止め:あり材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.5グレー/ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴムゲージ数13耐切創性X/F
耐切創手袋 デュラコイル天然ゴム製背抜きタイプ346 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル天然ゴム製背抜きタイプ346SHOWA(ショーワグローブ)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [ガラス・建材関連業] [自動車関連業] [切創事故防止に] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創カットバリア バサルト PUコート リーブル耐切創カットバリア バサルト PUコートリーブル
929税込1,022
1双
当日出荷
1.耐切創レベルD(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
耐切創手袋 CR-182 シモン耐切創手袋 CR-182シモン
1,498税込1,648
1双
当日出荷
耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。
用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴムブルー/ブラック入数(双)1機能耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
ナックルアーマー C4 天牛(富士手袋工業)ナックルアーマー C4天牛(富士手袋工業)
1,598税込1,758
1双
当日出荷から4日以内出荷
高い耐切創性、耐摩耗性、耐引き裂き性、甲側の衝撃保護性があり、手のひら部がニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
用途運送業、産業廃棄物処理業、建設業など一般作業全般。材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングナックルコート材質(繊維部)高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
耐突刺手袋 LFOCPR 原田産業耐突刺手袋 LFOCPR原田産業
7,498税込8,248
1双
当日出荷
耐突刺及び耐切創ともに最高レベルの性能を有したプロモデル。360 °コーティングにより手の保護はもちろん、柔らかくグリップ力があり、手首のリストタブによりフィット感を高め、安全性と作業性を実現しました。視認性にも優れ、鋭利なモノから手を守ります。
用途注射針やガラス、金属等鋭利なものを取扱い現場でご使用頂けます。産業廃棄物処理、医療廃棄物処理、注射針・ガラス・金属片・ワイヤーなどの取り扱い、金属加工、土木建築、農業・林業、園芸、災害現場、救助活動など。材質ライナー:PET+コットン中間層:スチール(マイクロメッシュ)コーティング:天然ゴムオレンジ入数(双)1機能耐突刺レベル:5(ASTM F2878 -10 of 28N)、耐切創、ゲージ数10耐切創性F(EN388 2016)、EN388 2016:3X44F
耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-541アンセル
1,398税込1,538
1双
当日出荷
アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール2018年トラスコ掲載ページ6 0817
耐切創カットバリア バサルト ノンコート リーブル耐切創カットバリア バサルト ノンコートリーブル
929税込1,022
1双
当日出荷
1.耐切創レベルD(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
耐切創カットバリア ブルー PUコート リーブル耐切創カットバリア ブルー PUコートリーブル(1件のレビュー)
998税込1,098
1双
当日出荷から9日以内出荷
1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
ノンコートダイナ HANVO(ハンボ)ノンコートダイナHANVO(ハンボ)
579税込637
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維にバサルト繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ、フィット感も兼ね備えているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途食品関連業・ガラス加工業・機械工業・自動車関連業・組立作業・メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルD
ブレイドガード BG-102 プロワークブレイドガード BG-102プロワーク(1件のレビュー)
839税込923
1袋
当日出荷
耐切創下履き手袋。15ゲージの糸でフィット感が良い。高強力ポリエチレン繊維とバサルト繊維で編みこんだ手袋。手首まで守るセミロングタイプ。
用途水産加工・農業園芸など
薄手 ニトリル背抜き 耐切創手袋 ZIZAI ZI-798 Weed薄手 ニトリル背抜き 耐切創手袋 ZIZAI ZI-798Weed
1,998税込2,198
1双
当日出荷
タングステンを採用した独自繊維技術で耐切創最高「レベルF」と操作性を両立 ヨーロッパ耐切創規格で最高レベルFの耐切創手袋です。 手タングステン繊維などを組み合わせた独自繊維技術で、高い耐切創性としなやかな作業性を実現しました。 親指の付け根部分に補強を施し、耐久性もアップ。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業ダークブルー/ブラック規格EN407:2004/X1XXXX機能耐切創・薄手材質(手袋)ポリエチレン / ポリエステル / タングステン / ポリウレタンコーティングニトリルゴムゲージ数13耐切創性EN388:2016/4X43F、ANSI:A8
耐切創手袋メタルミックスライト HANVO(ハンボ)耐切創手袋メタルミックスライトHANVO(ハンボ)
759税込835
1双
当日出荷から3日以内出荷
高強力ポリエチレン短繊維を使用いているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋よりも柔らかく、被膜も丈夫です。
用途物流業・建設業・土木作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・板金・産廃収集作業など材質樹脂部:天然ゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン白黒杢品番LNM3248規格EN:388:2016入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
ノンコートフォース HANVO(ハンボ)ノンコートフォースHANVO(ハンボ)
699税込769
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維に金属繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ柔軟性も考慮しているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途機械工業・建材関連業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルF
玄武岩糸PUカットレジスタント手袋 Star Field(星野商店)玄武岩糸PUカットレジスタント手袋Star Field(星野商店)
799税込879
1双
当日出荷から4日以内出荷
耐切創、耐摩擦に優れ、ウレタン加工でしっかりグリップ
用途機械組み立てなどの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチベーシック HANVO(ハンボ)ストレッチベーシックHANVO(ハンボ)
489税込538
1双
当日出荷
スベリにくい!装着性重視のストレッチタイプ!高強力ポリエチレン糸を使用!ガラス繊維の使用で耐切創強度UP!ポリウレタンコーティングでスベリにくい!
用途精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル3、EN388 2016:カットレベルB
耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-630アンセル
909税込1,000
1双
当日出荷
ライクラ[[(R)]]ファイバーにより優れた伸縮性とフィット感を実現しています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めると共に、耐摩耗性も向上しています。
用途ガラス加工。航空機、白物家電などの製造。樹脂成型。金属加工。機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)ライクラ(R)ファイバー・ケブラー(R)2018年トラスコ掲載ページ6 0817
C500 ウェット XG UVEX(ウベックス)C500 ウェット XGUVEX(ウベックス)
4,698税込5,168
1双
当日出荷から翌日出荷
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-435アンセル
2,298税込2,528
1双
当日出荷
鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。厚さ(mm)1.55機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0807
ブレイドガード ニトリルコート ホーケンブレイドガード ニトリルコートホーケン
1,098税込1,208
1双
当日出荷から7日以内出荷
高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にニトリルゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ニトリルコーティング
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業RoHS指令(10物質対応)対応
DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787 WeedDEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787Weed
1,298税込1,428
1双
当日出荷
・高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。 ・コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 ・油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
耐切創カットバリア バサルト ニトリルコート リーブル耐切創カットバリア バサルト ニトリルコートリーブル
999税込1,099
1双
9日以内出荷
1.18Gで編み上げ、高い作業性を実現 2.手の平にニトリルをコーティングし、高いグリップ力を実現。 3.汚れも目立ちにくいブラックカラー 4.耐切創レベル「D」(EN 388:2016)
耐切創手袋 ユニドゥア 6679 フォーム UVEX(ウベックス)耐切創手袋 ユニドゥア 6679 フォームUVEX(ウベックス)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
HPPE繊維とスチールを使用し、最高レベルの耐切創性(レベルD)を実現しました。 汚れが目立ちにくいグレーの配色です。
用途自動車産業。 金属産業。 梱包関連。
耐切創手袋 サミテックX6 ダンロップ ホームプロダクツ耐切創手袋 サミテックX6ダンロップ ホームプロダクツ
2,198税込2,418
1双
当日出荷
EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業厚さ(mm)0.8
耐切創手袋 サミテックRV9 ダンロップ ホームプロダクツ耐切創手袋 サミテックRV9ダンロップ ホームプロダクツ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷から9日以内出荷
手のひらはクリンクルフィニッシュ加工でグリップ製に優れています。EN388試験で耐切創レベル3、耐摩耗レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4。手のひらはクリンクルフィニッシュ加工でグリップ製に優れています。
用途ガラスの取り扱い。金属製造。自動車生産。ガラスの取り扱い 金属製造 自動車生産厚さ(mm)1.7
耐切創手袋 セーフティグラブ シリコン 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ シリコン勝星産業
2,198税込2,418
1双
3日以内出荷
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 対象物に手の跡がつきにくく、耐熱性・絶縁性・撥水性に優れたシリコンコーティング 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維グレー入数(双)1機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性コーティング手のひらコート材質(掌側)シリコンゲージ数13耐切創性レベルD
ノンコートベーシック HANVO(ハンボ)ノンコートベーシックHANVO(ハンボ)
749税込824
1双
3日以内出荷から5日以内出荷
素手感覚で使いやすい手袋となっております。高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性に優れています。独自の編み技術により、耐切創性を保ちつつ、高い作業性とフィット感を実現しています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途食品関連業・ガラス加工業・自動車関連業・精密機械業・組立作業・ガラス基板取扱い作業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル3、EN388 2016:カットレベルB
耐切創性手袋 カットガード F102ロング ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード F102ロングミドリ安全
1,298税込1,428
1双
当日出荷
ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
仕様10ゲージシームレス編厚さ(mm)1.2材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果無しEN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
耐切創手袋 シネッソ Z200 UVEX(ウベックス)耐切創手袋 シネッソ Z200UVEX(ウベックス)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐切創手袋 D500 フォーム UVEX(ウベックス)耐切創手袋 D500 フォームUVEX(ウベックス)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ブレイドガード ウレタンコート ホーケンブレイドガード ウレタンコートホーケン
899税込989
1双
当日出荷から4日以内出荷
高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にウレタンゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ウレタンコーティング
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業RoHS指令(10物質対応)対応
超薄仕様耐切創用手袋 Star Field(星野商店)超薄仕様耐切創用手袋Star Field(星野商店)
969税込1,066
1双
当日出荷から4日以内出荷
柔らかく、摩擦に強く、指股補強
用途機械組み立てなどの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ニトリルゴム・水性ポリウレタンゴムゲージ数18耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋コンパクト NB27 UVEX(ウベックス)耐切創手袋コンパクト NB27UVEX(ウベックス)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
手のひらと手の甲のNBRコーティングにより、耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。
用途コンクリート/建設工事、鉄鋼業、木材加工、輸送/物流滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4121X
耐切創手袋C300 ドライ UVEX(ウベックス)耐切創手袋C300 ドライUVEX(ウベックス)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。乾いた環境で優れたグリップ力を発揮します。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:XX4XC
耐切創手袋C300 フォーム UVEX(ウベックス)耐切創手袋C300 フォームUVEX(ウベックス)
1,898税込2,088特価
1双
当日出荷
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:3X42C
耐切創手袋C300 ウエット UVEX(ウベックス)耐切創手袋C300 ウエットUVEX(ウベックス)
2,298税込2,528
1双
当日出荷
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。湿った環境、油・グリスなどに対してグリップ力があります。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4X42C
耐切創手袋 シネッソ M500 UVEX(ウベックス)耐切創手袋 シネッソ M500UVEX(ウベックス)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
HPPEとガラス繊維の組み合わせにより優れた耐切創性(レベルC)を実現しました。 親指と人差し指の間に補強材使用し耐摩耗性と耐切創性を高めました。 手のひら部分にパッドを追加しショックや衝撃から手を保護します。
用途重度の機械的ストレスを伴う作業。 建設工事。 鉱業。 修繕工事。

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋