絞り込み
ブランド
  • アトム(14)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(11)
  • TRUSCO(9)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(8)
  • ミドリ安全(4)
  • エスコ(3)
  • ハネウェル(2)
耐切創性
  • レベル2(16)
  • レベル3(8)
  • レベル4(3)
  • レベル5(19)
  • レベルA(13)
  • レベルB(19)
  • レベルC(11)
  • レベルD(1)
  • レベルE(3)
  • レベルF(1)
  • レベルX(14)
機能
  • 機能低発塵性
  • 機能タッチパネル対応(22)
  • 機能伸縮性・柔軟性(36)
  • 機能吸汗速乾(2)
  • 機能抗菌・防カビ(2)
  • 機能消臭・防臭(1)
  • 機能絶縁(2)
  • 機能耐久性(35)
  • 機能耐切創・耐突刺(248)
  • 機能耐摩耗性(90)
  • 機能耐油(25)
  • 機能耐熱(18)
  • 機能耐薬品(11)
  • 機能軽量(14)
  • 機能通気性・透湿性(44)
  • 機能防寒・保温(1)
  • 機能防水・撥水(25)
  • 機能静電気防止(14)
サイズ
  • L(44)
  • LL(23)
  • M(44)
  • S(30)
  • SS(2)
  • フリー(2)
ゲージ数
  • ゲージ数10(8)
  • ゲージ数13(32)
  • ゲージ数15(5)
材質
  • その他(2)
  • ポリウレタン(2)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(40)
  • 合成繊維(8)
  • 超高強度ポリエチレン(36)
その他・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維・超高強度ポリエチレン
  • 色グレー(18)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(23)
グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
入数
  • 1(39)
  • 10(6)
1・10
全長(cm)
  • 17(4)
  • 17.5(2)
  • 18(4)
  • 19(7)
  • 19.5(6)
  • 20(7)
  • 20.5(3)
  • 21(5)
  • 21.5(6)
  • 22(16)
  • 22.5(3)
  • 22.7(3)
  • 23(15)
  • 23.5(8)
  • 24(5)
  • 24.2(2)
  • 24.5(4)
  • 25(8)
  • 25.5(5)
  • 27(3)
17・17.5・18・19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・22.7・23・23.5・24・24.2・24.5・25・25.5・27・全長(cm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 カットガードG132 ミドリ安全耐切創手袋 カットガードG132ミドリ安全(3件のレビュー)
979税込1,077
1双
当日出荷
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3規格EN388 2016機能耐切創、伸縮性、低発塵性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
耐切創手袋 カットガードG150 ミドリ安全耐切創手袋 カットガードG150ミドリ安全(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。 ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
用途自動車関連、設備メンテナンス仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3厚さ(mm)1.0規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFS 544SHOWA(ショーワグローブ)
1,298税込1,428
1双ほか
当日出荷
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創性手袋 カットガード CB130 ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード CB130ミドリ安全(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:有り厚さ(mm)1材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
耐切創手袋 カットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストインナートワロン(TOWA/東和コーポレーション)
769税込846
1双ほか
当日出荷
耐切創性手袋 カットガード F102NF ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード F102NFミドリ安全(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:無し厚さ(mm)1.2規格EN388 2003、EN388 2016適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他耐切創性5、X/F特性耐切創
耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガード アトム耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガードアトム(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
アラミド繊維の1.4倍の強度 驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!
材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
耐切創手袋 NEOカットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナートワロン(TOWA/東和コーポレーション)
829税込912
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。下履きに適した薄手タイプです。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工。外食産業・スーパーの厨房作業など。厚さ(mm)約1.0コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創手袋 PU TRUSCO耐切創手袋 PUTRUSCO
1,998税込2,198
1双
当日出荷
厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッド
スペクトラ手袋 アトムスペクトラ手袋アトム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷から3日以内出荷
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。 すべり止めなしタイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。 金属・ガラス取扱作業など。
耐切創手袋 スペクトラ手袋 アトム耐切創手袋 スペクトラ手袋アトム(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷から3日以内出荷
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。 すべり止め付タイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。 金属、ガラス取扱作業など。コーティング手のひらコート
耐切創手袋 カットレジスト トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストトワロン(TOWA/東和コーポレーション)(2件のレビュー)
999税込1,099
1双ほか
当日出荷
耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。
用途ガラス基板取り扱い、自動車工業関連など。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)高強度ポリエチレン糸
耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブトワロン(TOWA/東和コーポレーション)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。厚さ(mm)約1.2規格EN388 2016、食品衛生法適合材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
ケミスターパーム ブラック SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパーム ブラックSHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創性に優れています。 やわらかく、フィット感がある為、細かい作業にもお使い頂けます。 汚れの目立ちにくいブラックカラーです。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているため、優れたすべり止め効果があります。 アラミド繊維に比べ、耐候性・耐水性に優れており、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 NEOカットレジストインナーブルー トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーブルートワロン(TOWA/東和コーポレーション)
999税込1,099
1双ほか
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。食品加工場などに最適なブルータイプです。下履きに適した薄手タイプです。発塵性の低い長繊維を使用しています。次亜塩素酸洗浄、殺菌による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途食品加工業、ガラス、アルミサッシの取扱い、自動車工業関連など。厚さ(mm)約1.37規格EN388 2016、食品衛生法適合コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
ケミスターパームFS SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFSSHOWA(ショーワグローブ)
10,980税込12,078
1袋(10双)
当日出荷
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
耐切創手袋 カットレジスト インナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジスト インナートワロン(TOWA/東和コーポレーション)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。袖口をカバーするロングタイプです。
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業。厚さ(mm)1.4適合規格食品衛生法適合材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
ケミスターパーム SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームSHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。 低発塵性繊維を使用しているため、手袋からのケバ立ちや発塵が少ない。 耐水性、耐候性が高いため、洗濯による繰返し使用が可能です。 薄いシームレス編み手袋の手のひら部分にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果に優れ、作業性が良好です。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他
ケミスターフィンガー SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターフィンガーSHOWA(ショーワグローブ)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を採用しています。 発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。 EN388:2016規格耐切創レベル2/A <参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2 ※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に] [産業用][機械工業] [産業用][精密機械工業] [産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ] [産業用][ガラス・建材関連業] [産業用][自動車関連業]材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 NBR TRUSCO耐切創手袋 NBRTRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート
耐切創手袋 カットレジストスベリ止付 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストスベリ止付トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
10,980税込12,078
1袋(10双)
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)シリコン樹脂材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス
[L] 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) エスコ[L] 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)エスコ
1,720税込1,892
1個
当日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル3。13ゲージ。 超高強度ポリエチレン糸を採用した発塵性の少ない切創事故防止手袋。 ごわつかず、細かく手にフィットします。汚れが目立たないブラックカラー。 発泡ポリウレタンを手の平にコーティングしてるため、高いスベリ止め効果を発揮しします。 通気性にも優れています。長い繊維を採用しているため、手袋からのホコリ・糸くずの発生を抑えます。
用途精密機械工業・機械工業・自動車関連工業などエスコ品番EA354GJ-17厚さ(mm)1.1質量(g)40機能耐切創性、通気性、低発塵耐切創性3/B
ケミスター フィット SHOWA(ショーワグローブ)ケミスター フィットSHOWA(ショーワグローブ)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用した低発塵性耐切創用手袋です。 発塵が少なく、クリーンな環境での使用に適しています。 耐切創性インナー手袋としても使用可能です。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
ホワイト規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
10Gツヌーガブルー アトム10Gツヌーガブルーアトム(1件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
原手は食品加工業に多く採用されるブルー。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。
用途畜産、水産、農産物の食品加工など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
耐切創ロング手袋 PU TRUSCO耐切創ロング手袋 PUTRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷から翌々日出荷
手首までカバーするロングタイプです。 長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。 ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。 超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。 ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。 アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート
HG 13Gスペクトラガード PUコート アトムHG 13Gスペクトラガード PUコートアトム
2,698税込2,968
1双
当日出荷
ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。 軽くてすべり止め効果のあるポリウレタンコーティング。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1混率(%)スペクトラ(R)繊維60、ガラス繊維15、ポリウレタン25材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
タッチパネル対応耐切創手袋 TRUSCOタッチパネル対応耐切創手袋TRUSCO
1,698税込1,868
1双
当日出荷
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。 通気性もあるためムレ防止にもなります。 バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。 手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
用途自動車関連 ガラス関連厚さ(mm)1規格EN388 2003、EN388 2016材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388(2003)
耐切創手袋 EVOカットレジストLight トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジストLightトワロン(TOWA/東和コーポレーション)
609税込670特価
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維を使用した編手袋に、ポリウレタンをコーティングしておりますので、耐切創性に優れ、通気性が良く長時間の作業にも快適です。手のひら側に、スベリ止め効果のあるポリウレタンをコーティングしています。ホコリの発生が少ない長繊維を使用しています。次亜塩素酸消毒洗浄が可能です。
用途ガラス基板、精密機器の取扱い自動車工業関連、食品加工業、ガラス工業など材質【編手】高強度ポリエチレン繊維(ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 【すべり止め部】ポリウレタンホワイト/ホワイト規格EN388 2016機能耐切創、通気、低発塵性材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)高強度ポリエチレン繊維(ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンゲージ数13耐切創性X/CRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G B ハネウェル耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G Bハネウェル
1,598税込1,758
1双
当日出荷から翌々日出荷
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。 耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。 繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。 PUコーティングによる良好なグリップです。 手首部が長いタイプです。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属仕様13ゲージ編材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、他滑り止め効果ポリウレタン加工EN388規格2016規格:(4X42B)
耐切創手袋 15ゲージイザナス[[R下]] 下履き手袋 アトム耐切創手袋 15ゲージイザナス[[R下]] 下履き手袋アトム
679税込747
1双
当日出荷
リアルな素手感覚の薄手タイプで、インナーにも最適です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。食品加工。トラスコ品番758-6213厚さ(mm)0.6材質(裏)綿材質(表)スペクトラ糸、ポリエステル、ガラス繊維、金属線材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
すべり止め付耐切創手袋 NR TRUSCOすべり止め付耐切創手袋 NRTRUSCO
1,998税込2,198
1双
当日出荷から翌々日出荷
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート
HG 10G スペクトラ アームガード アトムHG 10G スペクトラ アームガードアトム
5,298税込5,828
1双
当日出荷
ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。 高強度・高耐切創性のロングタイプ。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.2質量(g)108混率(%)スペクトラ(R)40、ポリエステル40、ガラス繊維10、金属線(40μm)10材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿アズワン品番65-2015-70
13GツヌーガFTY アトム13GツヌーガFTYアトム
359税込395特価
1双
当日出荷
フィットタイプで細かな作業に優れています。 ベーシックで汎用性の高いモデルです。
用途細かな組立作業、精密機器の取扱など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ナイロン、ポリウレタン
耐切創片手手袋 PU #5 TRUSCO耐切創片手手袋 PU #5TRUSCO
1,098税込1,208
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/B
耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G C ハネウェル耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G Cハネウェル
1,998税込2,198
1双
翌々日出荷
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。 耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。 繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。 PUコーティングによる良好なグリップです。 手首部が長いタイプです。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属仕様13ゲージ編材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他滑り止め効果ポリウレタン加工EN388規格2016規格:(4X43C)
13GツヌーガNBR アトム13GツヌーガNBRアトム(2件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1双
当日出荷から翌々日出荷
耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。
用途金属加工や自動車整備、電気配線、組立作業など。仕様低発塵性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン
13GツヌーガG繊維 アトム13GツヌーガG繊維アトム
1,098税込1,208
1双
当日出荷から翌々日出荷
フィットタイプで細かな作業に優れています。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。
用途細かな組立作業、配線工事、電子機器部品の取扱など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
耐切創手袋 NEOカットレジスト トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストトワロン(TOWA/東和コーポレーション)
1,398税込1,538
1双
当日出荷から翌日出荷
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。高強力ポリエチレン繊維の編み手袋にウレタン樹脂をコーティングしており、高いグリップ力を発揮します。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工など。厚さ(mm)約1.3規格EN388 2016材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
ケミスターパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物のと扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(すべり止め)ポリウレタンクラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
No540ケミスターパーム SHOWA(ショーワグローブ)No540ケミスターパームSHOWA(ショーワグローブ)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
トラスコ品番434-3212厚さ(mm)1.1質量(g)36規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他色(手首部)イエローゲージ数13アズワン品番65-2059-84クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当耐切創性2/B

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら