さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(27)
  • アンセル(27)
  • UVEX(ウベックス)(22)
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(19)
  • エスコ(18)
  • アトム(18)
  • HANVO(ハンボ)(18)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(17)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(11)
  • ミドリ安全(10)
  • ATG
  • ブランドをもっと見る
  • レベル3(2)
  • レベルD(2)
  • 機能
    タッチパネル対応(2)
  • 機能
    耐久性(2)
  • 機能
    耐切創・耐突刺(2)
  • 機能
    耐摩耗性(2)
  • 機能
    通気性・透湿性(2)
  • L(1)
  • M(1)
  • ゲージ数
    15(2)
  • ナイロン(2)
  • 色
    グレー(2)
  • 色
    ブラック(2)
  • 23.5(1)
  • 24(1)
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]”(耐切創レベル3D) ATG耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]”(耐切創レベル3D)ATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。<br />マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。<br />独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。<br />親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。<br />マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。<br />国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。<br />洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。トラスコ品番635-3298材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1グレー/ブラックサイズL規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性全長(cm)24中指長(cm)7.6材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維手のひらまわり(cm)20手の平幅(cm)10色(手首部)ホワイトゲージ数15耐切創性3/D
耐切創手袋”マキシカット ATG耐切創手袋”マキシカットATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。<br />マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。<br />独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。<br />親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。<br />マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。<br />国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。<br />洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。トラスコ品番635-3296材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1ライトグレー/ブラックサイズM規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性全長(cm)23.5中指長(cm)7.4材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維手のひらまわり(cm)19.2手の平幅(cm)9.6色(手首部)オレンジゲージ数15耐切創性3/D

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら