6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル 動画あり
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。 厚さ(mm)1 機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル ゲージ数13
1双
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-318 アンセル 動画あり
切創リスクを伴う現場に最高の作業性をもたらします。18ゲージのライナーで耐切創レベル3を提供する最初のコーティングなしの手袋です。超軽量の素材は素手の接触感を生み出し、手の快適な作業温度を維持します。低リント性の手袋なので、静電気を防止し作業者や製品を保護します。(表面抵抗 8.4 x 106ΩでEN1149規格取得)。シリコンフリーです。
用途航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。機械設備。部品の最終組立。 厚さ(mm)0.75-0.85 規格EN388 2016:XX4XB、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R) 材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 表面抵抗値(Ω)2.5×109 EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、EN ISO耐切創レベルB
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル 動画あり
乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。 厚さ(mm)1.6 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
1双
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-929 アンセル 動画あり
耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用対効果の良い手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。 油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
用途航空宇宙、自動車関連。 部品の組み立て。 機械加工/スタンピング/切断。 金属加工。 鋭利な物体の取り扱い。 ガラス製造。 厚さ(mm)1.75 材質(すべり止め)ニトリル コーティングフルディップ 材質(繊維部)スパンデックス、ガラス繊維、ポリエチレン 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用手袋エッジ 48-702 アンセル 動画あり
乾いた環境や軽い程度の油が付いた環境で、高い耐切創性と耐摩耗性を持ちながら優れたグリップ力を発揮する費用対効果の高い手袋です。作業者の安全性と生産性を高め、所有コストを削減します。マイクロ発泡ニトリルコーティングが施された13ゲージのシームレス構造の手袋で、一般的な発泡ニトリル手袋と比べ優れた触覚感度と器用さです。非常に装着感の良い通気性を備えたコーティングで手を涼しく乾燥させます。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。ガラス製造。航空宇宙。物流と倉庫。小さな乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。金属部品および一般部品の組み立て。一般的なメンテナンス。仕上げ作業。 厚さ(mm)1.35 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格2016規格:4X42B
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 アンセル 動画あり
Dyneema[[R上]]Diamond Technologyファイバーと薄いコーティングは、切創リスクを伴う作業に敏捷性と優れた触感をもたらします。
用途航空宇宙関連。自動車関連。ロジスティクス&倉庫。金属製作。最終組み立て。 厚さ(mm)0.95 コーティング掌部 材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル3、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルB
1双
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります