ステンレス糸を使用した手袋は、建設現場や工場などで刃物を使って作業する時に、切創防止のために手を保護するための切創性手袋です。カットレベル5の手袋でも、ワイヤーのごわつきがない、薄くて柔らかいシームレス手袋は、手袋の下履きにも使用可能。その他、手首から肘部分まで保護するロングタイプや、手のひらに耐油性・耐摩耗性の高いニトリルゴムをコーティングしてあるタイプなど、様々な種類があります。耐切創性手袋には、左右兼用タイプが多くみられますが、片手仕様のタイプもあり、左手にも右手にも使用可能です。
商品豆知識
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い
材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.65
色イエロー/ダークブルー
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き
耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)
ゲージ数15
耐切創性3/D
RoHS指令(10物質対応)対応
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E
繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。
発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
色グレー
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、耐油性、耐摩耗性
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
耐切創性X/E
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E
繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。
手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
色グレー
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、透湿性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他
材質(樹脂部)ポリウレタン
耐切創性X/E
薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。
仕様タッチパネル対応、サニタイズ抗菌抑臭加工
厚さ(mm)1
色ダークグレー
規格【耐接触熱レベル】1 ※100℃/15秒(EN407:2020)
適合規格食品衛生法適合
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維
ゲージ数15
耐切創性X/F(EN388:2016)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.55MB)
EN388規格4X42F(EN388:2016)
帝人株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラを使用。厳しい環境下で身を守る優れた機能性を発揮します。テクノーラは加水分解し難く、酸・アルカリにも比較的安定する為、洗濯などによる強度劣化が緩やかな特徴があります。
厚さ(mm)6
耐熱温度(℃)(素材)300
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせた、耐切創性に優れた手袋です。高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18 ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。手のひら側に、ポリウレタンコーティングを施しています。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。
色ホワイト
機能耐切創
材質(すべり止め)ポリウレタン
材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロン
ゲージ数18
耐切創性X/E
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品カタログ(1.16MB)
ステンレスワイヤー入りで耐切創・耐磨耗に優れています。
厚さ(mm)約1mm
アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。10ゲージの厚手タイプで、重作業に適しています。指紋がガラスなどにつきにくい、クリンクルスベリ止め加工を施しています。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途組立作業、ガラスの取扱いに。金属板の取扱いに。倉庫作業、土木建築業などに。
仕様【耐接触熱レベル】2 ※250℃/15秒(EN407:2020)
材質【編手】アラミド繊維、金属繊維、ポリエステル【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)2.1
色イエロー
規格【EN388 2016規格】2×43F
ゲージ数10
耐切創性X/F(EN388:2016)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品カタログ(0.92MB)
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- アラミド 耐切創手袋
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
- ステンレス 耐切創手袋
- その他耐切創手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。