ステンレス 耐切創手袋 :「手のひら滑り止め」の検索結果
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E
繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。
発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
色グレー
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、耐油性、耐摩耗性
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
耐切創性X/E
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E
繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。
手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
色グレー
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、透湿性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他
材質(樹脂部)ポリウレタン
耐切創性X/E
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- アラミド 耐切創手袋
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
- ステンレス 耐切創手袋
- その他耐切創手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。