「色」から絞り込む
ツールホルダーペン差しSK11当日出荷
後付け・取り外しが簡単なツールホルダーシリーズです。
着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。
用途ツールの収納・携帯。材質本体:ポリエステル質量(g)約106寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×230×30対応60mm幅ベルトまで対応
ミニレベルケースSK11翌々日出荷
後付け・取り外しが簡単なミニレベルケースです。
着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。
用途ツールの収納・携帯。材質本体:ポリエステル対応60mm幅ベルトまで対応
コテホルダーSK11(1件のレビュー)当日出荷
鏝の携帯に重宝します。ベルトに通して鏝が持ち運び出来ます。60mm幅のベルトまで対応しています。
用途鏝収納ホルダー。材質ナイロン、ハトメ:スチール適合ベルト幅(mm)60まで
ツールケース4丁差しSK11翌々日出荷
強度とデザイン性・フィット感を重視したプロスペックシリーズです。
ベルト通し部分は、ベルト素材を採用ししなやかにフィットします。
用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル色レッド質量(g)約110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×250×60対応60mm幅ベルトまで対応
ツールケース7丁差しSK11翌々日出荷
強度とデザイン性・フィット感を重視したプロスペックシリーズです。
ベルト通し部分は、ベルト素材を採用ししなやかにフィットします。
用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル色レッド質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×250×70対応60mm幅ベルトまで対応
地ベラケースSK11(1件のレビュー)当日出荷
カット地ベラ、S型カッターの収納に最適です。60mm幅のベルトまで対応しています。
用途カット地ベラ、S型カッターの収納用。材質ナイロン、ハトメ:スチール幅(mm)180高さ(mm)380適合ベルト幅(mm)60まで
ノミケース2丁差SK11当日出荷
抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
ケース内部にノミの刃部を保護するスポンジが入っており、携帯するときの安全、保護に優れています。
用途ノミ等の道工具類の収納、携帯。材質牛黒床皮仕様型押加工適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×長さL)(mm)約120×250
クリッパー・マーカーケースSK11翌々日出荷
スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。<br />肌触りが柔らかなスエード調の素材です。<br />耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
用途ミニクリッパーの収納寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×245×50
ノミケース1寸4分差SK11翌々日出荷
抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
ケース内部にノミの刃部を保護するスポンジが入っており、携帯するときの安全、保護に優れています。
用途ノミ等の道工具類の収納、携帯。材質牛黒床皮仕様型押加工適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×長さL)(mm)約75×240
革製ヨセポンチ差しSK11翌々日出荷
耐久性を重視した本革仕様のヨセポンチ差しです。3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。
用途ヨセポンチ差し。材質牛本革、金具部:スチール質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×030×260
革製ハンマー差しSK11翌々日出荷
耐久性を重視した本革仕様のハンマー差しです。3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。
用途ハンマー差し。材質牛本革、金具部:スチール質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×50×220
内装バール・曲尺ケースSK11翌々日出荷
スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。<br />肌触りが柔らかなスエード調の素材です。<br />耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
用途内装バール・曲尺などの収納寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×330×50
ミニクリッパー差SK11翌々日出荷
抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
用途クリッパー等の道工具類の収納、携帯。材質牛黒床皮適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×長さL)(mm)約85×230
ノミケースSK11翌々日出荷
スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。<br />肌触りが柔らかなスエード調の素材です。<br />耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
用途ノミの収納寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×260×40
革製ミニレベルケースSK11翌々日出荷
材質(本体)革、(金属部)スチール適合ベルト幅(mm)48~60
コーキングケース逆差SK11(1件のレビュー)予約販売
インテリア内装工事に最適です。丈夫なポリエステル生地を使用しています。収納が簡単で使いやすい先入タイプです。
サイドのポケットにはコーキングの絞り器などを収納できます。
用途コーキング剤の収納。色ブラック材質ポリエステル生地適合ベルト幅(mm)60まで寸法(縦×横)(mm)240×100