6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面 仕様UV/IR保護:#12(永続) 質量(g)465 タイプ遮光スピード1/10000! 使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70) 電源(V)リチウム3×2個(CR2032) 電池寿命(時間)約1500 遮光度#8~#12(可変) 戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時) 画面サイズ44mm×93mm 遮光速度(秒)1/10000(23℃時) 透視時遮光度#3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理研オプテック自動遮光溶接面 R-7000-H
エコ商品
【ヘルメット取付型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル 電池交換可能 外付け遮光度調節 4つの受光センサー 液晶カートリッジ
種類自動遮光溶接面 質量(g)605 電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450) センサー受光:4箇所 有効視野(mm)100×60 遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13 戻り速度(秒)0.1~0.9 感度調整Low~High 遮光速度(秒)1/10000 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

マイト工業株式会社レインボーマスク INFO-2200
エコ商品
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。4センサーにより高感度でアーク光を感知。X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。マグニプレート装着可能。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55 電源リチウム電池(CR2450×2個)、ソーラー併用 感度調整方法0~10(11段階切替) 遮光度WELD:#8~#13、CUT:#5~#8、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8~#13 オートパワーオフ45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止 応答速度1/20000秒 視界範囲(mm)112×78 戻り速度(秒)0.1~1.0(11段階切替) モードINFOモード/トータル溶接時間、時刻(月差±30秒)、タイマー、アラーム、言語切替(日本語・英語)、ヘルプ 遮光性能(通光時)#3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55 電源ソーラー(充電式) 遮光度#10(固定) 応答速度1/3600秒 視界範囲(mm)93×35 戻り速度(秒)0.2 遮光性能(通光時)#2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社防災面型レインボーミニ(キャップタイプ)
エコ商品
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55 電源ソーラー(充電式) 遮光度#10(固定) 応答速度1/3600秒 視界範囲(mm)93×35 戻り速度(秒)0.2 遮光性能(通光時)#2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研オプテック自動遮光溶接面 R-7000-C
エコ商品
【かぶり型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル 電池交換可能 外付け遮光度調節 4つの受光センサー 液晶カートリッジ
種類自動遮光溶接面 質量(g)550 電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450) センサー受光:4箇所 有効視野(mm)100×60 遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13 戻り速度(秒)0.1~0.9 感度調整Low~High 遮光速度(秒)1/10000 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

『溶接面(自動遮光面)』には他にこんなカテゴリがあります