溶接面(自動遮光面)本体 :「フィルター棒」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最新の高性能4センサーフィルター搭載のスタンダードモデルです。
手棒から低電流TIG溶接まで対応します。
グラインダーモード機能搭載です。
付属品4点固定式ヘッドバンド
質量(g)554
種類自動溶接遮光面
使用温度範囲(℃)-10~+55
寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルター)110×90、(可視)95×62
使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)交換可能
遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~8、#8~12
感度調整高ー低:無段階調節、早ー遅:無段階調節
遮光速度(秒)1/25000
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
最新の高性能4センサーフィルター搭載。手棒溶接から低電流TIG溶接まで対応。長時間使用時の疲労を軽減するイクラ式4点固定ヘッドバンド採用。感度調節:感度を無段階で調節できます。遮光濃度調節:遮光濃度を溶接は5段階・プラズマカッターは4段階で調節できます。戻り時間調節:戻り時間を無段階で調節できます。遮光濃度切替スイッチ:溶接とプラズマカッターの作業に応じて遮光濃度の範囲を切り替えます。外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)が標準付属となっております。
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。
手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/25000!
トラスコ品番355-7511
質量(g)490
使用温度範囲(℃)-10~+55
フィルターサイズ(mm)110×90
使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池
遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能
視界範囲(mm)98×44
切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)
感度調整高低2段階調節
遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
『溶接面(自動遮光面)』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接面(自動遮光面)本体
- 溶接面(自動遮光面)オプション
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。