溶接面(自動遮光面)本体 :「温度計 溶接」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高感度4センサ搭載・広い視野を確保したワイドスクリーン。
デジタル式4モード切替であらゆる作業環境に対応。
種類溶接用自動遮光面
使用温度範囲(℃)-10~55
電源リチウム電池(CR2450×2)、ソーラーパネル
感度0~10
機能オートオフ:45±2分(常温)
応答時間(秒)1/20000(常温)
戻り速度(秒)0.1~1.0(0~10:11段階調整)
測定視野範囲(mm)97×60
モード【INFO】時計:月差±30秒/12/24時間制表示切り替え、電子音アラーム、作業累積時間、温度計:液晶カセット内部温度±1℃/摂氏or華氏表示切り替え
遮光性能作動前:#4±0.1、WELD:#9~#13、CUT:#5~#9、GRIND:#4、X-MODE:#9~#13
『溶接面(自動遮光面)』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接面(自動遮光面)本体
- 溶接面(自動遮光面)オプション
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。