溶接面(自動遮光面)本体 :「溶接用マスク」の検索結果
関連キーワード
「種類」から絞り込む

自動溶接遮光面(1)
溶接用かぶり面用ヘルメット取付金具です。
つば付ヘルメットにも使用できます。
用途ヘルメットにかぶり面を取付用に。
トラスコ品番207-4553
適合本体TSM20S/TSM25S4
質量(g)150
アズワン品番64-8746-40
1式
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。
種類自動溶接遮光面
付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式
タイプ遮光スピード1/25000!
遮光度#9~#13
非遮光度#3.5
遮光速度(秒)1/25000
『溶接面(自動遮光面)』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接面(自動遮光面)本体
- 溶接面(自動遮光面)オプション
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。