溶接面(自動遮光面)本体 :「溶接用マスク」の検索結果
関連キーワード
「種類」から絞り込む

溶接面(かぶり式)(9)

溶接面(手持ち式)(1)

自動溶接遮光面(37)

遮光メガネ
遮光連動型LEDライト標準装備、高性能4センサーフィルター搭載です。
防塵マスク/ヘルメット併用可能です。
メガネもそのまま着用可能です。
視野が広く作業が快適になります。
くもり防止、グラインダーモード機能付です。
セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、LEDライト、外側保護プレート×5、内側保護プレート×2
質量(g)376(装着時)、300(ヘッドバンド・LEDライト・電池)、76(ハードマスク)
種類遮光メガネ
使用温度範囲(℃)-10~+55
寸法(幅W×高さH)(mm)(可視)129×44(ハードマスク取外し時)
使用電池3Vリチウム電池(CR2450×1個)交換可能、LEDライト用:単3乾電池×1個
遮光度通常時:#4の明るさ/溶接モード:#9、10、11、12、13/プラズマカッターモード:#5、6、7、8/グラインダーモード時:#4
感度調整高ー低:7段階調節、早ー遅:10段階調節
遮光速度(秒)1/25000
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
『溶接面(自動遮光面)』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接面(自動遮光面)本体
- 溶接面(自動遮光面)オプション
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。