溶接面(自動遮光面)オプション :「低電圧用溶接棒」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉塵・鉄粉に強いです。アークの安定性抜群です。マルチ電圧対応しております。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
付属品(標準)入力ケーブル(4芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー 質量(kg)15 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200/三相200/三相380~440 定格出力電流(A)単相200V:180/三相200V:180/三相380V~440V:300 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×470×510 定格入力電流(A)単相200V:36/三相200V:18/三相380V~440V:19 定格使用率(%)単相200V:60/三相200V:60/三相380V~440V:60 定格入力【単相200V】7.2kVA/5.6kW【三相200V】6.3kVA/5.0kW【三相380V~440V】14.5kVA/11.6kW
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

『溶接面(自動遮光面)』には他にこんなカテゴリがあります