3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。
仕様●型番:ISK-RG6SW●タイプ:直被り式●遮光反応速度:約1/25,000秒●遮光度:溶接時/#9,10,11,12,13、通常時/#3.5の明るさ、プラズマカッターモード/#5,6,7,8、グラインダーモード/#4●電源:ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)●感度調整:高~低、11段階調整●戻り速度:速~遅、11段階調整●使用温度範囲:-10℃~55℃●レンズサイズ:107(W)×74(H)mm●フィルターサイズ:156(W)×121(H)mm●重量:750g●電池寿命:約1年(保管状況による) アズワン品番65-3892-45
1個
59,200 税込65,120
翌日出荷

ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。※付属電池はテスト電池ですので新
仕様●型番:ISK-RG6SW ※ESCOオリジナルセット●タイプ:直被り式●レンズサイズ:107×74mm●遮光度:溶接時/#9,10,11,12,13、通常時/#3.5の明るさ、プラズマカッターモード/#5,6,7,8、グラインダーモード/#4●遮光反応速度:約1/25,000秒●使用温度範囲:-10℃~55℃●感度調整:高~低、11段階調整●戻り速度:速~遅、11段階調整●電源:ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)●重量:750g●巾着袋/材質:ポリエステル●巾着袋/サイズ:430×560(H)mm/約55L●収納バッグ付 アズワン品番65-3892-44
1セット
63,400 税込69,740
翌日出荷

1個
29,700 税込32,670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『溶接面』には他にこんなカテゴリがあります