かぶり型 :「めがね 曇り止め」の検索結果
かぶりとは、粉塵や高温、薬剤といったものの影響を防ぐシールド(防災面)のうち、頭に直接かぶって使用するタイプのものを指します。ヘルメットを装着する必要のない現場の場合でも対応が可能。レンズ部分に使用される素材は透明なポリカーボネートやアクリルが多く使用されます。衝撃に強く安全な作業を実現。頭部に装着する部分はポリエチレンなどの樹脂でできており、額の部分にスポンジをつけて締め付けをゆるやかにしているものも存在します。頭の大きさに合わせてバンド調整ができるタイプは大きなサイズの人でも安心です。
関連キーワード
商品豆知識
顔を広範囲に保護するフェイスシールドです。
シールドは別売でフレームのみになります。
頭部の形に合わせたフィットアーム機能により長時間の着用でも疲れにくく、締め付けによる頭の痛さが軽減されます。
シールドは簡単に取り換えできる交換式で、いつも清潔に使用できます。
顔のサイズに合わせて、アームが3段階で調整でき、メガネとの併用も可能です。
可動アームにより、シールドの跳ね上げが可能です。
軽量でズレにくいです。
用途院内での感染対策
仕様アルコール消毒対応・沸騰水消毒(100℃)対応
材質ポリプロピレン
質量(g)約27(フルフェイスシールド装着時)
機能防曇
材質(フレーム)ポリプロピレン
材質(レンズ)トリアセチルセルロース
商品タイプ本体のみ
『シールド(防災面)』には他にこんなカテゴリがあります
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。