かぶり型 :「医療用マスク」の検索結果
かぶりとは、粉塵や高温、薬剤といったものの影響を防ぐシールド(防災面)のうち、頭に直接かぶって使用するタイプのものを指します。ヘルメットを装着する必要のない現場の場合でも対応が可能。レンズ部分に使用される素材は透明なポリカーボネートやアクリルが多く使用されます。衝撃に強く安全な作業を実現。頭部に装着する部分はポリエチレンなどの樹脂でできており、額の部分にスポンジをつけて締め付けをゆるやかにしているものも存在します。頭の大きさに合わせてバンド調整ができるタイプは大きなサイズの人でも安心です。
関連キーワード
商品豆知識
【価格に自信あり!】曇り止め加工がついた、小さめサイズのフェイスシールド。ご自身の「眼鏡(又はゴーグル)のフレーム」か「マスクのゴム紐」を穴に通して頂く2way仕様です。クリアファイルでおなじみのPET素材。曇り止め加工を施しているので、透明度が高く視界が良好です。医療・介護・飲食店など幅広い分野でご使用頂けます。
機能曇り止め加工付
材質PET
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×260×0.2
仕様FSL-M1
『シールド(防災面)』には他にこんなカテゴリがあります
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。