ヘルメット取付型 シールド(防災面) :「マスク 色」の検索結果
ヘルメット取付とは、粉塵や高温といった影響から顔を守るシールド(防災面)のうち、ヘルメットに装着して使用するタイプのものを指します。素材はポリカーボネートやアクリルなど透明性の高いプラスチックが多く使用され、視界をクリアにするほか耐衝撃性も良好。顔全体を安全に守ってくれます。ヘルメットに取り付けますから、頭の締め付けもなく装着も簡単です。多くの粉塵が発生する工事現場や各種加工工場、高温や紫外線などの影響を受けやすい金属加工工場の他、草刈り時などにも使用されます。
商品豆知識
寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H)
質量(g)102
レンズ色グリーン
遮光度#9~#13
遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒
アズワン品番64-7923-83
視野領域寸法(mm)92×34
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG
材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン
寸法(mm)240(W)×305(D)×207(H)
質量(g)550
電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
レンズ色ブルーフィルタ
遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)
調整方法戻り時間調整:無段階調整
視界範囲(mm)95(W)×85(H)
遮光速度(秒)1/25000秒
アズワン品番64-7923-74
1個
¥35,700
税込¥39,270
翌日出荷
寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H)
質量(g)102
レンズ色ブルー
仕様・用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG対応
遮光度#9~#13
調整方法戻り速度:無断階調節
遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒
アズワン品番64-7923-84
視野領域寸法(mm)92×34
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
用途溶接時の手持ち面と使用します
付属品素ガラス、プレート#10装着
材質面部:パスコ、柄:木
寸法(mm)230(W)×138(D)×405(H)
色レッド
質量(g)350
レンズサイズ(mm)95(W)×40(H)
アズワン品番64-7923-77
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
『シールド(防災面)』には他にこんなカテゴリがあります
- かぶり型
- ヘルメット取付型 シールド(防災面)
- オプション シールド(防災面)
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。