特価
本日3月23日(月)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

167件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
フェイスシールドヘルメット型 DBLTACTフェイスシールドヘルメット型DBLTACT
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
装着方法、カラー、カタチが選べる!フェイスシールド会話がしやすいハーフタイプ
形状ヘルメット取付型防災面レンズ色クリアレンズ形状ハーフ材質(レンズ)ポリカーボネート
YF-323 耐衝撃タイプ防災面 山本光学YF-323 耐衝撃タイプ防災面山本光学
5,498税込6,048
1個
当日出荷
面体に耐衝撃性の高いポリカーボネートを採用した防災面 金属等の飛来物や高速飛来物に対応可能
材質(フレーム)アルミ質量(g)276レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)264×215×161材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
軽量プラスチックメッシュ面 トーアボージン軽量プラスチックメッシュ面トーアボージン
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
軽量のプラスチックメッシュ面です。枝落し、草刈り、チェーンソー、農作業等に最適です。
用途枝落とし、草刈り、チェーンソー、農作業等質量(g)135寸法(高さH×幅W)(mm)(シールド)190×300材質(面体)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状ダークブラウン軽量プラスチック網
金属メッシュ面 トーアボージン金属メッシュ面トーアボージン
5,498税込6,048
1個
10日以内出荷
丈夫な金属メッシュ面、ハーフサイズで鼻から目の周辺を保護します。刈払いに最適です。通気性が良いので樹脂シールドの曇りにお悩みの方もご検討下さい。
用途枝落とし、草刈り、チェーンソー、農作業等質量(g)130寸法(高さH×幅W)(mm)(シールド)140×380RoHS指令(10物質対応)対応シールド形状黒色金網平面カーブ
ヘルメット用超安全プロテクター 本体 DIA-Tヘルメット用超安全プロテクター 本体DIA-T
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
ヘルメット用超安全プロテクターの本体のみです。
寸法(mm)200×260×25アズワン品番64-9646-03メーカー商品コード219817
ヘルメット用フェイスシールド DICプラスチックヘルメット用フェイスシールドDICプラスチック
89,980税込98,978
1箱(5個)
9日以内出荷
トラスコ品番252-2281形状防災面幅(mm)264質量(g)90奥行(mm)114表示内容250
ヘルメット取付形大型めがね  2825 PCF トーアボージンヘルメット取付形大型めがね 2825 PCFトーアボージン
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
ヘルメット取付形保護めがね。大型めがね併用可。ヘルメット取付形大型めがね PC防曇レンズ
用途飛来物からの保護仕様メガネ併用可/曇り止め形状一眼型質量(g)55材質(レンズ)ポリカーボネイト防曇加工
ヘルメット取付形大型IR遮光めがね  2825 IR2 トーアボージンヘルメット取付形大型IR遮光めがね 2825 IR2トーアボージン
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
ヘルメット取付形遮光めがね。大型めがね併用可。 レンズの種類:IR1.4・IR1.7・IR2・IR3・IR4・IR5。 遮光能力値:JIS・ISO同等。 ヘルメット取付形大型めがね IR遮光レンズ
用途有害光線から眼を保護仕様メガネ併用可形状防災面質量(g)55遮光度2材質(レンズ)ポリカーボネイトIRハードコート
[EA800PW-21,-22用]カバープレート(2枚) エスコ[EA800PW-21,-22用]カバープレート(2枚)エスコ
215税込237
1パック(2枚)
翌日出荷
材質ガラス寸法(mm)パッケージ:53(W)×8(D)×128(H)、本体1枚:10.5×5質量(g)50、本体1枚:20アズワン品番64-7923-85入数2枚
#9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー) エスコ#9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー)エスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H)質量(g)102レンズ色ブルー仕様・用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG対応遮光度#9~#13調整方法戻り速度:無断階調節遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒アズワン品番64-7923-84視野領域寸法(mm)92×34
#9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/グリーン) エスコ#9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/グリーン)エスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H)質量(g)102レンズ色グリーン遮光度#9~#13遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒アズワン品番64-7923-83視野領域寸法(mm)92×34
230x405x138mm 溶接面(手持ち) エスコ230x405x138mm 溶接面(手持ち)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
用途溶接時の手持ち面と使用します付属品素ガラス、プレート#10装着材質面部:パスコ、柄:木寸法(mm)230(W)×138(D)×405(H)レッド質量(g)350レンズサイズ(mm)95(W)×40(H)アズワン品番64-7923-77
[EA800PV-21用]内側カバープレート(1枚) エスコ[EA800PV-21用]内側カバープレート(1枚)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)95(W)×3(D)×90(H)質量(g)8アズワン品番64-7923-76入数1枚
#5-#13 アーク溶接面(ブルーフィルター) エスコ#5-#13 アーク溶接面(ブルーフィルター)エスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷
用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン寸法(mm)240(W)×305(D)×207(H)質量(g)550電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1個(付属)レンズ色ブルーフィルタ遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)調整方法戻り時間調整:無段階調整視界範囲(mm)95(W)×85(H)遮光速度(秒)1/25000秒アズワン品番64-7923-74
[EA800PV-11/-16用]内側カバープレート エスコ[EA800PV-11/-16用]内側カバープレートエスコ
1,710税込1,881
1組
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)118×0.5×89質量(g)15アズワン品番64-7923-73入数1個
[EA800PV-11/-16用]外側カバープレート(3枚) エスコ[EA800PV-11/-16用]外側カバープレート(3枚)エスコ
2,590税込2,849
1組(3枚)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)391×1×152質量(g)105アズワン品番64-7923-72入数3枚
#4-#12 アーク溶接面(ブルーフィルター/ワイド) エスコ#4-#12 アーク溶接面(ブルーフィルター/ワイド)エスコ
47,000税込51,700
1個
翌日出荷
用途TIG/MAG/MIG/手棒溶接/切断・研磨寸法(mm)250(W)×270(D)×340(H)質量(g)660電源ソーラー電池+リチウム電池(CR2450)×2個レンズサイズ(mm)中央:115×85、両側:68×35~80遮光度遮光前#3、遮光後中央パネル#4~#8 #8~#12(切替スイッチ)、両側パネル#10視界範囲(mm)中央:115(W)×85(H)、両側:68(W)×35~80(H)戻り速度(秒)0.1~1.0(無段階調整遮光速度(秒)1/25000秒アズワン品番64-7923-71
#9-#13/111x42mm アーク溶接面 エスコ#9-#13/111x42mm アーク溶接面エスコ
42,500税込46,750
1個
8日以内出荷
質量(g)490電源ソーラー電池、3Vリチウム電池(CR-2032)×2個(付属)レンズサイズ(mm)111×42遮光度溶接時:#9~#13、通常時:#3調整方法戻り時間調整:無段階調節遮光速度(秒)1/25000秒アズワン品番64-7923-70
ヘルメット取付型防災面(大型マスク対応可能) TRUSCOヘルメット取付型防災面(大型マスク対応可能)TRUSCO
8,398税込9,238
1個
欠品中
吸収缶付きタイプの取り換え式マスクに装着可能な球面タイプの防災面です。 ヘルメットを選ばず着脱が簡単にできる防災面です。 金属性部品を使わないオールプラスチックタイプのため、金属製品を気にされる現場では安全にご使用頂けます。 レンズ交換可能です。(替えレンズ品番BOSQ-C)
用途プラント作業や吸収缶付きマスクを使用する現場に。 薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護トラスコ品番207-0638形状防災面質量(g)202取付方式装着:ヘルメットレンズ色クリアフレーム色ホワイト寸法(縦×横)(mm)面サイズ:240×378材質(フレーム)ABS樹脂材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)2替レンズBOSQーCアズワン品番64-8426-27
防災面 補助板 興研防災面 補助板興研
3,798税込4,178
1パック(5組)
4日以内出荷
交換部品:補助板(側板)
用途防災面、保護面適合防災面:33型
かぶり型防災面 OTOSかぶり型防災面OTOS
3,798税込4,178
1個
当日出荷
溶接時や炉から発生する有害な赤外線を遮光します。
用途溶接時や炉から発生する遮光が必要な作業に。仕様赤外線保護材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)272000レンズ色グリーン材質(フレーム)ポリエチレンレンズ厚さ(mm)1.85装着方法直かぶり2018年トラスコ掲載ページ6 0092
角平面W型遮光面 トーアボージン角平面W型遮光面トーアボージン
7,798税込8,578
1個
11日以内出荷
仕様角平面、ツバなし形状ヘルメット取付型材質(レンズ)アクリル質量(g)290本体寸法(mm)(内角平面)215×300、(正面)幅約170、(外平面)105×160レンズ厚さ(mm)2
特殊耐切創メッシュ布付面(ケブラーメッシュ) トーアボージン特殊耐切創メッシュ布付面(ケブラーメッシュ)トーアボージン
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
特殊耐切創メッシュ(ケブラーメッシュ)は涼しくしなやかで、きれにくい耐切創繊維です。
形状ヘルメット取付型材質(レンズ)ポリカーボネイトレンズ厚さ(mm)2
特殊難燃布付面(バイナール) トーアボージン特殊難燃布付面(バイナール)トーアボージン
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
特殊難燃布(バイナール)は安全と快適を同時に実現させた難燃衣料繊維です。 優れた難燃性、薬品飛散に強力な耐久性、作業に快適な吸水性、洗濯可能なイージーケア。
仕様特殊布付平面カーブ、着脱簡単ホック式、ツバ付形状ヘルメット取付型材質(レンズ)ポリカーボネイト質量(g)400本体寸法(mm)(サイド・後部・一体形布)360×530、(下部布)190×360、(本体)215×345レンズ厚さ(mm)2
防御ネット面 トーアボージン防御ネット面トーアボージン
7,298税込8,028
1個
11日以内出荷
小飛来物がある場合は、保護めがねと併用下さい。
用途材料運搬用・固形飛来防御用形状ヘルメット取付型防災面材質(レンズ)緑色金網焼付塗装質量(g)180本体寸法(mm)(四角形)一辺40×40、(本体)高さ215×幅305
角平面かぶり型防災面 トーアボージン角平面かぶり型防災面トーアボージン
5,598税込6,158
1個
11日以内出荷
形状かぶり型防災面材質(レンズ)アクリル質量(g)255本体寸法(mm)215×300レンズ厚さ(mm)2
ブルーライト・UVカット面 トーアボージンブルーライト・UVカット面トーアボージン
6,598税込7,258
1個
12日以内出荷
軽量アクリル球面カーブ。UVカット&ブルーライト軽減!
形状ヘルメット取付型質量(g)125本体寸法(mm)250×320透過率(%)(紫外)0.001以下、(可視)80、(赤外)73レンズ厚さ(mm)2
超軽量ポリカーボネイト製防災面 トーアボージン超軽量ポリカーボネイト製防災面トーアボージン
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
形状ヘルメット取付型防災面材質(レンズ)ポリカーボネイト質量(g)130本体寸法(mm)215×260レンズ厚さ(mm)1
かぶり型防災面 OTOSかぶり型防災面OTOS
3,298税込3,628
1個
当日出荷
耐久性の高い防災面です。
用途遮光が必要な作業に。材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)272000レンズ色グリーン材質(フレーム)ポリエチレンレンズ厚さ(mm)1.85装着方法直かぶり2018年トラスコ掲載ページ6 0092
防災面 F-66NW用 替網 OTOS防災面 F-66NW用 替網OTOS
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
通気性のよいメッシュ生地を使用しています。メッシュ部分の交換が可能です。
用途草刈り・刈り払い作業。農林作業。ヘルメット使用時の作業。防災面(メッシュ面)F-66NW用の替網です。材質メッシュ:亜鉛メッキ鉄、フレーム:ポリエチレントラスコ品番834-5529適合機種F-66NW質量(g)47品名網面用替網2018年トラスコ掲載ページ6 0092
ヘルメット取付型 メッシュ面 OTOSヘルメット取付型 メッシュ面OTOS
3,998税込4,398
1個
当日出荷
通気性のよいメッシュ生地を使用しています。メッシュ部分の交換は不可です。
用途草刈り・刈り払い作業。農林作業。ヘルメット使用時の作業。メッシュ亜鉛メッキ鉄材質(フレーム)ポリエチレン装着方法ヘルメット取付2018年トラスコ掲載ページ6 0092
防災面 SK11防災面SK11
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ヘルメット(MP帽)にネジどめで簡単に装着できます。薬品・溶剤取り扱い作業その他ヘルメットを装着する作業などに最適です。 レンズがアクリル樹脂製なので透明度が高く作業性に優れます。レンズの上げ下げが自由にできます。耐薬品性に優れたレンズです。
用途飛来物が発生する作業時の顔面の保護。材質(シールド)アクリル材質(金具)真鍮シールドカラー(標準装備)クリア
アルミ多孔防熱面 トーアボージンアルミ多孔防熱面トーアボージン
14,900税込16,390
1個
11日以内出荷
あごの下から熱や飛来物を防ぐカーブ付
寸法(mm)面体(H)270×(W)380レンズ(H)165×(W)270窓開部(H)130×(W)240質量(g)300
#3/8/10 溶接面(二重レンズ式) エスコ#3/8/10 溶接面(二重レンズ式)エスコ(1件のレビュー)
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
カバーレンズは上下に可動できます。
用途ガス、電気溶接、炉前作業用機能直被式材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800KA-11質量(g)300
防災面 トーアボージン防災面トーアボージン
4,498税込4,948
1個
11日以内出荷
形状ヘルメット取付型防災面
防災面ヘルメット用クリア 田中製作所防災面ヘルメット用クリア田中製作所
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
形状防災面トラスコ品番853-7182質量(g)250
防災面ヘルメット用イエロー 田中製作所防災面ヘルメット用イエロー田中製作所
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
形状防災面トラスコ品番853-7184質量(g)250
アルミ多孔板防熱面 トーアボージンアルミ多孔板防熱面トーアボージン
8,998税込9,898
1個
15日以内出荷
形状ヘルメット取付型防災面材質(レンズ)アクリル適合MP型、野球帽型ヘルメット寸法(mm)(レンズ)95×225、(窓開部)80×200質量(g)240本体寸法(mm)195×365レンズ厚さ(mm)2
防御ネット面 トーアボージン防御ネット面トーアボージン
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
用途材料運搬用、固形飛来防御用。形状ヘルメット取付型防災面材質(レンズ)緑色金網焼付塗装適合MP型、野球帽型ヘルメット質量(g)220本体寸法(mm)(ヒシ形)一辺35×高さ30×幅65、(本体)高さ215×幅380
ヘルメット取付け防災面 YF-300 山本光学ヘルメット取付け防災面 YF-300山本光学
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
マスクを併用できるバブルタイプ。ヒサシ付。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付型防災面機能マスク併用可適合(ヘルメット)MP型対応、リブ小型、リブ大型質量(g)243材質(フレーム)金属材質(レンズ)アクリル寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)223×213×3(元版)

シールド(防災面)』には他にこんなカテゴリがあります

ヘルメット取付型 シールド(防災面)