通気孔付き ゴーグル :「塗装用セーフティグラス」の検索結果
「機能」から絞り込む

UVカット(1)

ひさし/サイド付(1)

マスク併用可(3)

メガネ併用可(2)

レンズ交換可(1)

曇り止め(2)

耐薬品性(1)

耐衝撃性(1)

防傷加工(1)
レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様通気孔付
トラスコ品番326-8071
形状ゴーグル型
質量(g)94
タイプメガネ併用可
機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)イソプロピレンラバー
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。
防曇処理
メガネ、マスク併用可
ゴムひさし付
用途塗装作業用
種別対浮遊・飛来粉じん
レンズミストレス(0.8mm)
仕様JIS規格外
付属品フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具
トラスコ品番326-8063
形状ゴーグル型
質量(g)86
タイプメガネ併用可
レンズ色透明
フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付)
フレーム色ブラック
機能防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
『安全ゴーグル』には他にこんなカテゴリがあります
- 通気孔付き ゴーグル
- 通気孔無し ゴーグル
- 2眼型 ゴーグル
- ヘルメット取付型 ゴーグル
- 付属品 ゴーグル
- その他安全ゴーグル
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。