5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
マスク併用可
マスク併用可(2)
メガネ併用可
メガネ併用可(2)
曇り止め
曇り止め(4)
防傷加工
防傷加工(4)
透明のやわらかいフレームが顔に心地よくフィットし、かつ足元がよく見えるオートクレーブ対応ゴーグルです。独自の超防曇、耐傷プラチナコーティングによりオートクレーブ後も曇り止め効果が長続きします。無気孔タイプのゴーグルでメガネ併用可能です。
材質(フレーム)TPR 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番65-1921-26 材質(ストラップ)シリコン+PC(バックル)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

透明フレームは柔らかく、心地よく顔にフィットします。ブリスタパッケージ版です。また光を遮断しないので明るい視界を確保し、足元も見やすく踏み外し防止になります。歪みの少ないワイドビューです。防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。フレーム上下部にある通気孔はゴーグル内の換気を促し、快適に保ちます。眼鏡をしたまま装着が可能です。
用途飛来物などからの眼の保護に その他顔あたりソフト トラスコ品番351-2067 材質レンズ:ポリカーボネート 形状2眼型(※交換不可) 幅(mm)159 高さ(mm)59 レンズ色クリア フレーム色クリア 機能防傷加工/防曇加工 コーティングプラチナコーティング レンズ厚さ(mm)2.3 紫外線カット99.9% RoHS指令(10物質対応)対応 通気孔
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。切断や研磨作業の目の保護。 形状ゴーグル型 規格EN166、EN170、UKCA レンズ色クリア 適合規格EN166 色(バンド)イエロー レンズ厚さ(mm)2.2 通気孔 UV遮蔽率(%)99.9
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します。眼鏡併用可能
用途飛来物からの眼の保護、眩しさの軽減 トラスコ品番530-0158 材質【ストラップ】ナイロン【フレーム】PP+TPR【ストラップ】ナイロン 長さ(mm)90 形状ゴーグル型 幅(mm)165 高さ(mm)80 レンズ色コッパー 適合規格AS/NZS 加工【顔あたりソフト】○【レンズ交換】×【通気孔】○ 機能マスク併用可、メガネ併用可、防傷加工、曇り止め コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング 色(バンド)青黒 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2 UV遮蔽率(%)99.9
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ゴーグル界 最大のヴィジョンを誇るELITEです。ワイドビジョンの保護ゴーグルで、視界もしっかり確保します。
用途飛来物から眼を保護します。 仕様超ワイドビジョンゴーグル。 トラスコ品番426-4163 材質【レンズ】アセテート、【フレーム】PVC 長さ(mm)19 幅(mm)18 高さ(mm)19 規格EN166 EN170 レンズ色クリア 機能【レンズ交換】×【防傷加工】○【防曇加工】○ コーティングアンチフォグ 色(バンド)グレー レンズ厚さ(mm)1.5 紫外線遮断率(%)0.999 通気孔
1箱(10個)
38,980 税込42,878
9日以内出荷

『安全ゴーグル』には他にこんなカテゴリがあります