「機能」から絞り込む
SAFETY ゴーグル 通気孔付・ワイドビューbolle翌日出荷
BolleSafetyが3年の期間を経て、開発した究極のゴーグルです。超防曇・防傷プラチナコーティングレンズです。視野の広い150°パノラマワイドビジョンです。フレームにポリカーボネイト使用で耐衝撃性に強いです。眼鏡の上から着用可能です。付属品のフェイスガード取り付け可能です。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵や切粉からの口元の保護に。切断や研磨作業の目の保護。トラスコ品番652-7818材質ポリカーボネート長さ(mm)90幅(mm)185高さ(mm)170規格EN166-EN170-UKCAレンズ色クリア適合規格EN166紫外線遮断率(%)99.9通気孔有
SAFETY ゴーグル SPECTRUMbolle翌々日出荷から4日以内出荷
防曇性と耐傷性に優れた超防曇・防傷プラチナコーティングレンズ柔らかいガスケットでフィット感抜群視野が広いパノラマビジョンPC/TPR 同時射出成形のフレーム
用途粉塵や研磨作業の目の保護材質ポリカーボネート、ポリエステル規格EN ISO 16321-1 - UKCA
ELITEエリートCLEARレンズbolle9日以内出荷
ゴーグル界 最大のヴィジョンを誇るELITEです。ワイドビジョンの保護ゴーグルで、視界もしっかり確保します。
用途飛来物から眼を保護します。仕様超ワイドビジョンゴーグル。トラスコ品番426-4163材質【レンズ】アセテート、【フレーム】PVC長さ(mm)19幅(mm)18高さ(mm)19規格EN166 EN170レンズ色クリア機能【レンズ交換】×【防傷加工】○【防曇加工】○コーティングアンチフォグ色(バンド)グレーレンズ厚さ(mm)1.5紫外線遮断率(%)0.999通気孔○
パイロット2bolle翌日出荷
フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します眼鏡併用可能
用途飛来物からの眼の保護、眩しさの軽減トラスコ品番530-0158材質【ストラップ】ナイロン【フレーム】PP+TPR【ストラップ】ナイロン長さ(mm)90形状ゴーグル型幅(mm)165高さ(mm)80レンズ色コッパー適合規格AS/NZS加工【顔あたりソフト】○【レンズ交換】×【通気孔】○機能マスク併用可、メガネ併用可、防傷加工、曇り止めコーティング超防曇・防傷プラチナコーティング色(バンド)青黒材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2UV遮蔽率(%)99.9
SAFETY ゴーグル 通気孔付bolle翌日出荷
防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。切断や研磨作業の目の保護。形状ゴーグル型規格EN166、EN170、UKCAレンズ色クリア適合規格EN166色(バンド)イエローレンズ厚さ(mm)2.2通気孔有UV遮蔽率(%)99.9
SAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグル HCブリスタパッケージbolle当日出荷
透明フレームは柔らかく、心地よく顔にフィットします。ブリスタパッケージ版ですまた光を遮断しないので明るい視界を確保し、足元も見やすく踏み外し防止になります。歪みの少ないワイドビューです。防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。フレーム上下部にある通気孔はゴーグル内の換気を促し、快適に保ちます。眼鏡をしたまま装着が可能です。
用途飛来物などからの眼の保護にその他顔あたりソフトトラスコ品番351-2067材質レンズ:ポリカーボネート形状2眼型(※交換不可)幅(mm)159高さ(mm)59レンズ色クリアフレーム色クリア機能防傷加工/防曇加工コーティングプラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応通気孔○
セーフティゴーグル”パイロット2”bolle翌日出荷
フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します眼鏡併用可能
仕様レンズ交換不可、防傷加工あり、顔あたりソフト、メガネ併用可、防傷加工あり、防曇加工ありトラスコ品番530-0156材質レンズ:ポリカーボネート ストラップ:ナイロン フレーム:PP+TPR、ストラップ:ナイロン、フレーム:PP+TPRレンズ色スモークコーティングプラチナコーティング色(バンド)青黒レンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99.90%通気孔〇
保護ゴーグルbolle当日出荷
透明のやわらかいフレームが顔に心地よくフィットし、かつ足元がよく見えるオートクレーブ対応ゴーグルです。独自の超防曇、耐傷プラチナコーティングによりオートクレーブ後も曇り止め効果が長続きします。無気孔タイプのゴーグルでメガネ併用可能です。
材質(フレーム)TPR材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番65-1921-26材質(ストラップ)シリコン+PC(バックル)関連資料(0.85MB)
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
ページ: 1/ 3
保護ゴグル理研オプテック税込¥4,398¥3,998
保護めがねShu Gie Industrial税込¥142,780¥129,800
保護めがねShu Gie Industrial税込¥6,598¥5,998
保護めがねShu Gie Industrial税込¥12,078¥10,980
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥10,338¥9,398
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥5,718¥5,198
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥8,468¥7,698
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥8,028¥7,298
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥9,678¥8,798
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥10,338¥9,398