通気孔付き ゴーグル :「トラスコ 保護メガネ」の検索結果
「種類」から絞り込む

ゴーグル型(2)

二眼型(1)
防曇性と耐傷性に優れた超防曇・防傷プラチナコーティングレンズ。柔らかいガスケットでフィット感抜群。視野が広いパノラマビジョン。PC/TPR 同時射出成形のフレーム
用途粉塵や研磨作業の目の保護
材質ポリカーボネート、ポリエステル
規格EN ISO 16321-1 - UKCA
防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。切断や研磨作業の目の保護。
形状ゴーグル型
規格EN166、EN170、UKCA
レンズ色クリア
適合規格EN166
色(バンド)イエロー
レンズ厚さ(mm)2.2
通気孔有
UV遮蔽率(%)99.9
フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します。眼鏡併用可能
仕様レンズ交換不可、防傷加工あり、顔あたりソフト、メガネ併用可、防傷加工あり、防曇加工あり
トラスコ品番530-0156
材質レンズ:ポリカーボネート ストラップ:ナイロン フレーム:PP+TPR、ストラップ:ナイロン、フレーム:PP+TPR
レンズ色スモーク
コーティングプラチナコーティング
色(バンド)青黒
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット99.90%
通気孔〇
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
透明フレームは柔らかく、心地よく顔にフィットします。ブリスタパッケージ版です。また光を遮断しないので明るい視界を確保し、足元も見やすく踏み外し防止になります。歪みの少ないワイドビューです。防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。フレーム上下部にある通気孔はゴーグル内の換気を促し、快適に保ちます。眼鏡をしたまま装着が可能です。
用途飛来物などからの眼の保護に
その他顔あたりソフト
トラスコ品番351-2067
材質レンズ:ポリカーボネート
形状2眼型(※交換不可)
幅(mm)159
高さ(mm)59
レンズ色クリア
フレーム色クリア
機能防傷加工/防曇加工
コーティングプラチナコーティング
レンズ厚さ(mm)2.3
紫外線カット99.9%
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
BolleSafetyが3年の期間を経て、開発した究極のゴーグルです。超防曇・防傷プラチナコーティングレンズです。視野の広い150°パノラマワイドビジョンです。フレームにポリカーボネイト使用で耐衝撃性に強いです。眼鏡の上から着用可能です。付属品のフェイスガード取り付け可能です。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵や切粉からの口元の保護に。切断や研磨作業の目の保護。
トラスコ品番652-7818
材質ポリカーボネート
長さ(mm)90
幅(mm)185
高さ(mm)170
規格EN166-EN170-UKCA
レンズ色クリア
適合規格EN166
紫外線遮断率(%)99.9
通気孔有
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
ゴーグル界 最大のヴィジョンを誇るELITEです。ワイドビジョンの保護ゴーグルで、視界もしっかり確保します。
用途飛来物から眼を保護します。
仕様超ワイドビジョンゴーグル。
トラスコ品番426-4163
材質【レンズ】アセテート、【フレーム】PVC
長さ(mm)19
幅(mm)18
高さ(mm)19
規格EN166 EN170
レンズ色クリア
機能【レンズ交換】×【防傷加工】○【防曇加工】○
コーティングアンチフォグ
色(バンド)グレー
レンズ厚さ(mm)1.5
紫外線遮断率(%)0.999
通気孔○
1箱(10個)
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します。眼鏡併用可能
用途飛来物からの眼の保護、眩しさの軽減
トラスコ品番530-0158
材質【ストラップ】ナイロン【フレーム】PP+TPR【ストラップ】ナイロン
長さ(mm)90
形状ゴーグル型
幅(mm)165
高さ(mm)80
レンズ色コッパー
適合規格AS/NZS
加工【顔あたりソフト】○【レンズ交換】×【通気孔】○
機能マスク併用可、メガネ併用可、防傷加工、曇り止め
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
色(バンド)青黒
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
UV遮蔽率(%)99.9
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
『安全ゴーグル』には他にこんなカテゴリがあります
- 通気孔付き ゴーグル
- 通気孔無し ゴーグル
- 2眼型 ゴーグル
- ヘルメット取付型 ゴーグル
- 付属品 ゴーグル
- その他安全ゴーグル
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。