すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: 通気孔付き ゴーグルブランド: UVEX(ウベックス)すべて解除
安全ゴーグル ”ウルトラソニック” UVEX(ウベックス) 当日出荷
PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用しています。
トラスコ品番 664-6420 長さ(mm) 90 形状 ゴーグル型 幅(mm) 185 高さ(mm) 85 レンズ色 クリア 適合規格 EN 166:2001/EN 170:2002 フレーム色 グレー 加工 【顔あたりソフト】○ 機能 UVカット、レンズ交換可、防傷加工、曇り止め コーティング supravision excellence 色(バンド) ダークグレー×アースグリーン 材質(レンズ) ポリカーボネート(PC) UV遮蔽率(%) 99.9
安全ゴーグル アイレンジシリーズ アイガード プラス UVEX(ウベックス) 翌日出荷 から 翌々日出荷
革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。恒久的な防曇防傷レンズです。着用者に最適な保護と快適さを提供する柔らかく柔軟なフェイスサポートは、液体や粗いほこりからも保護します。
仕様 メタルフリー タイプ 顔あたりソフト フレーム色 ブラック 角度調整範囲 ○ (ヘッドバンド) コーティング supravision excellence レンズ厚さ(mm) 2.35 紫外線カット ○ 特性 防曇加工、防傷加工 鼻あて ○ (ガード付き)
安全ゴーグル ハイパービジョン CB UVEX(ウベックス) 当日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途 機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。 トラスコ品番 255-9302 レンズ色 クリア フレーム色 トランスルーセント ブルー 材質(フレーム) ポリ塩化ビニル(PVC) コーティング 内側防曇 材質(レンズ) セルロースアセテート レンズ厚さ(mm) 1 アズワン品番 65-1964-60 紫外線カット ○ 特性 防曇加工、顔あたりソフト、レンズ交換 通気孔 ○
安全ゴーグル メガソニック CB UVEX(ウベックス) 当日出荷 から 翌日出荷
卓越した視野を備えた革新的なゴーグルです。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。幅広ヘッドバンドにより抜群の安定感を提供します。
用途 機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。 フレーム色 アンスラサイト 材質(フレーム) 熱可塑性エラストマー(TPE) コーティング excellence 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.4 紫外線カット ○ 特性 防曇加工、防傷加工、顔あたりソフト、レンズ交換 通気孔 ○
安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ) UVEX(ウベックス) 翌日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります。(120m/s以上)メガネの上から着用できます。
用途 機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。レスキュー、消防隊。 仕様 防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、レンズ交換:○ 材質(レンズ) ポリカーボネート 規格 EN166規格品 コーティング excellence レンズ厚さ(mm) 2.2 2018年トラスコ掲載ページ 6 0070
安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ) UVEX(ウベックス) (2件のレビュー) 当日出荷
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途 機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上 フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番 819-0812 形状 ゴーグル型 質量(g) 80 タイプ 密閉タイプ 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色 クリア フレーム色 グレー 機能 耐衝撃性、曇り止め テンプル色 グレー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.4 アズワン品番 64-4818-69
安全ゴーグル ウルトラソニック(オートクレーブ対応) UVEX(ウベックス) 翌日出荷
オートクレーブ対応の安全ゴーグルです。めがねの上から着用出来ます。
仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:-、顔あたりソフト:- 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、シリコン トラスコ品番 819-0819 質量(g) 106 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色 クリア フレーム色 ホワイト テンプル色 ホワイト レンズ厚さ(mm) 2.4
安全ゴーグル ウルトラソニック UVEX(ウベックス) (3件のレビュー) 当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途 機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 質量(g) 80 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) UVEX(ウベックス) (6件のレビュー) 当日出荷
レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様 通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可 機能 レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ 形状 ゴーグル型 材質(レンズ) セルロースアセテート トラスコ品番 422-8804 質量(g) 138 規格 EN166規格品 レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質PVC レンズ厚さ(mm) 1 材質(バンド) 合成ゴム織り込み布
オーバーグラス型 保護メガネ UVEX(ウベックス) (13件のレビュー) 当日出荷
ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色 クリア 質量(g) 84 仕様 通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換 形状 ゴーグル型 機能 メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能 材質(フレーム) ポリプロピレン/エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品 ページ: 1/ 3
保護ゴグル 理研オプテック 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ
保護めがね Shu Gie Industrial 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
保護めがね Shu Gie Industrial 税込 ¥ 6,598 ¥ 5,998 バスケットへ
保護めがね Shu Gie Industrial 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 5,718 ¥ 5,198 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 8,468 ¥ 7,698 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 8,028 ¥ 7,298 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 9,678 ¥ 8,798 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ