通気孔付き ゴーグル :「メガ」の検索結果
関連キーワード
「機能」から絞り込む

UVカット(1)

バンド交換可(2)

メガネ併用可(1)

レンズ交換可(3)

曇り止め(2)

防傷加工(1)
卓越した視野を備えた革新的なゴーグルです。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。幅広ヘッドバンドにより抜群の安定感を提供します。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。
フレーム色アンスラサイト
材質(フレーム)熱可塑性エラストマー(TPE)
コーティングexcellence
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.4
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工、顔あたりソフト、レンズ交換
通気孔○
ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色クリア
質量(g)84
仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換
形状ゴーグル型
機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能
材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、ラバー(9382221)
質量(g)80
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)
トラスコ品番819-0812
質量(g)80
タイプ密閉タイプ
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
フレーム色グレー
テンプル色グレー
レンズ厚さ(mm)2.4
アズワン品番64-4818-69
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可
機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ
形状ゴーグル型
材質(レンズ)セルロースアセテート
トラスコ品番422-8804
質量(g)138
規格EN166規格品
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質PVC
レンズ厚さ(mm)1
材質(バンド)合成ゴム織り込み布
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
広い視野のレンズです。内側曇り止め加工です。
トラスコ品番396-5104
適合機種X-9301
材質セルロースアセテート
コーティングnon-fogging
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合X-9301
トラスコ品番136-2759
質量(g)20
アズワン品番64-4818-67
材質(バンド)合成ゴム織り込み布
1セット(5本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
オートクレーブ対応の安全ゴーグルです。めがねの上から着用出来ます。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:-、顔あたりソフト:-
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、シリコン
トラスコ品番819-0819
質量(g)106
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
フレーム色ホワイト
テンプル色ホワイト
レンズ厚さ(mm)2.4
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。恒久的な防曇防傷レンズです。着用者に最適な保護と快適さを提供する柔らかく柔軟なフェイスサポートは、液体や粗いほこりからも保護します。
仕様メタルフリー
タイプ顔あたりソフト
フレーム色ブラック
角度調整範囲○ (ヘッドバンド)
コーティングsupravision excellence
レンズ厚さ(mm)2.35
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
鼻あて○ (ガード付き)
PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用しています。
トラスコ品番664-6420
長さ(mm)90
形状ゴーグル型
幅(mm)185
高さ(mm)85
レンズ色クリア
適合規格EN 166:2001/EN 170:2002
フレーム色グレー
加工【顔あたりソフト】○
機能UVカット、レンズ交換可、防傷加工、曇り止め
コーティングsupravision excellence
色(バンド)ダークグレー×アースグリーン
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
UV遮蔽率(%)99.9
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。
トラスコ品番255-9302
レンズ色クリア
フレーム色トランスルーセント ブルー
材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(PVC)
コーティング内側防曇
材質(レンズ)セルロースアセテート
レンズ厚さ(mm)1
アズワン品番65-1964-60
紫外線カット○
特性防曇加工、顔あたりソフト、レンズ交換
通気孔○
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります。(120m/s以上)メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。レスキュー、消防隊。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、レンズ交換:○
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格EN166規格品
コーティングexcellence
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0070
『安全ゴーグル』には他にこんなカテゴリがあります
- 通気孔付き ゴーグル
- 通気孔無し ゴーグル
- 2眼型 ゴーグル
- ヘルメット取付型 ゴーグル
- 付属品 ゴーグル
- その他安全ゴーグル
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。