通気孔付き ゴーグル :「保護メガネ 黒」の検索結果
商品豆知識
「機能」から絞り込む

UVカット(1)

マスク併用可(1)

メガネ併用可(1)

レンズ交換可(1)
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様上下通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可
質量(g)95
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
材質(バンド)布・ゴム混紡
形状ゴーグル型
機能UVカット、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
防曇・対傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。フレームの色分けにより着用者の被視認性が高まります。フレームの顔当たりが良いため長時間使用しても疲れにくいです。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン、バンド:弾性ナイロンゴム
幅(mm)174
高さ(mm)74
タイプ顔あたりソフト
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
通気孔○
『安全ゴーグル』には他にこんなカテゴリがあります
- 通気孔付き ゴーグル
- 通気孔無し ゴーグル
- 2眼型 ゴーグル
- ヘルメット取付型 ゴーグル
- 付属品 ゴーグル
- その他安全ゴーグル
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。