さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(4)
  • 山本光学(34)
  • 理研オプテック(25)
  • TRUSCO
  • トーアボージン(18)
  • UVEX(ウベックス)(13)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11)
  • EYE-GLOVE(11)
  • ミドリ安全(10)
  • エスコ(9)
  • bolle(8)
  • ブランドをもっと見る
  • 機能
    UVカット(10)
  • 機能
    マスク併用可(12)
  • 機能
    メガネ併用可(11)
  • 機能
    レンズ交換可(3)
  • 機能
    曇り止め(6)
  • 機能
    防傷加工(1)
  • 種類
    ゴーグル型(13)
  • くもり止めレンズ(2)
  • その他(8)
  • アセチ(1)
  • アセテート(2)
  • セルロース(1)
  • ポリカーボネート(15)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

通気孔付き ゴーグル :「安全用具・保護具」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
機能から絞り込む
UVカット
UVカット(10)
マスク併用可
マスク併用可(12)
メガネ併用可
メガネ併用可(11)
レンズ交換可
レンズ交換可(3)
曇り止め
曇り止め(6)
防傷加工
防傷加工(1)
セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(ワイドビュータイプ)TRUSCO(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
左右が見えやすいワイドビュー設計です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様上下通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可質量(g)95規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)布・ゴム混紡形状ゴーグル型機能UVカット、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
浮遊粉塵用セーフティゴーグル TRUSCO浮遊粉塵用セーフティゴーグルTRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。<br />レンズ交換可。<br />ブリスター仕様。<br />通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付形状ゴグル型材質(レンズ)セルロースレンズ色クリア材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)レーヨン
セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(通気孔付) TRUSCOセーフティゴーグル(通気孔付)TRUSCO(8件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。<br />メガネ・マスク併用可能です。<br />レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア仕様上下通気孔付形状ゴーグル型タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ静電気防止加工レンズ機能メガネ・マスク併用可能、UVカット、レンズ交換可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(ベンチレーター付) TRUSCOセーフティゴーグル(ベンチレーター付)TRUSCO(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。<br />メガネ・マスク併用可能です。
レンズ色クリア機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。 ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。 顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット形状ゴーグル型レンズ防曇材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートトラスコ品番365-8546質量(g)112タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡
ゴーグル(通気孔付・バイザー付) TRUSCOゴーグル(通気孔付・バイザー付)TRUSCO(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。<br />ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。<br />顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。<br />バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。<br />UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートレンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡質量(g)175仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造トラスコ品番365-8554形状ゴーグル型タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ静電気防止加工レンズ機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
飛来粉塵用セーフティゴーグル TRUSCO飛来粉塵用セーフティゴーグルTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フレームは通気孔付で曇りにくくなってます。 軟質ビニール枠で顔にやさしくフィットします。 マスク併用可タイプで、ブリスター仕様です。UVカットします。
形状ゴーグル型機能通気孔付、マスク併用可、UVカットトラスコ品番126-3773質量(g)75レンズ色クリアレンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6
セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型機能メガネ・マスク併用可能トラスコ品番126-3765透明質量(g)102仕様1通気孔付レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)材質(フレーム)ゴム材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6
カラーセーフティーゴーグル TRUSCOカラーセーフティーゴーグルTRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌日出荷
防曇・対傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。<br />フレームの色分けにより着用者の被視認性が高まります。<br />フレームの顔当たりが良いため長時間使用しても疲れにくいです。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン、バンド:弾性ナイロンゴム幅(mm)174高さ(mm)74タイプ顔あたりソフトレンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工通気孔
セーフティゴーグル(通気孔付) TRUSCOセーフティゴーグル(通気孔付)TRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
仕様上下通気孔付材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ静電気防止加工レンズ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(回転式ベルトタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(回転式ベルトタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
回転式ベルトを採用し、ねじれを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型機能UVカット、メガネ・マスク併用可能トラスコ品番126-3781透明質量(g)75タイプメガネ併用可規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)仕様1通気孔付加工防曇レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6
セーフティゴーグル(オートクレーブ対応) TRUSCOセーフティゴーグル(オートクレーブ対応)TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
クリーンルーム用です。<br />121℃、20分のオートクレープ(滅菌処理)が可能です。<br />メガネ・マスク併用可能です。
仕様通気孔付(上下ベンチレーター付)機能メガネ・マスク併用可能形状ゴーグル型レンズ静電気防止加工レンズ材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番365-8520質量(g)55規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)熱可塑性ゴム(TPR)レンズ厚さ(mm)1.6材質(バンド)耐油性合成ゴム(ネオブレン)
まとめ買い セーフティゴーグル(小型タイプ) TRUSCOまとめ買い セーフティゴーグル(小型タイプ)TRUSCO
9,398税込10,338
1箱(10個)
9日以内出荷
10個入りのお買い得パックです。<br />小型のため、上下左右の視界を妨げません。<br />通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。<br />UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途粉じん発生現場。<br />薬品、溶剤の取扱い。<br />粉体取扱いなど。トラスコ品番546-1899材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴムレンズ色クリアフレーム色クリア加工防曇、防傷レンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット
オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TRUSCOオートクレーブ滅菌対応ゴーグルTRUSCO
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。
用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番787-9857材質(アイピース)ポリカーボネート質量(g)100レンズ色クリアフレーム穴あき材質(フレーム)シリコンゴムレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)シリコンゴム
セーフティゴーグル(フレームベンチレーター付) TRUSCOセーフティゴーグル(フレームベンチレーター付)TRUSCO
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
レンズより曇りにくい通気孔付です。 メガネ、マスク併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状ゴーグル型機能曇り止め機能、メガネ・マスク併用可能、UVカットトラスコ品番171-4147透明質量(g)92規格JIS T8147規格品仕様1通気孔付レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5
オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TRUSCOオートクレーブ滅菌対応ゴーグルTRUSCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広いです。 バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番787-9849材質(アイピース)ポリカーボネート質量(g)103レンズ色クリアフレーム穴なし材質(フレーム)シリコンゴムレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)シリコンゴム
オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TRUSCOオートクレーブ滅菌対応ゴーグルTRUSCO
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広いです。 バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途替えレンズ仕様防曇加工、防傷加工、UVカット材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番787-9865適合機種TA-185、TA-H185質量(g)16レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.8

安全ゴーグル』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら