21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
ゴーグル型
ゴーグル型(17)
一眼型
一眼型(1)
防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付 質量(g)79 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム フレーム色透明
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

めがね併用可です。
形状ゴーグル型 質量(g)73 規格EN166・EN170適合 機能めがね併用可 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線遮断率(%)99.9 紫外線波長(nm)~380 アズワン品番4-5157-01
1個
959 税込1,055
当日出荷

山本光学YG-5600 保護ゴーグル
エコ商品
視界が広いシリンダーレンズ採用 大型眼鏡対応のワイドビューモデル
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 質量(g)106 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×90×72 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)織りゴム レンズ色クリア フレーム色クリア 形状ゴグル型 タイプメガネ併用可 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓越した視野を備えた革新的なゴーグルです。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。幅広ヘッドバンドにより抜群の安定感を提供します。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。 フレーム色アンスラサイト 材質(フレーム)熱可塑性エラストマー(TPE) コーティングexcellence 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.4 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工、顔あたりソフト、レンズ交換 通気孔
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベンチレーター付スタンダードゴーグル。 安定の定番モデル
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 形状ゴグル型 質量(g)83 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×72×73 機能めがね併用可能、紫外線カット 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)ゴムベルト 再生紙使用マーク適合
1個
889 税込978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。 アンチフォグ(曇り止め)レンズです。 フレームの上部と下部の衝撃吸収型プリーツデザインです。 上、下段二つの換気システムの構造です。 度数メガネ、保護メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可能です。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可 トラスコ品番208-3553 材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン 形状ゴーグル型 幅(mm)195 質量(g)76.6 レンズ色クリア 機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.8 紫外線カット
1個
659 税込725
当日出荷

ワイドレンズで広い視界を確保しています。レンズには曇り止め加工を施し、クリアな視野です。メガネの上から装着できます。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。レンズはフレームから簡単に取り外して交換が可能です。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。 レンズ紫外線99.9%カット・くもり止め加工 材質(レンズ)セルロースプロピオネイト樹脂 レンズ色クリアー JIS規格適合 材質(フレーム)軟質ビニール
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。 アンチフォグ(曇り止め)レンズです。 換気量調節装置が付いており、ゴーグル内への流量を調節出来ます。 サイドに固定通気孔も付いています。 接眼部(顔と当たる部分)の二重クッション構造で装着性を最大化しています。 ベルトループの回転と左右折れ機能で他の保護具(ヘルメット、マスク、度数のメガネ)と兼着用時の乱れを防止します。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可 トラスコ品番208-3554 材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン 形状ゴーグル型 幅(mm)195 質量(g)74 レンズ色クリア 機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.8 紫外線カット
1個
798 税込878
当日出荷

レンズ厚1.5mmの耐衝撃性の優れたタイプ JIS規格&ANSI規格 両規格対応製品。 レンズ全周に通気孔が付いているため、くもりにくく、上部からの粉じんが入りにくいタイプ。 ベルトは発塵性が低いエラストマー素材を採用。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状ゴグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)92 規格JIS規格ANSI規格 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×80×71 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)ゴムベルト 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

トーアボージンセーフティ・ゴーグル
形状ゴーグル型 仕様JIS規格品メガネ併用可 タイプ-01/防曇・硬質レンズ(TCH)、-02/防曇レンズ(TC)、-03/レギュラー 材質(フレーム)軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(レンズ)TCH/PC(ポリカーボネート)、TC・レギュラー/アセチロイド 紫外線遮断率(%)TC・レギュラー
1個
2,200 税込2,420
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。 アンチフォグ(曇り止め)レンズです。 フレームの上部と側面の固定通気孔があります。 接眼部(顔と当たる部分)の二重クッション構造で装着性を最大化しています。 ベルトループの回転と左右折れ機能で他の保護具(ヘルメット、マスク、度数のメガネ)と兼着用時の乱れを防止します。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可 トラスコ品番208-3555 材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン 形状ゴーグル型 幅(mm)195 質量(g)73.4 レンズ色クリア 機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.8 紫外線カット
1個
659 税込725
当日出荷

今までになかった、USB充電・空気清浄機能付きゴーグル!国連UN・英国政府・南アフリカ政府に納入実績ありの実力派ゴーグルです。フィルターは高性能エアフィルター『HEPA H13』グレードを採用。花粉・飛沫・砂・ホコリ・煙・バクテリア・PM2.5などを99.97%除去し、快適に確実に目を守ります。ゴーグル内の水分や、こもった熱を排出し、いつもクリアな視界を確保できます。フィルターは取り外して交換できます(500回使用可)。防曇加工レンズ: レンズ自体にも曇り止め加工を施しています。偏光レンズ:光の乱反射をカットし、視界の眩しさをなくします。有害な紫外線からも目を保護します。防傷加工・特殊コーティングレンズ:特殊加工されたレンズにより非常に傷がつきにくい。
材質PVC(ポリ塩化ビニル 形状ゴーグル型 寸法(mm)200×90×88 質量(g)105 消費電力(W)0.8 入力電圧(V)DC5 連続使用時間(時間)約6 機能曇り止め 電池3.7V 600mAh ポリマー電池 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート) 充電時間(時間)約3.5(DC5V 500mAh)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

外側にわん曲したレンズのため、広い視野で見えるワイドタイプ。
仕様雲り止めレンズ、表面傷防止加工、UVカット仕様のレンズ、マスク併用可能、オーバーグラス仕様、粉じんが付着しにくいゴムベルト、耐衝撃性・紫外線・遮断性 材質(レンズ)ポリカーボネート クリアー 規格ANSI Z87.1適合 材質(フレーム)軟質ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

顔当たりの柔らかいフレームクッションです。 (曇り止め付き)ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など レンズ色クリア フレーム色クリア 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット 仕様通気孔付 形状ゴグル型 質量(g)103 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型なので、従来のゴーグルでは顔周りに隙間ができてしまう方でもフィットし易いです。両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。着脱しやすいバックバックル採用で、着脱時に髪が乱れにくいです。
仕様UVカット・防曇加工 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート 付属品専用ポーチ トラスコ品番200-1483 質量(g)108 レンズ色クリア 適合規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×145×50 フレーム色クリアグレー 加工防曇 材質(フレーム)軟質PVC コーティング高性能曇り止めコート テンプル色クリアグレー レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カットあり 材質(バンド)合成織り込み布
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。 2枚のレンズを重ねることによって、レンズ内外の温度差を少なくすることで効果的に曇りを防ぎます。 スプリング部分は髪の毛を挟み込まないカバー付きです。 MP型・溝付型ヘルメットに取付可能(ベルトクリップYCP-1付属)。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状ゴグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズくもり止めダブルレンズ(外側ペトロイド0.6mm・内側くもり止め) トラスコ品番434-9512 質量(g)132 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75 フレーム色クリア 加工硬化処理、防曇 材質(フレーム)軟質ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ステンレス×ナイロン 再生紙使用マーク適合
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

曇り止めなしのメッシュゴーグルです。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 形状ゴグル型 質量(g)64 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム
1個
559 税込615
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CE規格適合品。表面キズ防止ハードコート。マスク・メガネ併用可能。 ワイドレンズで広い視野を確保。軽量タイプで疲れにくい、環境にやさしい金属フリータイプ。
仕様曇り止め 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)145 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 紫外線カット99.99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

YG-6100RCL YG-6100-RCL プロユースゴーグル 山本光学 動画あり
高機能レンズを搭載したハイスペックゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様通気孔付 機能マスク併用可能、紫外線カット 形状ゴグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番856-7563 質量(g)108 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92 材質(フレーム)エラストマー、PP RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)織りゴム 再生紙使用マーク適合
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。 ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。 ダブルレンズ仕様のハイスペックモデルで、ワンタッチ長さ調整SRベルトを採用しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状ゴグル型 レンズペトロイド-AFα(くもり止めダブルレンズ) 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番470-3804 質量(g)120 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75 加工硬化処理、防曇 材質(フレーム)軟質ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)織りゴム 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

N95マスクや使い捨て式防じんマスクとの併用が出来ます。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。紫外線をカットし弱めます。
用途浮遊粉じん。液体飛沫防止。その他一般作業 トラスコ品番336-8563 形状一眼型 幅(mm)約175 高さ(mm)約80 レンズ色クリア フレーム色クリア 機能防曇加工、防傷加工 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約1.6 紫外線カット
1箱(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷

『安全ゴーグル』には他にこんなカテゴリがあります