絞り込み
ブランド
- APEXEL
- bitstrong(ビットストロング)(20)
- CF POSH(4)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- DENALI(8)
- DFG(ディーエフジー)(2)
- DJI(4)
- GR(ジーアール)(1)
- JTT(1)
- LEAD(リード工業)(4)
- LeFH-e×TAKEWAY(1)
- PGYTECH(2)
- POSH Faith(3)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](17)
- ハリケーン(2)
- ラフアンドロード(1)
- ラムマウント(4)
特価

双眼鏡ホルスター ビノクランププロAPL-P007
APEXEL¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷革新的な2-in-1クイックリリース設計:双眼鏡を三脚やバックパックのストラップに、道具を使わず数秒で着脱可能です。360°回転可能なマルチファンクション・プレート:付属のクイックリリースプレートは360°の水平回転に対応、三脚に取り付けての撮影などに活躍します。高い耐久性と軽量性の両立:航空機グレードのアルミニウム合金を使用しており本体重量わずか171gと軽量です。クランプ部分は最大10kg、ストラップ部分は3kgの荷重に耐え耐久性に優れています。幅広い互換性と保護機能:直径50mm~70mmの鏡筒を持つ多くの双眼鏡や単眼鏡に対応します。接地面の滑り止めを兼ねたソフトパッドにより、機材を傷つけることなくしっかりと固定可能です。適合双眼鏡径範囲:5~7トラスコ品番735-6785対応鏡筒直径50~70mmねじ穴三脚ネジ穴:1/4インチストラップ長さ(cm)25(ロックバックルを除く)クランプ最大口開(cm)(ベルト等への取付時)6.8以下、(クランプ可能な厚さ)0.2~2
『エレクトリック関連』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら