「刷毛幅(mm)」から絞り込む
15(2)
22(2)
30(4)
45(2)
50(2)
70(1)
75(1)
100(1)
初めて塗装される方に、お勧めするタイプのハケです。ご家庭での手軽な塗装に最適です。
玉厚(mm)6
毛丈(mm)21
形状平
種類刷毛
材質(毛)馬毛
主な用途油性用、水性用
毛色茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適
玉厚(mm)6
全長(mm)190
形状平
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、水性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
「油性ウッドガード外部用」「油性強着色ウッドステイン」に適した毛組みで仕上がりが良好。 。塗料の性質に適した毛組み。 。厳選した化学繊維と豚毛を配合した独自の毛組みで塗りやすさと仕上がりの良さを実現。油性ウッドガード外部用、油性強着色ウッドステインおよびその他の油性木部用塗料の塗装作業に
用途油性木部用塗料の塗装作業に。
形状平
毛丈(mm)50
材質(毛)化繊/豚毛
主な用途油性木部塗装用
塗りやすくきれいに仕上がる。多用途用。本職とじ式。極細毛先。厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛組により、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。塗料の吐き出しにムラが少なく、ライトユーザーにも使いやすい。高品質で水性・油性 全塗料対応。
用途水性塗料・油性塗料、ニス・ステインの塗料に。
形状筋違
毛丈(mm)40
材質(毛)化繊
主な用途水性塗料・油性塗料、ニス・ステインの塗料
適合塗料水性塗料・油性塗料/ニス・ステイン
筆用に開発した太さの異なるナイロンを混毛し、それぞれに適した毛腰に調整した筆です。この筆はアクリル、油絵具の適していてほとんどの絵の具に幅広く順応し表現力豊かな筆として愛用されています。
種類筆
材質(毛)混毛
主な用途油絵用
毛色茶色
『刷毛(ハケ)』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。