冷媒用デジタル真空ゲージ :「配管 ゲージ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
センサーコードは300~600mmまで伸縮可能なコイルコードなので、常に読みやすい位置で作業が可能
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。
仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能付
質量(kg)0.34(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~49
電源(V)9(アルカリ電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×30
センサー熱伝導率センサー
測定範囲(Pa)3.33×103)(25000ミクロン)~1.33(10ミクロン)
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
専用アプリ連携で機能充実。Bluetooth 搭載で、スマホやタブレットでも真空度の確認が可能(最大距離121m ・専用アプリのダウンロードが必要です)。6つの目標真空到達度と 3 つの測定単位を選択可(専用アプリではさらに細かい設定が可能です)。目標真空度達成時にはアプリでアラーム通知可能。専用アプリで気密試験やデータ記録も可能。電池寿命240 時間(スリープモードあり)
測定範囲13333Pa abs(76000ミクロン)~ 0.13Pa abs(. 1ミクロン)
質量(g)175
使用温度範囲(℃)0~40
電源単4アルカリ乾電池×2本
センサーサーモパイルセンサ
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス
適合真空ポンプEcoシリーズ他
寸法(mm)100×48×52
質量(g)146
電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間
精度±3%(0.003MPa)
耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)
保護等級IP65相当
使用環境温度(℃)0~50
保管温度(℃)-10~60
ねじサイズ-
ポートサイズフレア1/4”
圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース
適合【充電式真空ポンプ】4CFM
寸法(mm)91×48×48
質量(g)135
電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間
精度±3%(0.003MPa)
耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)
保護等級IP65相当
使用環境温度(℃)0~50
保管温度(℃)-10~60
ねじサイズ-
ポートサイズフレア5/16”
圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース
適合【充電式真空ポンプ】1.5CFM
寸法(mm)91×48×48
質量(g)135
電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間
精度±3%(0.003MPa)
耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)
保護等級IP65相当
使用環境温度(℃)0~50
保管温度(℃)-10~60
ねじサイズ-
ポートサイズフレア5/16”
圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。
仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付
付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース
質量(kg)0.22
使用温度範囲(℃)0~50
電源(V)9(アルカリ電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25
センサーピラニー式
測定範囲(Pa)101×103)(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
『機器用ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- 冷媒用圧力計
- 冷媒用連成計
- 冷媒用真空計
- 冷媒用デジタル真空ゲージ
- 冷媒用ゲージ用アクセサリ
マニホールド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。