冷媒用デジタル真空ゲージ :「バキュームゲージ」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
質量(g)430 電源9Vアルカリ電池 連続使用時間(時間)20
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

センサーコードは300~600mmまで伸縮可能なコイルコードなので、常に読みやすい位置で作業が可能
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。 仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能付 質量(kg)0.34(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~49 電源(V)9(アルカリ電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×30 センサー熱伝導率センサー 測定範囲(Pa)3.33×103)(25000ミクロン)~1.33(10ミクロン)
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

専用アプリ連携で機能充実。Bluetooth 搭載で、スマホやタブレットでも真空度の確認が可能(最大距離121m ・専用アプリのダウンロードが必要です)。6つの目標真空到達度と 3 つの測定単位を選択可(専用アプリではさらに細かい設定が可能です)。目標真空度達成時にはアプリでアラーム通知可能。専用アプリで気密試験やデータ記録も可能。電池寿命240 時間(スリープモードあり)
測定範囲13333Pa abs(76000ミクロン)~ 0.13Pa abs(. 1ミクロン) 質量(g)175 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4アルカリ乾電池×2本 センサーサーモパイルセンサ
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

LED点灯式で到達真空度を知らせます。ルームエアコン、パッケージエアコンと点灯する位置で真空引き作業の終了を知らせます。
質量(g)430 電源9Vアルカリ電池 連続使用時間(時間)20 加圧圧力(MPa)2.5
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付 質量(g)450 電源9Vアルカリ電池 連続使用時間(時間)20
1セット
50,980 税込56,078
翌々日出荷

仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付 質量(g)450 電源9Vアルカリ電池 連続使用時間(時間)20 加圧圧力(MPa)2.5
1セット
46,980 税込51,678
翌々日出荷

『機器用ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります